絞り込み
使用荷重(kg)
  • 7kg(2)
ブランド
  • 水本機械製作所(18)
  • TRUSCO(2)
材質
  • SUS304(15)
  • ステンレス(14)
使用荷重[kN]
  • 0.07
  • 0.005(4)
  • 0.01(4)
  • 0.02(5)
  • 0.03(6)
  • 0.05(8)
  • 0.08(4)
  • 0.1(7)
  • 0.147(2)
  • 0.15(20)
  • 0.196(6)
  • 0.2(26)
  • 0.25(2)
  • 0.29(11)
  • 0.294(2)
  • 0.39(2)
  • 0.49(11)
  • 0.78(2)
  • 0.98(3)
  • 1.18(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス Sカン TRUSCO

    ステンレス Sカン

    TRUSCO(9件のレビュー)
    779税込857
    1袋(10個)
    当日出荷
    シンプルな形なのでどこでも手軽に利用できます。 ステンレス製でサビに強いです。
    用途物の吊り下げ、引っかけとして。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類Sカン
  • ステンレス Sカンロング 水本機械製作所

    ステンレス Sカンロング

    水本機械製作所
    429税込472
    1個
    当日出荷
    シンプルな形なので、どこでも手軽に利用できます。 先端にゴムが付いているので物を掛ける時に対象物を傷つけにくい。
    材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン表面処理(本体)バレル研磨
  • スーパーロングSカン4ミリ 水本機械製作所

    スーパーロングSカン4ミリ

    水本機械製作所(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    高さのある場所に物を吊るす時に便利です。 店舗の閉店時の防犯用ネットの吊り金具に最適です。
    材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン寸法S(mm)12寸法D(mm)4寸法W(mm)21材質(キャップ)PVCRoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.07使用荷重(N)68.6
  • Sカン 水本機械製作所

    Sカン

    水本機械製作所(5件のレビュー)
    139税込153
    1袋(2個)
    当日出荷
    ステンレス製でサビに強いです。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。種類Sカン
  • SカンSAE型 ステンレス製 水本機械製作所

    SカンSAE型 ステンレス製

    水本機械製作所(3件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    片側の懐の深いSカンです。
    用途消火栓のフタ部分にチェーンを繋ぐために。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン
  • パイプSカン ステンレス製 水本機械製作所

    パイプSカン ステンレス製

    水本機械製作所
    279税込307
    1個
    当日出荷
    Sカンの片側の先端が閉じています。
    用途大きい輪になった方をパイプに通すことにより、物掛けになります。例えばクローゼットの中に。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン
  • スーパーロングSカン ステンレス製 水本機械製作所

    スーパーロングSカン ステンレス製

    水本機械製作所
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。
    用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン寸法S(mm)12寸法D(mm)4寸法W(mm)21使用荷重(kN)0.07
  • ステンレス SカンSAE 水本機械製作所

    ステンレス SカンSAE

    水本機械製作所(4件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    片側の懐の深いSカンです。
    用途消火栓の蓋部分にチェーンを繋ぐ為に使用されます材質/仕上ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス種類Sカン
  • Sカンロング 水本機械製作所

    Sカンロング

    水本機械製作所
    469税込516
    1個
    当日出荷
    先端ゴム付
    材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン
  • ステンレス スーパーロングSカン 4ミリ 全長800mm 水本機械製作所

    ステンレス スーパーロングSカン 4ミリ 全長800mm

    水本機械製作所
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。
    用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用しますトラスコ品番849-2816材質/仕上ステンレス(SUS304)・キャップ:PVC/生地材質(本体)ステンレス質量(g)87種類Sカン寸法L1(mm)800寸法S(mm)12寸法D(mm)4寸法L2(mm)792寸法W(mm)21材質(キャップ)PVC使用荷重(kN)0.07
  • ネジ付ロングSカン 水本機械製作所

    ネジ付ロングSカン

    水本機械製作所
    899税込989
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています 片側がねじ付です
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。材質ステンレス(SUS304)寸法A(mm)25
  • ステンレス スーパーロングSカン 4ミリ 全長1800mm 水本機械製作所

    ステンレス スーパーロングSカン 4ミリ 全長1800mm

    水本機械製作所
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。
    用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用しますトラスコ品番849-2814材質/仕上ステンレス(SUS304)・キャップ:PVC/生地材質(本体)ステンレス質量(g)187種類Sカン寸法L1(mm)1800寸法S(mm)12寸法D(mm)4寸法L2(mm)1792寸法W(mm)21材質(キャップ)PVC使用荷重(kN)0.07
  • スーパーロングSカン 水本機械製作所

    スーパーロングSカン

    水本機械製作所
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。
    用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用。トラスコ品番317-4487材質ステンレス(SUS304)・キャップ=PVC寸法L(mm)700寸法L1(mm)700寸法S(mm)12寸法D(mm)4寸法L2(mm)692寸法W(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.07
  • ステンレス 豆Sカン 水本機械製作所

    ステンレス 豆Sカン

    水本機械製作所
    279税込307
    1袋(2個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    他のSカンと違い先端が閉じているのが特長です。 捻ってチェーン・ロープなどを組み込むことができます。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどのジョイントに材質ステンレス(SUS304)種類Sカン
  • ステンレス スーパーロングSカン 4ミリ 全長1500mm 水本機械製作所

    ステンレス スーパーロングSカン 4ミリ 全長1500mm

    水本機械製作所
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。
    用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用します寸法L1(mm)1500寸法L2(mm)1492トラスコ品番849-2813材質/仕上ステンレス(SUS304)・キャップ:PVC/生地材質(本体)ステンレス質量(g)157種類Sカン寸法S(mm)12寸法D(mm)4寸法W(mm)21材質(キャップ)PVC使用荷重(kN)0.07
  • ステンレス 豆Sカン 全長30mm 水本機械製作所

    ステンレス 豆Sカン 全長30mm

    水本機械製作所
    99税込109
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    Sカンの先端が閉じているのが特徴です。 捻ってチェーン・ロープなどを組み込むことができます。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープ等のジョイントに材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ種類Sカン寸法L1(mm)30寸法W2(mm)10表面処理(本体)バレル研磨
  • ステンレス パイプSカン 水本機械製作所

    ステンレス パイプSカン

    水本機械製作所
    219税込241特価
    1個
    当日出荷
    Sカンの片側の先端が閉じているのが特徴です。
    用途大きい輪になった方をパイプに通す事により、物掛けになります例えばクローゼットの中に材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質(本体)ステンレス種類Sカン表面処理(本体)バレル研磨
  • ステンレス スーパーロングSカン 4ミリ 全長1200mm 水本機械製作所

    ステンレス スーパーロングSカン 4ミリ 全長1200mm

    水本機械製作所
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。
    用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用しますトラスコ品番849-2810材質/仕上ステンレス(SUS304)・キャップ:PVC/生地材質(本体)ステンレス質量(g)127種類Sカン寸法L1(mm)1200寸法S(mm)12寸法D(mm)4寸法L2(mm)1192寸法W(mm)21材質(キャップ)PVC使用荷重(kN)0.07
  • ステンレス スーパーロングSカン 4ミリ 全長1000mm 水本機械製作所

    ステンレス スーパーロングSカン 4ミリ 全長1000mm

    水本機械製作所
    2,598税込2,858
    1個
    6日以内出荷
    ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。
    用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用しますトラスコ品番849-2808材質/仕上ステンレス(SUS304)・キャップ:PVC/生地材質(本体)ステンレス質量(g)107種類Sカン寸法L1(mm)1000寸法S(mm)12寸法D(mm)4寸法L2(mm)992寸法W(mm)21材質(キャップ)PVC使用荷重(kN)0.07
  • 豆Sカン TRUSCO

    豆Sカン

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    当日出荷
    他のSカンと違い先端が閉じているのが特長です。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープ等のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)種類Sカン
吊具用Sカン