絞り込み
ブランド
- 水本機械製作所(6)
材質
- SUS304(2)
- ステンレス(5)
使用荷重[kN]
- 0.196
- 0.005(4)
- 0.01(3)
- 0.02(5)
- 0.03(6)
- 0.05(8)
- 0.07(20)
- 0.08(4)
- 0.1(7)
- 0.147(2)
- 0.15(20)
- 0.2(26)
- 0.25(2)
- 0.29(11)
- 0.294(2)
- 0.39(2)
- 0.49(11)
- 0.78(2)
- 0.98(3)
- 1.18(3)
- 使用荷重[kN]をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)

物干しSフック(ストレート)
水本機械製作所(7件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷ロングサイズなので、手の届かないところにもかけられます。用途洗濯物干しに。 物掛けとして。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン寸法S(mm)40寸法D(mm)5.5寸法W(mm)54寸法R(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.2使用荷重(N)196
物干しSフック(ツイスト)
水本機械製作所(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)ステンレス種類Sカン寸法S(mm)40寸法D(mm)5.5寸法W(mm)54寸法R(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.2使用荷重(N)196
スーパーロングSカン6ミリ
水本機械製作所¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)ステンレス種類Sカン寸法S(mm)14寸法D(mm)6寸法W(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.2使用荷重(N)196
SカンSAF
水本機械製作所¥279税込¥3071個当日出荷材質ステンレス質量(g)17種類Sカン寸法L1(mm)52寸法S(mm)11寸法D(mm)5寸法L2(mm)42寸法W1(mm)15寸法W2(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.2使用荷重(N)196