フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用。
材質ステンレス(SUS304)
種類Sカン
フックの片側が深く口を開いた設計になっています。
用途荷役ロープなどの端末金具として
トラスコ品番849-2489
材質(本体)ステンレス
質量(g)76
種類Sカン
寸法L1(mm)100
寸法D(mm)8
寸法L2(mm)84
寸法W1(mm)15
寸法W2(mm)30
寸法S1(mm)6
寸法S2(mm)22
使用荷重(kN)0.49
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています
用途ロープの交差する部分に。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
種類Sカン
包装JAN付袋入り
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています
用途ロープの交差する部分に。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
種類Sカン
包装JAN付袋入り
フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS316)
種類Sカン
包装JAN付袋入り
トラスコ品番849-0777
全長(mm)76
材質(本体)ステンレス(SUS304)
質量(g)69
種類Sカン
寸法L1(mm)76
寸法S(mm)8
寸法D(mm)8
寸法L2(mm)60
寸法R(mm)7.5
寸法W1(mm)15
寸法W2(mm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.49
1個
¥899
税込¥989
4日以内出荷
『吊具』には他にこんなカテゴリがあります
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。