絞り込み
ブランド
  • 水本機械製作所(25)
  • エスコ(13)
  • AIOULE(ふじわら)(7)
  • TRUSCO(4)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4)
  • アイアイ(3)
  • ジョー・プリンス竹下(2)
使用荷重
  • 0.1kN未満(10)
  • 0.1~0.2kN未満(16)
  • 0.2~0.3kN未満(16)
  • 0.3~0.4kN未満(3)
  • 0.4~0.5kN未満(1)
  • 0.5~0.6kN未満(4)
  • 0.6~0.7kN未満(1)
  • 0.8~0.9kN未満(2)
  • 0.9~1kN未満(2)
  • 1~2kN未満(2)
  • 3~4kN未満(2)
  • 5~10kN未満(3)
  • 10kN~(1)
  • 10~50kg未満(15)
  • 50~100kg未満(4)
  • 100~500kg未満(5)
材質
  • SUS304
  • SUS316(4)
  • SUS316L(2)
  • スチール(7)
  • ステンレス(36)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重から絞り込む
0.1~0.2kN未満(16)
0.1kN未満(10)
0.2~0.3kN未満(16)
0.3~0.4kN未満(3)
0.5~0.6kN未満(4)
3~4kN未満(2)
5~10kN未満(3)
10~50kg未満(15)
50~100kg未満(4)
100~500kg未満(5)
アイプレート 水本機械製作所アイプレート水本機械製作所(14件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)種類アイプレート
ロングアイ (ステンレス製) 水本機械製作所ロングアイ (ステンレス製)水本機械製作所(3件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
幅のあるベルト状のものを通しやすい形状です。
用途支柱や壁面などに取り付けます。材質ステンレス(SUS304)種類アイプレート
ブラックアイプレート(黒ツヤ消し セラミックコート) AIOULE(ふじわら)ブラックアイプレート(黒ツヤ消し セラミックコート)AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
黒艶消しのステンレス製のアイプレートです。取付ネジは(+)皿木ネジ(4.1×25)が付属しております。
材質SUS304ステンレス質量(g)35寸法H(mm)25.5寸法d(mm)5.2使用荷重(kg)20寸法A(mm)34寸法D(mm)6寸法B(mm)40寸法W(mm)19寸法A1(mm)20寸法B1(mm)25寸法h(mm)17
ステンレス アイプレート TRUSCOステンレス アイプレートTRUSCO(3件のレビュー)
399税込439
1個ほか
当日出荷
スタンダードタイプです。皿頭のネジをご使用下さい。
用途4ヶ所を止めるタイプ。 支柱や壁面などの取り付け。材質/仕上ステンレス(SUS304)
ブラックアイプレート(黒ツヤ消しセラミックコート) AIOULE(ふじわら)ブラックアイプレート(黒ツヤ消しセラミックコート)AIOULE(ふじわら)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
黒艶消しのステンレス製のアイプレートです。
材質SUS304ステンレス黒ツヤ消し
ステンレス アイプレート 水本機械製作所ステンレス アイプレート水本機械製作所(2件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
4箇所を止めるタイプです。
用途支柱や壁面等に取り付けます。トラスコ品番849-1646材質ステンレス寸法(mm)25×28材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ質量(g)12.5種類アイプレート寸法H(mm)16寸法d(mm)3寸法D(mm)4寸法T(mm)2寸法W(mm)11.5寸法B2(mm)18寸法A1(mm)25寸法B1(mm)28寸法h(mm)10寸法A2(mm)16表面処理(本体)電解研磨使用荷重(kN)0.07
アイプレートパッドアイ TRUSCOアイプレートパッドアイTRUSCO
889税込978
1個
当日出荷
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。 皿頭のねじをご使用ください。 W寸法が大きいため径が太いチェーンもかけられます。
用途支柱や壁面などへの取り付けに。材質/仕上ステンレス(SUS304)タイプワイド
アイプレート 水本機械製作所アイプレート水本機械製作所
4,898税込5,388
1個
当日出荷
4箇所を止めるタイプです。
用途支柱や壁面等に取り付けます。材質ステンレス(SUS304)質量(g)327種類アイプレート使用荷重(kg)400RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)3.92使用荷重(N)3920
ブラックアイプレート(黒ツヤ消し セラミックコート) 大サイズ AIOULE(ふじわら)ブラックアイプレート(黒ツヤ消し セラミックコート) 大サイズAIOULE(ふじわら)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
SUS304ステンレスに黒ツヤ消しセラミックコートをほどこしたアイプレート金具です。
材質SUS304ステンレス質量(g)105寸法W(mm)28寸法A1(mm)27寸法B1(mm)43H(mm)37h(mm)24仕上げの形状色:黒ツヤ消し セラミックコート
オープンアイプレート(ステンレス製) TRUSCOオープンアイプレート(ステンレス製)TRUSCO
699税込769
1個
当日出荷
4ヵ所を止めるタイプです。
用途支柱や壁面などの取り付け。材質ステンレス(SUS304)
ダイアモンドアイ ステンレス製 水本機械製作所ダイアモンドアイ ステンレス製水本機械製作所
879税込967
1個
当日出荷
形状が菱形です。 4ヵ所を止めるタイプです。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)種類アイプレート
ガンメタアイプレート AIOULE(ふじわら)ガンメタアイプレートAIOULE(ふじわら)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
ガンメタ色メッキ(クリアーラッカー仕上げ)をほどこしたSUS304ステンレス製アイプレートです。装飾現場に最適です。
材質SUS304ステンレスガンメタ
ステンアイプレート アイアイステンアイプレートアイアイ
499税込549
1個
当日出荷から翌々日出荷
船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
材質ステンレス(SUS304)
ステンレス アイプレート 65mm×95mm 水本機械製作所ステンレス アイプレート 65mm×95mm水本機械製作所
7,998税込8,798
1個
当日出荷
4箇所を止めるタイプです。
用途支柱や壁面等に取り付けますトラスコ品番849-1645材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ質量(g)473種類アイプレート寸法H(mm)65寸法d(mm)10寸法D(mm)16寸法T(mm)6寸法W(mm)45寸法B2(mm)70寸法A1(mm)65寸法B1(mm)95寸法h(mm)43寸法A2(mm)40表面処理(本体)電解研磨使用荷重(kN)5.88
ブラックアイプレート(黒ツヤ消し セラミックコート) 大サイズ AIOULE(ふじわら)ブラックアイプレート(黒ツヤ消し セラミックコート) 大サイズAIOULE(ふじわら)
5,798税込6,378
1個
予約販売
SUS305ステンレスに黒ツヤ消しセラミックコートをほどこしたアイプレート金具です。
材質SUS304ステンレス質量(g)224寸法d(mm)5.8使用荷重(kg)120寸法A(mm)54寸法D(mm)12寸法B(mm)75寸法W(mm)36寸法A1(mm)35寸法B1(mm)56H(mm)47.8h(mm)31仕上げの形状色:黒ツヤ消し セラミックコート
40x50mm/Φ19.3 回転パッドアイ(ステンレス製) エスコ40x50mm/Φ19.3 回転パッドアイ(ステンレス製)エスコ
860税込946
1個
当日出荷
チェーンのよじれ防止に
材質SUS304穴径(Φmm)5.3線径(Φmm)7.9使用荷重(kg)217アズワン品番64-2253-33リング径(Φmm)19.3
ステンレス アイプレート(小ねじ付) 水本機械製作所ステンレス アイプレート(小ねじ付)水本機械製作所
499税込549
1個
当日出荷
4箇所を止めるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープ等の端末金具として。付属品皿小ネジ ×4材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス アイプレート 水本機械製作所ステンレス アイプレート水本機械製作所
899税込989
1個
当日出荷
H寸法が大きいので、物を掛けやすいタイプです。皿頭のねじをご使用下さい。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープ等の端末金具として。トラスコ品番317-7602材質ステンレス(SUS304)寸法H(mm)48寸法d(mm)5.2寸法D(mm)6寸法T(mm)2.5寸法W(mm)19寸法B2(mm)25寸法A1(mm)34寸法B1(mm)40寸法h(mm)39.5寸法A2(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.2
アイプレート ステンレス AIOULE(ふじわら)アイプレート ステンレスAIOULE(ふじわら)
599税込659特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
4ヵ所を止めるタイプです。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として材質ステンレス(SUS304)種類アイプレート
ステン回転アイプレート アイアイステン回転アイプレートアイアイ
539税込593
1個
当日出荷から翌々日出荷
船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
材質ステンレス(SUS304)種類アイプレート
ステンレス リングプレート ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス リングプレートダイドーハント(旧:大同製鋲所)
859税込945
1個
4日以内出荷
壁面や床面などに取り付けするプレート受け金具です。受け部分:リングタイプ
材質SUS304
ステンレス アイプレート ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス アイプレートダイドーハント(旧:大同製鋲所)
573税込630
1個
当日出荷から4日以内出荷
壁面などに取り付けするプレート受け金具です。受け部分:クローズタイプ
材質SUS304
ステンレススリムアイプレート ジョー・プリンス竹下ステンレススリムアイプレートジョー・プリンス竹下
439税込483
1個
当日出荷から10日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス グランドフック TFT 水本機械製作所ステンレス グランドフック TFT水本機械製作所
429税込472
1袋
当日出荷
リング部分が倒れるので、使用しない時は倒すと邪魔になりません。
用途テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤ・ロープなどの受け金具として材質ステンレス(SUS304)種類アイプレート
回転アイプレート ステンレス製 水本機械製作所回転アイプレート ステンレス製水本機械製作所
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷
アイ(リング)の部分が回転するのでつないだチェーンなどがよじれません。 皿頭のねじをご使用ください。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)種類アイプレート
ステンレス S3212Hアイプレート ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス S3212Hアイプレートダイドーハント(旧:大同製鋲所)
630税込693
1個
当日出荷から4日以内出荷
壁面や床面などに取り付けするプレート受け金具です。受け部分:オープンタイプ
材質SUS304
ステンレス リングプル 水本機械製作所ステンレス リングプル水本機械製作所
2,498税込2,748
1個
当日出荷
埋め込みタイプなので設置面に邪魔なでっぱりが出ません。リング部分は使用したい時のみ起こして、不使用時は埋め込み部分に収まるので邪魔になりません。
用途壁面・床面・点検口に取り付け、引き手として。船舶のデッキ・ハッチ・パネルなどに。トラスコ品番204-7143材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)28種類アイプレート寸法L(mm)14寸法d(mm)4包装JAN付袋入り寸法T(mm)3.5使用荷重(kN)0.05
ステン菱形アイプレート アイアイステン菱形アイプレートアイアイ(3件のレビュー)
759税込835
1個
翌々日出荷
船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
材質ステンレス(SUS304)種類アイプレート
ブロンズアイプレート〈木ネジ付〉 AIOULE(ふじわら)ブロンズアイプレート〈木ネジ付〉AIOULE(ふじわら)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)種類連結金具寸法d(mm)4.2表面処理(本体)ブロンズ酸化発色加工
ステンレス ロングアイ 水本機械製作所ステンレス ロングアイ水本機械製作所
379税込417
1個
当日出荷
設置幅の狭い面でも取付可能です。 皿頭のネジをご使用下さい。 幅のあるベルトなど使用できます。
用途壁面・床面・柱等に設置し、ゴムや繊維等のベルト状の平たい物の端末金具として材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ種類パッドアイ表面処理(本体)電解研磨
ステンレス ダイアモンドアイ 水本機械製作所ステンレス ダイアモンドアイ水本機械製作所
899税込989
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状が菱形です。 4箇所を止めるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ種類アイプレート寸法T(mm)3表面処理(本体)電解研磨
ステンレス アンカープレート コンクリート埋め込み用 内径29mm 水本機械製作所ステンレス アンカープレート コンクリート埋め込み用 内径29mm水本機械製作所
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌日出荷
コンクリート埋め込み用です。
用途コンクリート面に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として材質ステンレス種類アイプレート内径(Φmm)29
ステンレス アイプレート 34mm×40mm 水本機械製作所ステンレス アイプレート 34mm×40mm水本機械製作所
769税込846
1個
当日出荷
品番IP-6を袋で個包装しています。
材質ステンレスSUS304質量(g)35寸法H(mm)25.5寸法d(mm)5.2寸法D(mm)6寸法T(mm)2.5寸法W(mm)19寸法B2(mm)25寸法A1(mm)34寸法B1(mm)40寸法h(mm)17寸法A2(mm)20
ステンレス T型アイ 水本機械製作所ステンレス T型アイ水本機械製作所(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
皿頭のネジをご使用下さい。 4箇所を止めるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具としてトラスコ品番849-1491材質ステンレス(SUS304)質量(g)50種類アイプレート寸法H(mm)30寸法d(mm)5.2寸法D(mm)5寸法T(mm)3寸法W(mm)14寸法A1(mm)37寸法h(mm)26.5寸法A2(mm)24使用荷重(kN)0.29
T型アイ(ステンレス製) 水本機械製作所T型アイ(ステンレス製)水本機械製作所
599税込659
1個
当日出荷から4日以内出荷
座部が楕円形です。 皿頭のネジをご使用ください。 2箇所を止めるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末器具として。材質ステンレス(SUS304)種類アイプレートRoHS指令(10物質対応)対応
T形アイ TRUSCOT形アイTRUSCO
669税込736
1袋ほか
当日出荷
引っ掛ける部分が板形状のタイプです。 皿頭のねじをご使用ください。 TET-4は座ぐりなしタイプです。
用途支柱や壁面などへの取り付けに。
アイプレート エスコアイプレートエスコ
635税込699
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)種類アイプレート
8mm ロングアイ エスコ8mm ロングアイエスコ
1,300税込1,430
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638M-14材質ステンレス(SUS304)質量(g)68種類アイプレート穴径(Φmm)5.2寸法H(mm)25寸法d(mm)5.2使用荷重(kg)30寸法A(mm)24寸法D(mm)8寸法T(mm)3寸法W(mm)34寸法B2(mm)65寸法B1(mm)80寸法h(mm)14口幅(mm)34耐荷重(kN)0.29
バックプレート (ステンレス製) エスコバックプレート (ステンレス製)エスコ
645税込710
1個
翌々日出荷
パッドアイ(別売:EA638GB-2)を付けることで、荷重の分散効果があります。SUS304製で耐食性と耐久性に優れています。取付ねじ無し。
材質SUS304質量(g)77穴径(Φmm)7.8 (0.31”)適合品番EA638GB-2用サイズ(mm)A:7.8、B:76.2、C:39.6、D:1.7、E:63.5、L:104.6
ステンレス S3212アイプレート ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス S3212アイプレートダイドーハント(旧:大同製鋲所)
666税込733
1個
4日以内出荷
壁面や床面などに取り付けするプレート受け金具です。受け部分:クローズタイプ
材質SUS304
吊具用アイプレート