絞り込み
使用荷重
- 0.1kN未満(10)
- 0.1~0.2kN未満(16)
- 0.2~0.3kN未満(16)
- 0.3~0.4kN未満(3)
- 0.4~0.5kN未満(1)
- 0.5~0.6kN未満(4)
- 0.6~0.7kN未満(1)
- 0.8~0.9kN未満(2)
- 0.9~1kN未満(2)
- 1~2kN未満(2)
- 3~4kN未満(2)
- 5~10kN未満(3)
- 10kN~(1)
- 10~50kg未満(14)
- 50~100kg未満(3)
- 100~500kg未満(3)
ブランド
- 水本機械製作所(25)
- エスコ(8)
- AIOULE(ふじわら)(7)
- TRUSCO(4)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4)
- アイアイ(3)
- ジョー・プリンス竹下(2)
材質
- SUS304
- SUS316(2)
- SUS316L(2)
- スチール(31)
- ステンレス(35)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
特価
本日9月17日(木)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「使用荷重」から絞り込む
0.1~0.2kN未満(16)
0.1kN未満(10)
0.2~0.3kN未満(16)
0.3~0.4kN未満(3)
0.5~0.6kN未満(4)
3~4kN未満(2)
5~10kN未満(3)
10~50kg未満(14)
50~100kg未満(3)
100~500kg未満(3)

ロングアイ (ステンレス製)
水本機械製作所(3件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷幅のあるベルト状のものを通しやすい形状です。用途支柱や壁面などに取り付けます。材質ステンレス(SUS304)種類アイプレート
ステンレス アイプレート
TRUSCO(3件のレビュー)¥399~税込¥439~1個ほか当日出荷スタンダードタイプです。皿頭のネジをご使用下さい。用途4ヶ所を止めるタイプ。 支柱や壁面などの取り付け。材質/仕上ステンレス(SUS304)
ブラックアイプレート(黒ツヤ消し セラミックコート)
AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷黒艶消しのステンレス製のアイプレートです。取付ネジは(+)皿木ネジ(4.1×25)が付属しております。材質SUS304ステンレス質量(g)35寸法H(mm)25.5寸法d(mm)5.2使用荷重(kg)20寸法A(mm)34寸法D(mm)6寸法B(mm)40寸法W(mm)19寸法A1(mm)20寸法B1(mm)25寸法h(mm)17
ステンレス アイプレート
水本機械製作所(2件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷4箇所を止めるタイプです。用途支柱や壁面等に取り付けます。トラスコ品番849-1646材質ステンレス寸法(mm)25×28材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ質量(g)12.5種類アイプレート寸法H(mm)16寸法d(mm)3寸法D(mm)4寸法T(mm)2寸法W(mm)11.5寸法B2(mm)18寸法A1(mm)25寸法B1(mm)28寸法h(mm)10寸法A2(mm)16表面処理(本体)電解研磨使用荷重(kN)0.07
アイプレートパッドアイ
TRUSCO¥889~税込¥978~1個当日出荷設置幅の狭い面でも取り付け可能です。 皿頭のねじをご使用ください。 W寸法が大きいため径が太いチェーンもかけられます。用途支柱や壁面などへの取り付けに。材質/仕上ステンレス(SUS304)タイプワイド
ブラックアイプレート(黒ツヤ消し セラミックコート) 大サイズ
AIOULE(ふじわら)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷SUS304ステンレスに黒ツヤ消しセラミックコートをほどこしたアイプレート金具です。材質SUS304ステンレス質量(g)105寸法W(mm)28寸法A1(mm)27寸法B1(mm)43H(mm)37h(mm)24仕上げの形状色:黒ツヤ消し セラミックコート
ブラックアイプレート(黒ツヤ消し セラミックコート) 大サイズ
AIOULE(ふじわら)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷SUS305ステンレスに黒ツヤ消しセラミックコートをほどこしたアイプレート金具です。材質SUS304ステンレス質量(g)224寸法d(mm)5.8使用荷重(kg)120寸法A(mm)54寸法D(mm)12寸法B(mm)75寸法W(mm)36寸法A1(mm)35寸法B1(mm)56H(mm)47.8h(mm)31仕上げの形状色:黒ツヤ消し セラミックコート
アイプレート
水本機械製作所¥4,898税込¥5,3881個当日出荷4箇所を止めるタイプです。用途支柱や壁面等に取り付けます。材質ステンレス(SUS304)質量(g)327種類アイプレート使用荷重(kg)400RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)3.92使用荷重(N)3920
ステンレス アイプレート
水本機械製作所¥899税込¥9891個当日出荷H寸法が大きいので、物を掛けやすいタイプです。皿頭のねじをご使用下さい。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープ等の端末金具として。トラスコ品番317-7602材質ステンレス(SUS304)寸法H(mm)48寸法d(mm)5.2寸法D(mm)6寸法T(mm)2.5寸法W(mm)19寸法B2(mm)25寸法A1(mm)34寸法B1(mm)40寸法h(mm)39.5寸法A2(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.2
ダイアモンドアイ ステンレス製
水本機械製作所¥879~税込¥967~1個当日出荷形状が菱形です。 4ヵ所を止めるタイプです。用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)種類アイプレート
アイプレート ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥599~税込¥659~1個当日出荷から4日以内出荷4ヵ所を止めるタイプです。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として材質ステンレス(SUS304)種類アイプレート
ガンメタアイプレート
AIOULE(ふじわら)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から4日以内出荷ガンメタ色メッキ(クリアーラッカー仕上げ)をほどこしたSUS304ステンレス製アイプレートです。装飾現場に最適です。材質SUS304ステンレス色ガンメタ
ステンレス アイプレート(小ねじ付)
水本機械製作所¥499~税込¥549~1個当日出荷4箇所を止めるタイプです。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープ等の端末金具として。付属品皿小ネジ ×4材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレススリムアイプレート
ジョー・プリンス竹下¥439~税込¥483~1個当日出荷から10日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ロングアイ
水本機械製作所¥379~税込¥417~1個当日出荷設置幅の狭い面でも取付可能です。 皿頭のネジをご使用下さい。 幅のあるベルトなど使用できます。用途壁面・床面・柱等に設置し、ゴムや繊維等のベルト状の平たい物の端末金具として材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ種類パッドアイ表面処理(本体)電解研磨
ステンレス ダイアモンドアイ
水本機械製作所¥899~税込¥989~1個当日出荷から9日以内出荷形状が菱形です。 4箇所を止めるタイプです。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ種類アイプレート寸法T(mm)3表面処理(本体)電解研磨
T型アイ(ステンレス製)
水本機械製作所¥599~税込¥659~1個当日出荷から4日以内出荷座部が楕円形です。 皿頭のネジをご使用ください。 2箇所を止めるタイプです。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末器具として。材質ステンレス(SUS304)種類アイプレートRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス パッドアイ(小ねじ付)
水本機械製作所¥429~税込¥472~1個当日出荷設置幅の狭い面でも取付可能です。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープ等の端末金具として。付属品皿小ネジ×2材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス TFA グランドフック(JANコード袋入り)
水本機械製作所¥459税込¥5051個当日出荷使わない時は、リングが倒れて邪魔にならず、使用時には、リングにロープ・ワイヤー・チェーンなどを通すことが出来ます。用途テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤー・ロープなどの受け金具として。トラスコ品番849-0897材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ寸法L(mm)18寸法d(mm)4.8寸法A(mm)27寸法B(mm)23寸法D1(mm)1寸法D2(mm)3寸法W(mm)15使用荷重(kN)0.10
ステンレス リングプル
水本機械製作所¥2,498税込¥2,7481個当日出荷埋め込みタイプなので設置面に邪魔なでっぱりが出ません。リング部分は使用したい時のみ起こして、不使用時は埋め込み部分に収まるので邪魔になりません。用途壁面・床面・点検口に取り付け、引き手として。船舶のデッキ・ハッチ・パネルなどに。トラスコ品番204-7143材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)28種類アイプレート寸法L(mm)14寸法d(mm)4包装JAN付袋入り寸法T(mm)3.5使用荷重(kN)0.05
ステンレス アイプレート用裏板
水本機械製作所¥439~税込¥483~1個当日出荷アイプレート・丸カンプレートにピッタリサイズの裏板です。用途アイプレートを取り付ける対象物の裏側に取り付ける事で、補強の役目に。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類アイストラップ包装JAN付袋入り
ステンレス リングプル
水本機械製作所(1件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1袋当日出荷埋め込みタイプなので設置面に邪魔な出っ張りが出ません。 リング部分は使用したい時のみ起こして、不使用時は埋め込み部分に収まるので邪魔になりません。用途壁面・床面・点検口に取り付け、引き手として、船舶のデッキ・ハッチ・パネルなどに材質ステンレス(SUS304)種類アイプレート寸法T(mm)1
ステンレス グランドフック TFT
水本機械製作所¥429~税込¥472~1袋当日出荷リング部分が倒れるので、使用しない時は倒すと邪魔になりません。用途テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤ・ロープなどの受け金具として材質ステンレス(SUS304)種類アイプレート
ステンレス アンカープレート コンクリート埋め込み用 内径18mm
水本機械製作所¥899税込¥9891個翌々日出荷から11日以内出荷コンクリート埋め込み用です。用途コンクリート面に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として材質ステンレス種類アイプレート内径(Φmm)18
ステンレス T型アイ
水本機械製作所(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷皿頭のネジをご使用下さい。 4箇所を止めるタイプです。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具としてトラスコ品番849-1491材質ステンレス(SUS304)質量(g)50種類アイプレート寸法H(mm)30寸法d(mm)5.2寸法D(mm)5寸法T(mm)3寸法W(mm)14寸法A1(mm)37寸法h(mm)26.5寸法A2(mm)24使用荷重(kN)0.29
回転アイプレート ステンレス製
水本機械製作所¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から翌々日出荷アイ(リング)の部分が回転するのでつないだチェーンなどがよじれません。 皿頭のねじをご使用ください。用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)種類アイプレート
8mm ロングアイ
エスコ¥1,300税込¥1,4301個翌日出荷エスコ品番EA638M-14材質ステンレス(SUS304)質量(g)68種類アイプレート穴径(Φmm)5.2寸法H(mm)25寸法d(mm)5.2使用荷重(kg)30寸法A(mm)24寸法D(mm)8寸法T(mm)3寸法W(mm)34寸法B2(mm)65寸法B1(mm)80寸法h(mm)14口幅(mm)34耐荷重(kN)0.29
6mm ロングアイ
エスコ¥785税込¥8641個5日以内出荷エスコ品番EA638M-12材質ステンレス(SUS304)質量(g)28種類アイプレート穴径(Φmm)4.2寸法H(mm)22寸法d(mm)4.2使用荷重(kg)20寸法A(mm)18寸法D(mm)6寸法T(mm)2寸法W(mm)24寸法B2(mm)48寸法B1(mm)60寸法h(mm)14口幅(mm)24耐荷重(kN)0.2
5mm ロングアイ
エスコ¥635税込¥6991個翌日出荷エスコ品番EA638M-11材質ステンレス(SUS304)質量(g)16種類アイプレート穴径(Φmm)3.6寸法H(mm)20寸法d(mm)3.6使用荷重(kg)15寸法A(mm)15寸法D(mm)5寸法T(mm)2寸法W(mm)14寸法B2(mm)35寸法B1(mm)45寸法h(mm)13口幅(mm)14耐荷重(kN)0.15
ステンレス座付四角型プレート
ジョー・プリンス竹下¥489~税込¥538~1個6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス T型アイ
水本機械製作所¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷皿頭のねじをご使用下さい。4箇所を止めるタイプです。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として。トラスコ品番205-1885材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)50種類アイプレート寸法H(mm)30寸法d(mm)5.2寸法D(mm)5包装JAN付袋入り寸法T(mm)3寸法W(mm)14寸法A1(mm)37寸法h(mm)26.5寸法A2(mm)24H(mm)30使用荷重(kN)0.29