46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用荷重」から絞り込む
4箇所を止めるタイプです。
用途支柱や壁面等に取り付けます。 トラスコ品番849-1646 材質ステンレス 寸法(mm)25×28 材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ 質量(g)12.5 種類アイプレート 寸法H(mm)16 寸法d(mm)3 寸法D(mm)4 寸法T(mm)2 寸法W(mm)11.5 寸法B2(mm)18 寸法A1(mm)25 寸法B1(mm)28 寸法h(mm)10 寸法A2(mm)16 表面処理(本体)電解研磨 使用荷重(kN)0.07
1個
379 税込417
当日出荷

材質ステンレス 種類アイプレート
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタンダードタイプです。皿頭のネジをご使用下さい。
用途4ヶ所を止めるタイプ。 支柱や壁面などの取り付け。 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304) 種類アイプレート
1袋(1個)
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質ステンレス 種類アイプレート
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水本機械製作所ステンレス アイプレート 30mm×34mm
エコ商品
トラスコ品番849-0706 材質ステンレス 寸法(mm)30×34 種類アイストラップ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
当日出荷

4ヵ所止め出来るアイプレートです。
用途支柱や壁面などの取り付け。 材質SUS316 寸法H1(mm)3
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンドーテックステンレスアイプレート
エコ商品
仕様IP-14、IP-16は座ぐりなしタイプです。 材質ステンレス 種類アイプレート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
939 税込1,033
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

チェーン、ワイヤー、ロープ等を固定します。床面に設置したり、壁に設置したり、用途いろいろステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス 質量(g)35 種類アイプレート 使用荷重(kg)20
1個
499 税込549
当日出荷

4箇所を止めるタイプです。
用途支柱や壁面等に取り付けます トラスコ品番849-1645 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ 質量(g)473 種類アイプレート 寸法H(mm)65 寸法d(mm)10 寸法D(mm)16 寸法T(mm)6 寸法W(mm)45 寸法B2(mm)70 寸法A1(mm)65 寸法B1(mm)95 寸法h(mm)43 寸法A2(mm)40 表面処理(本体)電解研磨 使用荷重(kN)5.88
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質ステンレス 種類アイプレート
1個
709 税込780
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
材質ステンレス(SUS304)
1個
499 税込549
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4ヵ所を止めるタイプです。
用途支柱や壁面などの取り付け。 材質ステンレス(SUS304) 種類アイプレート
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
特価
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水本機械製作所ステンレス アイプレート 42mm×58mm
エコ商品
トラスコ品番849-1077 材質ステンレス 寸法(mm)42×58 種類アイストラップ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

チェーン、ワイヤー、ロープ等を固定します。床面に設置したり、壁に設置したり、用途いろいろステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス 質量(g)65 種類アイプレート 使用荷重(kg)30
1個
699 税込769
当日出荷

水本機械製作所ステンレス アイプレート
エコ商品
H寸法が大きいので、物を掛けやすいタイプです。皿頭のねじをご使用下さい。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープ等の端末金具として。 トラスコ品番317-7602 材質ステンレス(SUS304) 寸法H(mm)48 寸法d(mm)5.2 寸法D(mm)6 寸法T(mm)2.5 寸法W(mm)19 寸法B2(mm)25 寸法A1(mm)34 寸法B1(mm)40 寸法h(mm)39.5 寸法A2(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.2
1個
899 税込989
当日出荷

水本機械製作所ステンレス アイプレート 39mm×50mm
エコ商品
トラスコ品番849-0708 材質ステンレス 寸法(mm)39×50 種類アイストラップ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

チェーン、ワイヤー、ロープ等を固定します。床面に設置したり、壁に設置したり、用途いろいろステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス 質量(g)23 種類アイプレート 使用荷重(kg)15
1個
459 税込505
当日出荷

ダイドーハント(大同製鋲所)ステンレス アイプレート
壁面などに取り付けするプレート受け金具です。受け部分:クローズタイプ
材質SUS304
1個
573 税込630
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
425 税込468
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレススリムアイプレート
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304) 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイプレート・丸カンプレートにピッタリサイズの裏板です。
用途アイプレートを取り付ける対象物の裏側に取り付ける事で、補強の役目に。 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304) 種類アイストラップ 包装JAN付袋入り
1個
439 税込483
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水本機械製作所ステンレス アイプレート(小ねじ付)
エコ商品
4箇所を止めるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープ等の端末金具として。 付属品皿小ネジ ×4 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

4箇所を止めるタイプです。
用途支柱や壁面等に取り付けます 材質ステンレス 種類アイプレート
1個
599 税込659
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水本機械製作所ステンレス アイプレート 54mm×75mm
エコ商品
トラスコ品番849-1078 材質ステンレス 寸法(mm)54×75 種類アイストラップ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

品番IP-6を袋で個包装しています。
材質ステンレスSUS304 質量(g)35 寸法H(mm)25.5 寸法d(mm)5.2 寸法D(mm)6 寸法T(mm)2.5 寸法W(mm)19 寸法B2(mm)25 寸法A1(mm)34 寸法B1(mm)40 寸法h(mm)17 寸法A2(mm)20
1個
769 税込846
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)ステンレス 回転アイプレート
壁面や床面などに取り付けするプレート受け金具です。受け部分:クローズタイプ
材質スチール、表面処理:ユニクロ
1個
886 税込975
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4ヵ所を止めるタイプです。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として 材質ステンレス(SUS304) 種類アイプレート
1個
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)ステンレス S3212アイプレート
壁面や床面などに取り付けするプレート受け金具です。受け部分:クローズタイプ
材質SUS304
1個
666 税込733
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アイの部分が回転するので連結した時にからみません。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用 トラスコ品番849-2724 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)109 種類アイプレート 寸法H(mm)44 寸法d(mm)5 寸法D(mm)8 寸法T(mm)3 寸法W(mm)19 寸法B2(mm)34 寸法A1(mm)50 寸法B1(mm)50 寸法A2(mm)34 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.29
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

アイの部分が回転するので連結した時にからみません。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用 トラスコ品番849-2723 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)60 種類アイプレート 寸法H(mm)38 寸法d(mm)5 寸法D(mm)6 寸法T(mm)2.5 寸法W(mm)18 寸法B2(mm)26 寸法A1(mm)40 寸法B1(mm)40 寸法A2(mm)26 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.20
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

アイの部分が回転するので連結した時にからみません。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用 トラスコ品番849-2722 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)38 種類アイプレート 寸法H(mm)33 寸法d(mm)4 寸法D(mm)5 寸法T(mm)2.5 寸法W(mm)15 寸法B2(mm)23 寸法A1(mm)35 寸法B1(mm)35 寸法A2(mm)23 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.15
1個
2,398 税込2,638
9日以内出荷

アイ(リング)の部分が回転するのでつないだチェーンなどがよじれません。 皿頭のねじをご使用ください。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。 材質ステンレス(SUS304) 種類アイプレート
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
725 税込798
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)ステンレス S3212Hアイプレート
壁面や床面などに取り付けするプレート受け金具です。受け部分:オープンタイプ
材質SUS304
1個
630 税込693
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS316) 種類アイプレート 寸法A(mm)10.2 寸法D(mm)21.6 寸法B(mm)34 寸法C(mm)17.8 サイズ(mm)A:10.2 B:34 C:17.8 D:21.6
1個
460 税込506
翌日出荷

取付ねじ無し
仕様●材質:SUS304●サイズ(mm):D:5、A1:37、A2:24、B:-、H:30、h:26.5、W:14、d:5.2、T:3●穴径:5.2mm●使用荷重:30kg アズワン品番65-2163-88
1個
1,780 税込1,958
翌日出荷

1個
690 税込759
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,090 税込2,299
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)