「使用荷重」から絞り込む
0.1kN未満(3)
0.1~0.2kN未満(10)
0.2~0.3kN未満(10)
0.5~0.6kN未満(3)
1~2kN未満(2)
5~10kg未満(1)
10~50kg未満
50~100kg未満(7)
100~500kg未満(1)
座付丸環。チェーン、ワイヤー、ロープ等を固定します。床面に設置したり、壁に設置したり、用途いろいろ使用しない時はリングが倒れるので邪魔になりません。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス
種類丸カンプレート
丸カンがついているので、太いロープ等を通すのが容易です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として
材質ステンレス
種類丸カンプレート
RoHS指令(10物質対応)対応
本品は浅野金属工業製です。
皿木ねじを付属していますので購入後そのまま取り付けが可能です。
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途支柱や壁、床面などに設置しチェーン・ワイヤ・ロープなどの端末金具として
材質SUS316
材質(ねじ部)SUS304相当
取付穴(ねじ)十字穴
本品は浅野金属工業製です。
皿木ねじを付属していますので購入後そのまま取り付けが可能です。
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途支柱や壁、床面などに設置しチェーン・ワイヤ・ロープなどの端末金具として
材質SUS304
材質(ねじ部)SUS304相当
取付穴(ねじ)十字穴
エスコ品番EA638MB-3
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)142
種類丸カンプレート
穴径(Φmm)5.2
寸法H(mm)33
使用荷重(kg)30
プレート寸法(mm)50×80
寸法T(mm)3
寸法B2(mm)65
寸法A1(mm)50
寸法B1(mm)80
リング内径(Φmm)45
寸法A2(mm)34
耐荷重(kN)0.29
リング線径(Φmm)8
1個
¥2,900
税込¥3,190
翌日出荷
『吊具』には他にこんなカテゴリがあります
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。