2ページ目: 吊具用丸カンプレート
「使用荷重」から絞り込む
0.1kN未満(3)
0.1~0.2kN未満(10)
0.2~0.3kN未満(10)
0.5~0.6kN未満(3)
1~2kN未満(2)
5~10kg未満(1)
10~50kg未満(14)
50~100kg未満(7)
100~500kg未満(1)
エスコ品番EA638MB-3
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)142
種類丸カンプレート
穴径(Φmm)5.2
寸法H(mm)33
使用荷重(kg)30
プレート寸法(mm)50×80
寸法T(mm)3
寸法B2(mm)65
寸法A1(mm)50
寸法B1(mm)80
リング内径(Φmm)45
寸法A2(mm)34
耐荷重(kN)0.29
リング線径(Φmm)8
1個
¥2,900
税込¥3,190
翌日出荷
『吊具』には他にこんなカテゴリがあります
吊具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。