絞り込み
ブランド
- 水本機械製作所(2)
材質
- ステンレス(2)
使用荷重[kN]
- 0.196
- 0.05(1)
- 0.067(1)
- 0.07(10)
- 0.1(3)
- 0.147(1)
- 0.15(4)
- 0.2(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

物干しSフック(ストレート)
水本機械製作所(7件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷ロングサイズなので、手の届かないところにもかけられます。用途洗濯物干しに。 物掛けとして。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン寸法S(mm)40寸法D(mm)5.5寸法W(mm)54寸法R(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.2使用荷重(N)196
スーパーロングSカン6ミリ
水本機械製作所¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)ステンレス種類Sカン寸法S(mm)14寸法D(mm)6寸法W(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.2使用荷重(N)196