「使用荷重(kg)」から絞り込む
7kg(1)
10kg以上(2)
ロングサイズなので、手の届かないところにもかけられます。
用途洗濯物干しに。
物掛けとして。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類Sカン
寸法S(mm)40
寸法D(mm)5.5
寸法W(mm)54
寸法R(mm)21
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.2
使用荷重(N)196
Sフックは、どこでも手軽に吊り下げ用途で使用できます。通常のSカンよりも長い為、使用用途が広がります。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス
種類Sカン
使用荷重(kg)30
寸法D(mm)6
シンプルな形なので、どこでも手軽に利用できます。
先端にゴムが付いているので物を掛ける時に対象物を傷つけにくい。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類Sカン
表面処理(本体)バレル研磨
高さのある場所に物を吊るす時に便利です。
店舗の閉店時の防犯用ネットの吊り金具に最適です。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類Sカン
寸法S(mm)12
寸法D(mm)4
寸法W(mm)21
材質(キャップ)PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.07
使用荷重(N)68.6
ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。
用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類Sカン
寸法S(mm)12
寸法D(mm)4
寸法W(mm)21
使用荷重(kN)0.07
ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。
用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用します
トラスコ品番849-2816
材質/仕上ステンレス(SUS304)・キャップ:PVC/生地
材質(本体)ステンレス
質量(g)87
種類Sカン
寸法L1(mm)800
寸法S(mm)12
寸法D(mm)4
寸法L2(mm)792
寸法W(mm)21
材質(キャップ)PVC
使用荷重(kN)0.07
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。
片側がフックになっています。
用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用します
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類Sカン
寸法H(mm)50
寸法D(mm)5
材質(キャップ)PVC
寸法R(mm)8.5
寸法W1(mm)21
寸法W2(mm)19.5
寸法S1(mm)13
寸法S2(mm)17
使用荷重(kN)0.15
ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。
用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用します
トラスコ品番849-2810
材質/仕上ステンレス(SUS304)・キャップ:PVC/生地
材質(本体)ステンレス
質量(g)127
種類Sカン
寸法L1(mm)1200
寸法S(mm)12
寸法D(mm)4
寸法L2(mm)1192
寸法W(mm)21
材質(キャップ)PVC
使用荷重(kN)0.07
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。
用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用します
トラスコ品番849-2814
材質/仕上ステンレス(SUS304)・キャップ:PVC/生地
材質(本体)ステンレス
質量(g)187
種類Sカン
寸法L1(mm)1800
寸法S(mm)12
寸法D(mm)4
寸法L2(mm)1792
寸法W(mm)21
材質(キャップ)PVC
使用荷重(kN)0.07
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。
用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用します
トラスコ品番849-2813
材質/仕上ステンレス(SUS304)・キャップ:PVC/生地
材質(本体)ステンレス
質量(g)157
種類Sカン
寸法L1(mm)1500
寸法S(mm)12
寸法D(mm)4
寸法L2(mm)1492
寸法W(mm)21
材質(キャップ)PVC
使用荷重(kN)0.07
ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。
用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用します
トラスコ品番849-2808
材質/仕上ステンレス(SUS304)・キャップ:PVC/生地
材質(本体)ステンレス
質量(g)107
種類Sカン
寸法L1(mm)1000
寸法S(mm)12
寸法D(mm)4
寸法L2(mm)992
寸法W(mm)21
材質(キャップ)PVC
使用荷重(kN)0.07
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
高さのある場所に物を吊るす時に便利です。 店舗の閉店時の防犯用ネットの吊り金具に最適です。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類Sカン
材質(キャップ)PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)ステンレス
種類Sカン
寸法S(mm)14
寸法D(mm)6
寸法W(mm)21
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.2
使用荷重(N)196
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。