1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電磁開閉器などの操作用押釦です。負荷を直接入切する場合は、押釦開閉器をご使用ください。
種類埋込形 定格容量(kW)(投入・遮断電流)1.25 材質(ケース)プラスチック 開閉寿命(回)(電気的)50万以上/(機械的)500万以上(開閉頻度1200回/時) 開閉回数(回)開閉:5、投入:100(10秒に1) 端子ねじ2-3.5(標準適合・丸形圧着端子)、1.2N・m(12.2kgf・cm)(適正締付トルク) 締付トルク(N・m)(標準)0.8~1.2 力率(投入・遮断電流)0.6~0.7 定格50Hz/60Hz(周波数)、600V(絶縁電圧) ねじ寸法M3.5 準拠規格JIS C4521 接続可能電線(mm2)2(より線)、1.6mm(単線) 電流容量(A)(投入・遮断電流)200V・50、(接点)AC250V以下/5、AC600V以下/3
1台
1,198 税込1,318
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『押釦開閉器』には他にこんなカテゴリがあります