3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 溶接棒乾燥機 IKURATOOLS(育良精機)

    溶接棒乾燥機

    IKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    溶接機の性能を最大限に引き出すには、溶接棒を乾燥させて使用することが大切です。 50~200℃連続調節可能。 溶接欠陥の発生を防止。 スパッタ量の減少。 溶接作業性を維持。 安定したアークを実現。
    トラスコ品番393-5779質量(kg)3定格入力電圧(V)AC100 50/60共用設定温度(℃)50~200(サーモスタット付き、連続調節可能)適合溶接棒(mm)450(最大)5kgまで
  • 溶接棒乾燥機 IKURATOOLS(育良精機)

    溶接棒乾燥機

    IKURATOOLS(育良精機)
    62,980税込69,278
    1台
    当日出荷
    長さ450mmまでの溶接棒を、大容量10kgまで一気に乾燥でき、温度調節範囲100~400℃で、低水素溶接棒の乾燥にも完全対応した溶接棒乾燥機です。縦持ち、横持ち共に可能で、持ち運びに便利です。縦置き、横置きどちらでも使え、横置きスタンドを使用することで溶接棒を取り出しやくできます。蓋の開き具合を使いやすいように調節可能です。温度を一定に保つサーモスタット内臓。温度ヒューズ搭載により故障時の熱暴走を防ぐので万が一の時も安全です。溶接欠陥の発生を防止します。スパッタ量の減少。安定したアークを実現します。
    消費電力(W)400温度調節範囲(℃)100~400容量(kg)10収納溶接棒長(mm)450外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)212×262×706本体質量(kg)6
  • 溶接棒乾燥機 東安

    溶接棒乾燥機

    東安
    14,980税込16,478
    1箱(1台)
    3日以内出荷
    乾燥機
    質量(kg)適合溶接棒:5まで電源(V)AC100温度(℃)50~200連続調節可能。周波数50/60HZ適合溶接棒(mm)最大:450

溶接冶具・機器類』には他にこんなカテゴリがあります

溶接棒乾燥機