絞り込み
全長(m)
- 2
- 0.5(1)
- 0.7(3)
- 1(3)
- 1.2(1)
- 1.4(1)
- 1.5(6)
- 1.8(1)
- 2.25(1)
- 2.4(1)
- 3(56)
- 5(4)
- 10(2)
定格電流(A)
- 7(17)
- 10(5)
- 12(6)
- 13(1)
- 15(7)
色
グレー(6)
ブラック(6)
ブルー(1)
ホワイト(4)
レッド(1)
ブランド
- KHD(2)
- エイム電子(2)
- エスネット(1)
- オーム電機(1)
- ノーブランド(4)
- ユーボン(1)
- 川崎電線(25)
- 行田電線(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(31)
「全長(m)」から絞り込む
0.7(3)
1(3)
1.5(6)
1.8(1)
2
2.25(1)
2.4(1)
3(56)
5(4)
10(2)

ビニルキャブタイヤ長円形コード(VCTFK) 差込プラグ付
KHD(26件のレビュー)¥579~税込¥637~1本当日出荷色灰種類電源コード定格電圧(V)125芯数(C)2RoHS指令(10物質対応)対応
ロックスリム電源ケーブル C14/C13LS
エイム電子¥4,798税込¥5,2781本当日出荷から6日以内出荷抜け防止 ロック電源ケーブルは、データーセンターや医療機器など電源が抜けては困る機器において、抜け留め金具や結束バンドなどの取付作業なしに工具不要でワンタッチロックが掛かる電源ケーブルです。 電源ケーブルの脱落事故を防止 ソケット側(C13)の内部構造のみでロックするため、工具不要で接続する機器を選びません 電源冗長化時のA系統とB系統の識別に最適なカラーモデル(赤/青)をラインナップ 15A対応のLock Slimタイプならインレット付近の干渉が従来品よりも軽減 従来品(Lock Plus)では、一部機種にてソケット部がリリースレバーに干渉する事例がございましたが、Lock Slimタイプでは従来品よりも軽減されました。使用温度範囲(℃)-10~+60(但し定格電流を満たすには+45℃までを温度上限とする)定格15A 250VプラグC14ケーブルHVCTF 2.0sq×3芯許容曲げ半径(mm)51ソケットIEC60320 C13 Lock Slim保持力(N)200(参考値)
プラグ付コード 黒 0.75sq 2m
ノーブランド¥409税込¥4501本当日出荷コード先端にACコンセントプラグが加工されていているのでプラグ接続の手間がいりません。色黒サイズ075SQ長さ(m)2極数2極定格電流(A)7端末仕様切りっ放し
プラグ付平行コード
エスネット¥659税込¥7251巻(2m)当日出荷プラグ付平行コード用途300V以下のテレビ・ビデオ・扇風機など電気器具の電源コード及び延長コードとして使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
プラグ付き平行コード 補修用 2m
オーム電機¥979税込¥1,0771個当日出荷接続部分は棒形端子で便利です定格電圧(V)125コード長さ(m)2定格電流(A)12使用電線VFF(2×1.25mm2mm2)
プラグ付コード 白 0.75sq 2m
ノーブランド¥409税込¥4501本3日以内出荷ACプラグ付きの0.75SQ(mm平方)の平行2線のコード2mです。色白サイズ075SQ長さ(m)2極数2極定格電流(A)7端末仕様切りっ放し
ロックスリム電源ケーブル 5-15/C13LS
エイム電子¥3,998税込¥4,3981本4日以内出荷抜け防止 ロック電源ケーブルは、機器の電源ケーブル差込口へ金具やワイヤーなどの面倒な取付作業なしに抜け防止対策が行える電源ケーブルです。ワンタッチでロックがかかるので誰でも簡単に抜け止め対策が行えます。電源ケーブルの脱落事故を防止。ソケット側(C13)の内部構造のみでロックするため、工具不要で接続する機器を選びません。15A対応のLock Slimタイプならインレット付近の干渉が旧製品よりも軽減:旧製品(Lock Plus)では、一部機種にてソケット部がリリースレバーに干渉する事例がございましたが、Lock Slimタイプでは旧製品よりも軽減されました。色黒使用温度範囲(℃)‐10~+60(但し定格電流を満たすには+45℃までを温度上限とする)定格15A 125Vプラグ平型2P +アースピンケーブルHVCTF 2.0sqx3芯許容曲げ半径(mm)51ソケットIEC60320 C13 Lock Slim各種認証PSE保持力(N)200(参考値)
プラグ付コード 灰 0.75sq 2m
ノーブランド¥409税込¥4501本3日以内出荷家庭用100V-ACプラグ付きの0.75SQ(断面積mm平方)ケーブル2mです。色灰サイズ075SQ長さ(m)2極数2極定格電流(A)7端末仕様切りっ放し
プラグ付コード 灰 0.75sq
ノーブランド¥679税込¥7471本3日以内出荷300W程度まで使用可能なコンセント(オス)が付いたケーブルです。色灰サイズ075SQ長さ(m)2(プラグ含む)極数2極定格電流(A)7端末仕様切りっ放し
国内用電源コードVFFプラグ付2M灰7A125V
行田電線¥2,498税込¥2,7481箱(5本)欠品中色灰規格電気用品安全法 JIS C 3306 ビニルコード定格電圧(V)300全長(m)2材質(絶縁体)PVC識別線心:突起により行う。公称断面積(mm2)0.75絶縁体標準厚さ(mm)0.8絶縁体厚さ(mm)(平均)0.72以上、(最小)0.64以上導体構成(本/mm)30/0.18、67/0.12導体外径(Φmm)1.1絶縁体外径(mm)2.7×5.4線心数2定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合より線導体抵抗(Ω/km)24.4
国内用電源コードVCTF3芯プラグーソケット付2M黒7A125V
川崎電線¥9,798税込¥10,7781箱(5本)5日以内出荷定格AC125V・7A全長(m)2耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える芯数(C)3外径(Φmm)(撚り)5.0材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル公称断面積(mm2)0.75絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)25.1シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7導体構成(本/mm)30/0.18、67/0.12導体外径(Φmm)1.1絶縁体外径(mm)約2.3シース外径(Φmm)約'7.0絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
国内用電源コードVCTF2芯プラグ付2M灰7A125V
川崎電線¥4,998税込¥5,4981箱(5本)5日以内出荷定格AC125V・7A全長(m)2耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える芯数(C)2外径(Φmm)(撚り)4.6材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル公称断面積(mm2)0.75絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)25.1シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7導体構成(本/mm)30/0.18、67/0.12導体外径(Φmm)1.1絶縁体外径(mm)約2.3シース外径(Φmm)約6.6絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
中国電源コードRVV3芯プラグーソケット付2M黒10A250V
川崎電線¥15,980税込¥17,5781箱(5本)5日以内出荷定格AC250V・10A全長(m)2耐電圧AC2000V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)5.6材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル公称断面積(mm2)1.0絶縁体厚さ(mm)(平均)0.6、(最小)0.44導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最小)17.1、(最大)19.0シース厚(mm)(平均)0.8、(最小)0.58導体構成(本/mm)32/0.193導体外径(Φmm)約1.3絶縁体外径(mm)約2.5シース外径(Φmm)約6.9絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)70RoHS指令(10物質対応)対応
欧州電源コードGTCE1 3芯プラグーソケット付2M黒10A250V
川崎電線¥11,980税込¥13,1781箱(5本)5日以内出荷定格AC250V・10A全長(m)2耐電圧AC2000V/1分を線間に加えてこれに耐える芯数(C)3外径(Φmm)(撚り)5.6材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル公称断面積(mm2)1.0絶縁体厚さ(mm)(平均)0.65、(最小)0.44導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)19.0シース厚(mm)(平均)0.90、(最小)0.58導体構成(本/mm)32/0.20導体外径(Φmm)1.3絶縁体外径(mm)2.6シース外径(Φmm)7.4絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)70RoHS指令(10物質対応)対応
UL電源コードSVT3芯プラグ付2M灰10A125V
川崎電線¥8,998税込¥9,8981箱(5本)5日以内出荷規格UL定格AC125V・10A全長(m)2耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える芯数(C)3外径(Φmm)(撚り)4.63材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニルAWG18絶縁体厚さ(mm)(平均)0.484、(最小)0.33導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)22.8シース厚(mm)(平均)0.83、(最小)0.61導体構成(本/mm)42/0.16導体外径(Φmm)1.18絶縁体外径(mm)約2.15シース外径(Φmm)約6.3絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
UL電源コードSJT3芯プラグーライトアングルソケット付2M黒10A125V
川崎電線¥15,980税込¥17,5781箱(5本)5日以内出荷規格UL定格AC125V・10A全長(m)2耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える芯数(C)3外径(Φmm)(撚り)6.25材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニルAWG18絶縁体厚さ(mm)(平均)0.860、(最小)0.69導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)22.8シース厚(mm)(平均)0.88、(最小)0.61導体構成(本/mm)42/0.16導体外径(Φmm)1.18絶縁体外径(mm)約2.9シース外径(Φmm)約'8.0絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
UL電源コードSJT3芯プラグーソケット付2M黒10A125V
川崎電線¥15,980税込¥17,5781箱(5本)5日以内出荷規格UL定格AC125V・10A全長(m)2耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える芯数(C)3外径(Φmm)(撚り)6.25材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニルAWG18絶縁体厚さ(mm)(平均)0.860、(最小)0.69導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)22.8シース厚(mm)(平均)0.88、(最小)0.61導体構成(本/mm)42/0.16導体外径(Φmm)1.18絶縁体外径(mm)約2.9シース外径(Φmm)約'8.0絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
UL電源コードSJT3芯プラグーソケット付2M黒13A125V
川崎電線¥16,980税込¥18,6781箱(5本)5日以内出荷規格UL定格AC125V・13A全長(m)2耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える芯数(C)3外径(Φmm)(撚り)6.9材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニルAWG16絶縁体厚さ(mm)(平均)0.860、(最小)0.69導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)14.4シース厚(mm)(平均)0.95、(最小)0.61導体構成(本/mm)52/0.18導体外径(Φmm)1.48絶縁体外径(mm)約3.20シース外径(Φmm)約8.80絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
国内用電源コードVCTF3芯プラグーライトアングルソケット付2M黒15A125V
川崎電線¥17,980税込¥19,7781箱(5本)5日以内出荷定格AC125V・15A全長(m)2耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える芯数(C)3外径(Φmm)(撚り)6.7材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル公称断面積(mm2)2.0絶縁体厚さ(mm)(平均)0.65、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)9.79シース厚(mm)(平均)0.90、(最小)0.70導体構成(本/mm)37/0.26導体外径(Φmm)1.80絶縁体外径(mm)約3.1シース外径(Φmm)約8.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
国内用電源コードVCTF3芯プラグーライトアングルソケット付2M黒12A125V
川崎電線¥14,980税込¥16,4781箱(5本)5日以内出荷定格AC125V・12A全長(m)2耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える芯数(C)3外径(Φmm)(撚り)5.8材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル公称断面積(mm2)1.25絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)15.1シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7導体構成(本/mm)50/0.18導体外径(Φmm)1.50絶縁体外径(mm)約2.7シース外径(Φmm)約'7.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
国内用電源コードVCTF3芯プラグーソケット付2M黒12A125V
川崎電線¥11,980税込¥13,1781箱(5本)5日以内出荷定格AC125V・12A全長(m)2耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える芯数(C)3外径(Φmm)(撚り)5.8材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル公称断面積(mm2)1.25絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)15.1シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7導体構成(本/mm)50/0.18導体外径(Φmm)1.50絶縁体外径(mm)約2.7シース外径(Φmm)約'7.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
国内用電源コードVCTF3芯プラグーライトアングルソケット付2M黒7A125V
川崎電線¥8,998税込¥9,8981箱(5本)5日以内出荷定格AC125V・7A全長(m)2耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える芯数(C)3外径(Φmm)(撚り)5.0材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル公称断面積(mm2)0.75絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)25.1シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7導体構成(本/mm)30/0.18、67/0.12導体外径(Φmm)1.1絶縁体外径(mm)約2.3シース外径(Φmm)約'7.0絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
国内UL兼用電源コードVCTF+SJT3芯プラグーソケット付2M黒15A125V
川崎電線¥19,980税込¥21,9781箱(5本)5日以内出荷定格AC125V・15A全長(m)2耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える芯数(C)3外径(Φmm)(撚り)7.8材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニルAWG14公称断面積(mm2)2.0絶縁体厚さ(mm)(平均)0.85、(最小)0.69導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)8.53シース厚(mm)(平均)0.90、(最小)0.70導体構成(本/mm)41/0.26導体外径(Φmm)1.9絶縁体外径(mm)約3.6シース外径(Φmm)約9.7絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
国内UL兼用電源コードVCTF+SJT3芯プラグーソケット付2M黒15A125V
川崎電線¥23,980税込¥26,3781箱(5本)5日以内出荷定格AC125V・15A全長(m)2耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える芯数(C)3外径(Φmm)(撚り)7.8材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニルAWG14公称断面積(mm2)2.0絶縁体厚さ(mm)(平均)0.85、(最小)0.69導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)8.6、(標準)8.08シース厚(mm)(平均)0.90、(最小)0.70導体構成(本/mm)41/0.26導体外径(Φmm)1.9絶縁体外径(mm)約3.6シース外径(Φmm)約9.7絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
国内用電源コードVCTF3芯プラグーソケット付2M黒15A125V
川崎電線¥14,980税込¥16,4781箱(5本)5日以内出荷定格AC125V・15A全長(m)2耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える芯数(C)3外径(Φmm)(撚り)6.7材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル公称断面積(mm2)2.0絶縁体厚さ(mm)(平均)0.65、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)9.79シース厚(mm)(平均)0.90、(最小)0.70導体構成(本/mm)37/0.26導体外径(Φmm)1.80絶縁体外径(mm)約3.1シース外径(Φmm)約8.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
国内用電源コードVCTF3芯プラグ付2M黒15A125V
川崎電線¥12,980税込¥14,2781箱(5本)5日以内出荷定格AC125V・15A全長(m)2耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える芯数(C)3外径(Φmm)(撚り)6.7材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル公称断面積(mm2)2.0絶縁体厚さ(mm)(平均)0.65、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)9.79シース厚(mm)(平均)0.90、(最小)0.70導体構成(本/mm)37/0.26導体外径(Φmm)1.80絶縁体外径(mm)約3.1シース外径(Φmm)約8.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
国内用電源コードVCTF3芯プラグ付2M灰12A125V
川崎電線¥9,998税込¥10,9981箱(5本)5日以内出荷定格AC125V・12A全長(m)2耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える芯数(C)3外径(Φmm)(撚り)5.8材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル公称断面積(mm2)1.25絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)15.1シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7導体構成(本/mm)50/0.18導体外径(Φmm)1.50絶縁体外径(mm)約2.7シース外径(Φmm)約'7.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
国内用電源コードVFF2芯プラグ付2M黒7A125V
川崎電線¥2,798税込¥3,0781箱(5本)62日以内出荷定格AC125V・7A全長(m)2耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える材質(絶縁体)ビニル公称断面積(mm2)0.75絶縁体厚さ(mm)(平均)0.8、(最小)0.64導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)24.4、(標準)22.6導体構成(本/mm)30/0.18、67/0.12導体外径(Φmm)1.1絶縁体外径(mm)約2.7×5.4絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
国内用電源コードVCTFK2芯プラグ付2M黒7A125V
川崎電線¥4,398税込¥4,8381箱(5本)5日以内出荷定格AC125V・7A全長(m)2耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル公称断面積(mm2)0.75絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)24.4シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7導体構成(本/mm)30/0.18、67/0.12導体外径(Φmm)1.1絶縁体外径(mm)約2.3シース外径(Φmm)約4.3×6.6絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
国内用エコ電源コードEM-CCTF3芯プラグ付2M黒7A125V
川崎電線¥19,980税込¥21,9781箱(5本)5日以内出荷定格AC125V・7A全長(m)2耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える芯数(C)3外径(Φmm)(撚り)5.0材質(シース)耐燃性ポリエチレン材質(絶縁体)耐燃性架橋ポリエチレン公称断面積(mm2)0.75絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)25.1シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7導体構成(本/mm)30/0.18、67/0.12導体外径(Φmm)1.1絶縁体外径(mm)約2.3シース外径(Φmm)約'7.0絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50定格温度(℃)(コード)75RoHS指令(10物質対応)対応
国内用エコ電源コードEM-CFF2芯プラグー2芯ソケット付2M黒7A125V
川崎電線¥8,998税込¥9,8981箱(5本)5日以内出荷定格AC125V・7A全長(m)2耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える材質(シース)耐燃性ポリエチレン材質(絶縁体)耐燃性架橋ポリエチレン公称断面積(mm2)0.75絶縁体厚さ(mm)(平均)0.80、(最小)0.64導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)24.4、(標準)22.6導体構成(本/mm)30/0.18、67/0.12導体外径(Φmm)1.1絶縁体外径(mm)約2.7×5.4絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50定格温度(℃)(コード)90RoHS指令(10物質対応)対応
国内用エコ電源コードEM-CFF2芯プラグ付2M黒7A125V
川崎電線¥5,998税込¥6,5981箱(5本)5日以内出荷定格AC125V・7A全長(m)2耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える材質(シース)耐燃性ポリエチレン材質(絶縁体)耐燃性架橋ポリエチレン公称断面積(mm2)0.75絶縁体厚さ(mm)(平均)0.80、(最小)0.64導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)24.4導体構成(本/mm)30/0.18、67/0.12導体外径(Φmm)1.1絶縁体外径(mm)約2.7×5.4絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50定格温度(℃)(コード)90RoHS指令(10物質対応)対応
国内用エコ電源コードEM-CCTFK3芯プラグー3芯ソケット付2M黒7A125V
川崎電線¥24,980税込¥27,4781箱(5本)5日以内出荷定格AC125V・7A全長(m)2耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える芯数(C)3外径(Φmm)(撚り)5.0材質(シース)耐燃性ポリエチレン材質(絶縁体)耐燃性架橋ポリエチレン公称断面積(mm2)0.75絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)25.1シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7導体構成(本/mm)30/0.18、67/0.12導体外径(Φmm)1.1絶縁体外径(mm)約2.3シース外径(Φmm)7.0絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50定格温度(℃)(コード)75RoHS指令(10物質対応)対応
国内用エコ電源コードEM-CCTFK3芯プラグ付2M黒7A125V
川崎電線¥19,980税込¥21,9781箱(5本)5日以内出荷定格AC125V・7A全長(m)2耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える芯数(C)3外径(Φmm)(撚り)5.0材質(シース)耐燃性ポリエチレン材質(絶縁体)耐燃性架橋ポリエチレン公称断面積(mm2)0.75絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)25.1、(標準)23シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7導体構成(本/mm)30/0.18、67/0.12導体外径(Φmm)1.1絶縁体外径(mm)約2.3シース外径(Φmm)7.0絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50定格温度(℃)(コード)75RoHS指令(10物質対応)対応
国内用エコ電源コードEM-CCTFK2芯プラグ付2M黒7A125V
川崎電線¥10,980税込¥12,0781箱(5本)5日以内出荷定格AC125V・7A全長(m)2耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える材質(シース)耐燃性ポリエチレン材質(絶縁体)耐燃性架橋ポリエチレン公称断面積(mm2)0.75絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)24.4シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7導体構成(本/mm)30/0.18、67/0.12導体外径(Φmm)1.1絶縁体外径(mm)約2.3シース外径(Φmm)約4.3×6.6絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50定格温度(℃)(コード)75RoHS指令(10物質対応)対応
国内用電源コードVFFプラグ付2M黒7A125V
行田電線¥37,980税込¥41,7781箱(100本)5日以内出荷色黒規格電気用品安全法 JIS C 3306 ビニルコード定格電圧(V)300全長(m)2材質(絶縁体)PVC識別線心:突起により行う。公称断面積(mm2)0.75絶縁体標準厚さ(mm)0.8絶縁体厚さ(mm)(平均)0.72以上、(最小)0.64以上導体構成(本/mm)30/0.18、67/0.12導体外径(Φmm)1.1絶縁体外径(mm)2.7×5.4線心数2定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合より線導体抵抗(Ω/km)24.4
『電源コード/コンセント(FA)』には他にこんなカテゴリがあります
- コンセント(FA)
- 電源コード(ACコード)