絞り込み
ブランド
  • オカモト(3)
  • セキスイ(3)
  • 3M(スリーエム)(2)
テープ幅(mm)
  • 36(3)
  • 48(7)
用途
  • 用途梱包用(5)
テープ厚さ(mm)
  • 0.045(1)
  • 0.05(2)
  • 0.052(2)
  • 0.053(2)
特長
  • 強力(1)
  • 耐久(1)
  • 耐候(1)
  • 耐水(1)
基材
  • OPP(1)
  • ポリプロピレン(3)
OPP・ポリプロピレン
テープ長さ(m)
  • 1500
  • 1(148)
  • 1.5(47)
  • 2(181)
  • 3(111)
  • 4(81)
  • 5(287)
  • 6(60)
  • 8(49)
  • 9(52)
  • 10(547)
  • 11(53)
  • 12(46)
  • 15(140)
  • 18(247)
  • 20(589)
  • 25(459)
  • 30(140)
  • 33(85)
  • 50(571)
  • 100(146)
粘着剤
  • アクリル系(4)
アクリル系
  • 色クリア(7)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ベージュ(2)
クリア・ブラウン・ベージュ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。

テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OPPテープE No.882E セキスイOPPテープE No.882Eセキスイ(28件のレビュー)
21,980税込24,178特価
1ケース(5巻)
当日出荷から7日以内出荷
抜群の強度と強い粘着力を持った梱包用OPPテープです。 製造段階で溶剤を使用していない、環境配慮商品です。 専用カッター、重ねて貼れる、字が書ける、無溶剤、環境対応。
用途中・重梱包。 自動封緘機でのダンボールケースの梱包、輸出用梱包主な用途梱包用
OPPテープ No.333長尺 オカモトOPPテープ No.333長尺オカモト(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1ケース(5巻)
当日出荷から7日以内出荷
アクリル系粘着剤を使用していますので耐候性が必要とされる場所でも充分粘着力を発揮します。粘着剤に有機溶剤を使用していない環境配慮型の商品です。
用途中~重梱包用。(機械用)タイプテープのみ紙管内径(mm)76伸度(%)136主な用途梱包用粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])8.7引張強度(N/25mm(kgf/25mm:参考値))88.2引張強度(N/10mm)35.3展開力(N/10mm)1.72特性耐候性
OPPテープ No.882V セキスイOPPテープ No.882Vセキスイ
19,980税込21,978特価
1ケース(5巻)
当日出荷から8日以内出荷
抜群の強度と強い粘着力,ロープライスを実現した梱包用OPPテープです。テープの重ね貼りが可能・油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。
用途自動封かん機段ボールケースの梱包・輸出用梱包
OPP包装用 低温用強粘着テープ 311+ 3M(スリーエム)OPP包装用 低温用強粘着テープ 311+3M(スリーエム)
5,398税込5,938
1巻
当日出荷から9日以内出荷
冷凍・冷蔵温度-7℃~10℃の冷凍庫や冷蔵室などの広い温度範囲で優れた性能を発揮します。海外で使用されている表面の粗いリサイクル段ボール箱や接着性の悪い発砲スチロールなど、さまざまな表面に接着します。高性能なアクリルグレードの粘着剤を使用し、高い密着性を実現します。手貼り、手動ディスペンサー、3M-MaticTM ケースシーラーもご使用いただけます。
用途梱包用途に。幅(mm)48厚さ(mm)0.05基材OPP粘着剤アクリル系主な用途梱包用粘着力(N/10mm)3.3引張強度(N/10mm)43.8使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要RoHS指令(10物質対応)対応特性強粘着粘着タイプ強力
OPPテープ No.345長尺 オカモトOPPテープ No.345長尺オカモト
19,980税込21,978
1ケース(5巻)
3日以内出荷から8日以内出荷
アクリル系粘着剤を使用していますので耐候性が必要とされる場所でも充分粘着力を発揮します。
幅(mm)48長さ(m)1500
OPP包装用粘着テープ 3M(スリーエム)OPP包装用粘着テープ3M(スリーエム)
33,980税込37,378
1箱(8巻)
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
OPPテープ NO333長尺 オカモトOPPテープ NO333長尺オカモト
24,980税込27,478
1箱(5巻)
8日以内出荷
耐水性、引っ張り強さ、耐衝撃性に優れています。アクリル系粘着剤を使用しているので耐候性も良好です。粘着剤に有機溶剤を使用していない環境配慮型の商品です。
用途中~重梱包用。(機械用)幅(mm)48厚さ(mm)0.053透明基材ポリプロピレン粘着剤アクリル系主な用途中~重梱包用特性耐水性、引張強度、耐衝撃性、耐候性
製函・封緘機用長尺テープ セキスイ製函・封緘機用長尺テープセキスイ
45,980税込50,578
1セット(5巻)
5日以内出荷
無溶剤粘着剤を使用した環境配慮型のOPPテープです。1500m巻なので封かん機でのご使用に最適です。
用途自動製函・封緘機によるダンボールケースの封緘にトラスコ品番115-0699材質ポリプロピレン(PP) 粘着剤:アクリル系幅(mm)48厚さ(mm)0.052質量(kg)3.6長さ(m)1500

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

テープ