テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
スコッチ 耐熱アルミテープ ALT3M(スリーエム)(19件のレビュー)当日出荷
厚いアルミ箔に熱に強い粘着剤を塗布した耐熱テープです。
用途石油ストーブ、風呂の煙突、温風ダクトなど高温になる部分の補修、補強に最適です。基材厚さ(mm)0.05粘着力(N/10mm)4.70粘着力(N/25mm)11.75特性耐熱、屋外・屋内用
漏水補修用強力自己融着シリコーンテープHDT23M(スリーエム)(9件のレビュー)当日出荷
素材に自己融着性があり、巻きつけた後一体化します。また、引っ張って巻きつけることで、強い締め付け力が得られ、噴き出す水漏れ等様々な補修が可能です
テープ引っ張り量がひと目でわかる「引っ張りOK印」付き
1/2重ね巻がひと目で分かるセンターライン付き
高温180℃対応
1/2重ねで3往復以上巻けば25Aの配管における7.0MPaの耐圧層を形成
本製品を浸漬した溶液は水道水(飲料水)に関する検査を実施済み-厚生労働所告示261号
【使用方法】
テープの楕円印が正円になるまで伸ばして巻きつけます
テープ中央の緑色のセンターラインを目安に1/2重ねて巻きつけてください
止水用途の場合は、水が止まるまで複数回巻いてください
用途漏水補修、エアー漏れ補修、防食・保護、絶縁、滑り止め、結束・固定
マホータイS折原製作所(2件のレビュー)当日出荷
マホータイSは、グラスファイバーテープに含まれた特殊レジンが水と反応して一体化し、粘着性のあるブチルゴム(ラバーパッチ)と組合わせた応急補修材です。一度硬化すれば長期間漏れを防ぎます。FRPと同等の強度で配管を守り、防錆・防食、保護・補強にも役立ちます。作業が簡単で大がかりな機械や特殊技能は不要です。
用途配管補修、配管延命補強材質(マホータイ)特殊レジン含浸グラスファイバー、(ラバーパッチ)ブチル系ゴム使用温度範囲(℃)(マホータイ)210硬化時間(分)30(周囲温度20℃)主な用途補修用
ラバーシール岩田製作所(9件のレビュー)当日出荷から19日以内出荷
両面テープで簡単に取り付けができるクッション材です。
材質EPDM エチレンプロピレンゴム使用温度(℃)-28~+65RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
両面テープ ナイスタック弱粘着タイプニチバン(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
きれいに剥がせるタイプのナイスタック[[(R)]]です。貼り直しができ、はがした後にのりも残りません。画鋲やピンを使わず貼り直しができ、正確に貼れます。
用途小型ポスター、連絡、伝言などの仮止め。幅(mm)25長さ(m)9RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
シーリングテープメグロ化学(3件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
新車形状に近く仕上がりがきれい。
新人・ベテランに関わらず仕上がりは一定。
コーナー・段差もこれ一本で楽々。
作業時間を大幅に短縮。
強粘着両面テープ清和産業当日出荷
・シックハウス症候群を引き起こすと考えられているVOC(揮発性有機化合物)を低減させる両面テープ・携帯にも便利なミニサイズ・カッター刃と目盛り付のカバー台紙にセットされているので使い勝手がよく便利です。・不織布基材の強粘着タイプの両面テープです。・新聞や雑誌のスクラップ、ポスター・カレンダーの掲示、工作など幅広くお使いいただけます。・安心の日本製
寸法(mm)90×15×100質量(g)約28テープ幅(mm)10テープ長さ(m)9主な用途掲示用特性強力
ドレステープメグロ化学当日出荷から3日以内出荷
ドレステープは交換パネル(フード・ドア・トランク)専用の貼り付けタイプのシーリング剤です。
従来のシーリング剤ではペースト状のため、まっすぐひけなかったり、ラインが崩れてしまったりして新車に近い仕上がりにすることが難しく、また、乾くまでに時間がかかるなど悩みの多い作業工程の1つでした。
ドレステープは新車に近い形状のテープを2タイプ(10mm幅・8mm幅)用意し、また乾燥、硬化させる必要が無い為、すぐに塗装工程に移ることができ、作業時間の短縮、コスト削減へと負担を軽減します。
貼り付けていくシーリング剤ですので、作業者の経験年数にかかわらず簡単、きれいに仕上がります。
ラバーシール TRS3-3岩田製作所翌々日出荷から3日以内出荷
材質EPDM幅(mm)9.5高さ(mm)5.6穴サイズ(mm)2.4RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
3M シリコーン製自己融着テープ3M(スリーエム)当日出荷
鉛フリータイプです。
テープ自身がくっつく”自己融着性”によって、密着性に優れています。
高温特性に優れ(180℃)、高温になる場所での使用が可能です(JIS H種相当)。
用途高圧電気によるトラッキング対策。
電気配線工事。仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番327-9022質量(g)160引張強度21N/10mm引張強度(N/10mm)21絶縁破壊電圧(kV/mm)33特性高温特性
ラバーシール TRS4岩田製作所翌々日出荷
材質EPDM幅(mm)15.5高さ(mm)9.1穴サイズ(mm)5.1RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS3岩田製作所翌々日出荷
材質EPDMRoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
スパイダーテープ旭エンジニアリング当日出荷
濡らして巻くと、クモの糸のように強くなる。
水にぬらして巻き付けるだけの簡単作業。
30分で金属のように硬くなる。
飲料水配管にも安全な国際規格AS4020適合品。
用途エアー、水、蒸気、油、化学薬品などの配管補修に。
金属、樹脂、セラミック、コンクリート、ゴム、ガラス、木材などほとんどの材質に。主な用途補修用
ラバーシール TRS2-3岩田製作所翌々日出荷から31日以内出荷
色黒材質EPDM幅(mm)15.9高さ(mm)15.9穴サイズ(mm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS1-2岩田製作所当日出荷から42日以内出荷
色黒材質EPDM幅(mm)9.5高さ(mm)11.1穴サイズ(mm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
アクリルフォームテープIVY当日出荷
基材は柔軟性に優れた発泡体強靭な接着力屋外使用を可能とする耐候性高い振動吸収性高いシール性初期接着性に優れる
用途従来工法(接着剤・スポット溶接・リベット)の代替または併用色グレー長さ(m)9RoHS指令(10物質対応)対応
ラバーシール TRS10岩田製作所翌々日出荷
色黒材質EPDM幅(mm)12.7(上辺:16.2)高さ(mm)9.4穴サイズ(mm)3.8RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
アルミ箔耐炎フェルトテープTRUSCO当日出荷から翌々日出荷
遮熱性の高いアルミ箔と、難燃性・断熱性に優れた耐炎繊維フェルトで、耐熱性の高いガラスクロスを挟み込んだ配管用テープです。
用途ケーブル、配管などの耐熱、断熱、保温用に。建材、設備、機器などの断熱材、防炎材、吸音材に。仕様粘着性なし(針金などで留めてください)
自己融着テープ 23 19mmX9m3M(スリーエム)当日出荷
テープ同士が互いに融着して一体化するテープです。
電気絶縁性・防水性に優れています。
69kVまでの高圧ケーブルの電気絶縁に対応します。
衝撃緩衝材料としてもご使用いただけます。
ライナー紙あり(セパレータ―あり)
用途電線・電力ケーブルの端末部の電気絶縁処理、接続部の保護処理用途。
機械配線の絶縁、補修用途。
高圧、特別高圧用途。トラスコ品番108-6681幅(mm)19厚さ(mm)0.76色黒長さ(m)9抵抗(Ω)絶縁/体積:1x1013 Ω・m以上連続使用温度(℃)90引張強度(N/10mm)13特性電気絶縁性、防水性絶縁破壊強度(kV/mm)31伸び7
ラバーシール TRS11岩田製作所翌々日出荷
色黒材質EPDM幅(mm)22.5高さ(mm)26.4粘着性強力穴サイズ(mm)15.2RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS9岩田製作所翌々日出荷
色黒材質EPDM幅(mm)15.9高さ(mm)10.2穴サイズ(mm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS8-2岩田製作所翌々日出荷
色黒材質EPDM幅(mm)12.7高さ(mm)6.4RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS7-2岩田製作所翌々日出荷
色黒材質EPDM幅(mm)7.6高さ(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS5岩田製作所翌々日出荷
幅(mm)19.1高さ(mm)13.5穴サイズ(mm)5.8材質EPDM色黒RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS1-3岩田製作所翌々日出荷
色黒材質EPDM幅(mm)12.7高さ(mm)12.7穴サイズ(mm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS12岩田製作所翌々日出荷
色黒材質EPDM幅(mm)12.7高さ(mm)9.1粘着性強力穴サイズ(mm)5.7RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS15-4岩田製作所翌々日出荷
色黒材質EPDM幅(mm)19.1高さ(mm)12.7粘着性標準RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS15-3岩田製作所翌々日出荷
色黒材質EPDM幅(mm)19.1高さ(mm)6.4粘着性標準RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS15-2岩田製作所翌々日出荷
色黒材質EPDM幅(mm)12.7高さ(mm)9.5粘着性標準RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS15-1岩田製作所翌々日出荷
色黒材質EPDM幅(mm)12.7高さ(mm)6.4粘着性標準RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS14-4岩田製作所翌々日出荷
色黒材質EPDM厚さ(mm)2.4粘着性無し直径D(Φmm)19.1RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS14-3岩田製作所翌々日出荷
色黒材質EPDM厚さ(mm)2粘着性無し直径D(Φmm)15.9RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS14-2岩田製作所翌々日出荷
色黒材質EPDM厚さ(mm)1.3粘着性無し直径D(Φmm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS14-1岩田製作所翌々日出荷
色黒材質EPDM厚さ(mm)0.8粘着性無し直径D(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS13-3岩田製作所翌々日出荷
色黒材質EPDM粘着性無し直径D(Φmm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS13-2岩田製作所翌々日出荷
色黒材質EPDM粘着性無し直径D(Φmm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります