絞り込み
ブランド
  • TORAY(東レ)(9)
  • AGC(4)
  • きもと(2)
  • ニッパ(2)
  • TRUSCO(1)
  • 三菱ケミカル(1)
  • 帝人デュポンフィルム(1)
  • 東京フイルムサービス(1)
  • リケンテクノス(1)
テープ幅(mm)
  • 210(22)
用途
  • 用途滑り止め用(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.023(1)
  • 0.025(1)
  • 0.038(3)
  • 0.05(11)
  • 0.053(1)
  • 0.055(1)
  • 0.075(10)
  • 0.077(1)
  • 0.1(12)
  • 0.125(8)
  • 0.13(3)
  • 0.18(3)
  • 0.188(8)
  • 0.25(13)
  • 0.255(2)
  • 0.3(3)
  • 0.35(2)
  • 0.38(4)
  • 0.48(2)
  • 0.5(5)
特長
  • 強力(1)
  • 絶縁(5)
  • 耐熱(1)
  • 耐薬品(3)
基材
  • プラスチック(4)
  • ポリエステル(5)
  • ポリエチレン(1)
プラスチック・ポリエステル・ポリエチレン
テープ長さ(m)
  • 0.297
  • 1(148)
  • 1.5(47)
  • 2(181)
  • 3(111)
  • 4(81)
  • 5(287)
  • 6(60)
  • 8(49)
  • 9(52)
  • 10(546)
  • 11(53)
  • 12(46)
  • 15(140)
  • 18(247)
  • 20(589)
  • 25(459)
  • 30(140)
  • 33(85)
  • 50(571)
  • 100(146)
  • 色イエロー(1)
  • 色クリア(4)
  • 色ブラック(1)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(5)
イエロー・クリア・ブラック・ベージュ・ホワイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。

テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すべり止めシートA4サイズ TRUSCOすべり止めシートA4サイズTRUSCO(1件のレビュー)
749税込824
1枚ほか
当日出荷から翌々日出荷
熱膨張マイクロカプセルを練り込んだ熱硬化性樹脂を基布にコーティングし、硬化微細発泡させた素材で、高い滑り止め効果を発揮します。 耐薬品性に優れており、酸・アルカリにも強いです。 任意のサイズ・形状にカットしていただくことも可能です。 薄型のため自然な使用感が保てます。
用途マットや家具、電化製品のずれ防止用下敷きとして。 積み荷のズレ防止として。 仮固定用のマットとして。 道工具の滑落防止として。 ケース・備品のズレ防止、滑落防止として。 屋内用。主な用途滑り止め用
PETフィルム ルミラー TORAY(東レ)PETフィルム ルミラーTORAY(東レ)
1,998税込2,198
1袋(10枚)
当日出荷
隠蔽性に優れた、練り込み黒色PETフィルムです。
用途電気絶縁用、ドラムヘッド、粘着テープ。サイズA4テープ幅(mm)210テープ長さ(m)0.297RoHS指令(10物質対応)対応
PENフィルムQ51-A4 帝人デュポンフィルムPENフィルムQ51-A4帝人デュポンフィルム(2件のレビュー)
4,098税込4,508
1袋(10枚)
当日出荷
寸法(mm)210×297テープ幅(mm)210テープ長さ(m)0.297連続使用温度(℃)180(電気特性)、160(機械特性)破断強度(MPa)550
PETフィルム ルミラー TORAY(東レ)PETフィルム ルミラーTORAY(東レ)
1,998税込2,198
1袋(10枚)
当日出荷
機械特性、電気特性、耐薬品性に優れ、工業用品用として使用できます。 UL746B:RTI Electrical 105(℃) mechanical 105(℃) UL94:VTm-2(厚さ50~210μm)
用途電気絶縁用(モーター、トランス)乳白サイズA4テープ幅(mm)210テープ長さ(m)0.297RoHS指令(10物質対応)対応
PETフィルム ルミラー TORAY(東レ)PETフィルム ルミラーTORAY(東レ)
2,198税込2,418
1袋(10枚)
当日出荷
隠蔽性を有した、練り込み白色PETフィルムです。 UL746B:RTI Electrical 105(℃) mechanical 105(℃) UL94:VTm-2(厚さ38~75μm)
用途カード、ラベル、ホワイトボードサイズA4RoHS指令(10物質対応)対応
ダイアラミー 三菱ケミカルダイアラミー三菱ケミカル
2,198税込2,418
1袋(10枚)
当日出荷
ダイアラミーはポリエステルフイ ルムの間に難燃層をサンドイッチしたもので、三菱樹脂独自の特殊な加工技術と難燃化技術で開したものです。 ポリエステルフイルムとしては、これまでにない難燃性を実現、U L規格94-V T M-0の認定を世界で初めて受けたものです。 表面がポリエルテルのため、コーティング やラミネートなどの加工が通常ポリエステル フィルムと同じに行えます。 切断、折曲げ、打抜きなどの加工は通常ポ リエステルと同様に容易にできます。 耐熱性、機械的物性、電気的特性、耐薬品 性は通常ポリエステルフィル厶とほぼ変リません。
長さ(mm)297ナチュラルテープ幅(mm)210テープ長さ(m)0.297RoHS指令(10物質対応)対応
PETシリコーンセパレーター (シリコンセパ) (PETセパ) ニッパPETシリコーンセパレーター (シリコンセパ) (PETセパ)ニッパ
23,980税込26,378
1袋(100枚)
6日以内出荷
PETシリコーンセパレーター(PETセパ)(シリコンセパ) PETフィルムにシリコーン離型層をコーティングした製品です。多様な剥離のバリエーションと、帯電防止(ASI5)タイプや赤・青・黄色付きタイプがございます。
用途各種粘着テープ用剥離フィルム・光学材料用剥離フィルム・銘板・合紙等RoHS指令(10物質対応)対応
KTF 東京フイルムサービスKTF東京フイルムサービス
29,980税込32,978
1袋(100枚)
6日以内出荷
KTFは糊残りがきわめて少なく、再剥離が容易です。長期にわたり安定した粘着力を保ちます。基材表面は帯電防止処理加工。粘着力用途に合わせ、S、M,Hの3タイプからお選び下さい。
用途用途光学フィルムの抜き加工時の台紙、各種銘板や表面材のシルク印刷時の保護、粗面状態素材の保護 、金属板加工時の保護透明RoHS指令(10物質対応)対応
ルミラーS10 一般PETフィルム A4サイズ TORAY(東レ)ルミラーS10 一般PETフィルム A4サイズTORAY(東レ)
18,980税込20,878
1セット(10枚×10束)
3日以内出荷から6日以内出荷
S10は、優れた作業性を必要とする様々な工業材料用途向けの標準フィルムです。
用途S10は、その標準的な特性により、工業材料用途において、幅広くご使用になれます。 例えば、FPC、メンブレンスイッチ、粘着テープ、電気絶縁用、離型用等々にご使用できます。テープ幅(mm)210テープ長さ(m)0.297横(mm)297RoHS指令(10物質対応)対応
ルミラーX30 黒PETフィルム A4サイズ TORAY(東レ)ルミラーX30 黒PETフィルム A4サイズTORAY(東レ)
17,980税込19,778
1セット(10枚×10束)
3日以内出荷から6日以内出荷
X30は、練り込み黒色タイプです。
用途粘着テープ、電気絶縁用、ドラムヘッドテープ幅(mm)210テープ長さ(m)0.297横(mm)297RoHS指令(10物質対応)対応
ルミラーH10 乳白PETフィルム(ヘイジー) A4サイズ TORAY(東レ)ルミラーH10 乳白PETフィルム(ヘイジー) A4サイズTORAY(東レ)
14,980税込16,478
1セット(10枚×10束)
3日以内出荷から6日以内出荷
H10は、ヘイジー(濁度が高い)タイプのフィルムであり、優れた作業性と電気的性質を有しています。
用途電気絶縁用(モーター、トランス等)乳白テープ幅(mm)210テープ長さ(m)0.297横(mm)297RoHS指令(10物質対応)対応
カーボグラス 一般品 C110C 両面平滑(両面ツヤ) AGCカーボグラス 一般品 C110C 両面平滑(両面ツヤ)AGC
15,980税込17,578
1セット(1袋×100枚)ほか
8日以内出荷
カーボグラスは、耐衝撃性や難燃性に優れたフィルム状のポリカーボネートです。自動車、家電、事務機器などの部品として多彩な用途にご利用いただけます。、幅広い用途、目的にご使用いただけます。優れた耐熱/耐寒性があり、寸法安定性を保持し・電気絶縁性に優れています。また熱成型や型抜き、断裁等の加工が容易です。種類も透明・マット・ベルベット・ナチュラル・黒と用途に応じたバリエーションをそろえております。
RoHS指令(10物質対応)対応
PET75×1-K-ASI5シリーズ PETフィルム片面シリコン処理タイプ 帯電防止・大気暴露付 A4サイズ ニッパPET75×1-K-ASI5シリーズ PETフィルム片面シリコン処理タイプ 帯電防止・大気暴露付 A4サイズニッパ
26,980税込29,678
1セット(10枚×10束)
6日以内出荷
一般の離型フィルムは、シリコーンの表面を大気に暴露することにより、重剥離化の現象が起こるということは広く認められています。 このK-ASIシリーズは、従来のKシリーズより密着性を向上させ、剥離帯電防止処理を施しています。大気暴露に対して、優れた性能を有し、剥離荷重も軽剥離から重剥離まで対応できるという特徴を有します。
テープ幅(mm)210テープ長さ(m)0.297横(mm)297RoHS指令(10物質対応)対応
マットルミラーX30 黒PET 片面マット A4サイズ きもとマットルミラーX30 黒PET 片面マット A4サイズきもと
26,980税込29,678
1セット(10枚×10束)
6日以内出荷
本製品は、ポリエステルフィルムの片面側あるいは両面側にサンドマット加工を施したものです。
テープ幅(mm)210テープ長さ(m)0.297横(mm)297導電性>10の13乗Ω/□RoHS指令(10物質対応)対応
マットルミラーX30B 黒PET 両面マット A4サイズ きもとマットルミラーX30B 黒PET 両面マット A4サイズきもと
27,980税込30,778
1セット(10枚×10束)
6日以内出荷
本製品は、ポリエステルフィルムの片面側あるいは両面側にサンドマット加工を施したものです。
テープ幅(mm)210テープ長さ(m)0.297横(mm)297導電性>10の13乗Ω/□RoHS指令(10物質対応)対応
リケガード リケンテクノスリケガードリケンテクノス
4,898税込5,388
1袋(2枚)ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
抗ウイルス、抗菌性両方のSIAAマークを取得した、柔軟性の高いフィルム。 施工部にピッタリ追従するから、点字部分や吊り輪、湾曲部にも施工可能。 強粘着だから、一度貼って長持ち! カッターやハサミで簡単に切れるので、DIY感覚で手軽にウイルス対策ができます。 フィルム表面のウイルスを99.99%減少! エンベロープ有り・無し両種ウイルスに効果発揮⇒理論上、殆どのウイルスをカバー! 銅イオンがウイルスを引き寄せ、活性酸素で撃退!抗ウイルス効果は10年以上持続。
用途券売機、レジ各種のタッチパネル。タッチ案内板、飲食店の注文端末。エレベーターや券売機のボタン、照明スイッチ。RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強粘着
カーボグラス 一般品 C310C 片面ベルベット・片面平滑 AGCカーボグラス 一般品 C310C 片面ベルベット・片面平滑AGC
22,980税込25,278
1セット(1袋×100枚)
8日以内出荷
カーボグラスは、耐衝撃性や難燃性に優れたフィルム状のポリカーボネートです。自動車、家電、事務機器などの部品として多彩な用途にご利用いただけます。、幅広い用途、目的にご使用いただけます。優れた耐熱/耐寒性があり、寸法安定性を保持し・電気絶縁性に優れています。また熱成型や型抜き、断裁等の加工が容易です。種類も透明・マット・ベルベット・ナチュラル・黒と用途に応じたバリエーションをそろえております。
RoHS指令(10物質対応)対応
カーボグラス 一般品 C230C 片面マット・片面ベルベット AGCカーボグラス 一般品 C230C 片面マット・片面ベルベットAGC
16,980税込18,678
1セット(1袋×100枚)ほか
8日以内出荷
カーボグラスは、耐衝撃性や難燃性に優れたフィルム状のポリカーボネートです。自動車、家電、事務機器などの部品として多彩な用途にご利用いただけます。、幅広い用途、目的にご使用いただけます。優れた耐熱/耐寒性があり、寸法安定性を保持し・電気絶縁性に優れています。また熱成型や型抜き、断裁等の加工が容易です。種類も透明・マット・ベルベット・ナチュラル・黒と用途に応じたバリエーションをそろえております。
RoHS指令(10物質対応)対応
カーボグラス 一般品 C210C 片面マット・片面平滑 AGCカーボグラス 一般品 C210C 片面マット・片面平滑AGC
19,980税込21,978
1セット(1袋×100枚)
8日以内出荷
カーボグラスは、耐衝撃性や難燃性に優れたフィルム状のポリカーボネートです。自動車、家電、事務機器などの部品として多彩な用途にご利用いただけます。、幅広い用途、目的にご使用いただけます。優れた耐熱/耐寒性があり、寸法安定性を保持し・電気絶縁性に優れています。また熱成型や型抜き、断裁等の加工が容易です。種類も透明・マット・ベルベット・ナチュラル・黒と用途に応じたバリエーションをそろえております。
RoHS指令(10物質対応)対応
トレリナ PPSフィルム(ポリフェニレンサルファイド) A4サイズ TORAY(東レ)トレリナ PPSフィルム(ポリフェニレンサルファイド) A4サイズTORAY(東レ)
26,980税込29,678
1セット(10枚×10束)
6日以内出荷
トレリナは東レが開発した世界で唯一のポリフェニレンサルファイド(PPS)フィルムです。その優れた耐熱性、難燃性、耐薬品性、電気特性により、工業分野において幅広く使用されています。
テープ幅(mm)210テープ長さ(m)0.297破断伸度(%)(フィルム厚み12μm、熱処理なし)67/(フィルム厚み25μm、熱処理なし)73/(フィルム厚み75μm、熱処理なし)72(フィルム厚み12μm、230度1時間)71/(フィルム厚み25μm、230度1時間)68/(フィルム厚み75μm、230度1時間)63(フィルム厚み12μm、260度1時間)87(フィルム厚み25μm、260度1時間)72/(フィルム厚み75μm、260度1時間)79横(mm)297破断強度(MPa)(フィルム厚み12μm、熱処理なし)250/(フィルム厚み25μm、熱処理なし)250/(フィルム厚み75μm、熱処理なし)250(フィルム厚み12μm、230度1時間)220/(フィルム厚み25μm、230度1時間)220/(フィルム厚み75μm、230度1時間)220(フィルム厚み12μm、260度1時間)200/(フィルム厚み25μm、260度1時間)170/(フィルム厚み75μm、260度1時間)210強度保持率(%)(500時間後、250μm)100RoHS指令(10物質対応)対応
ルミラーE20 白PETフィルム A4サイズ TORAY(東レ)ルミラーE20 白PETフィルム A4サイズTORAY(東レ)
17,980税込19,778
1セット(10枚×10束)
6日以内出荷
E20は、隠蔽性を有した練り込み白色タイプです。
用途カード、ラベル、ホワイトボードテープ幅(mm)210テープ長さ(m)0.297横(mm)297RoHS指令(10物質対応)対応
ルミラーX53 透明帯電防止PETフィルム A4サイズ TORAY(東レ)ルミラーX53 透明帯電防止PETフィルム A4サイズTORAY(東レ)
18,980税込20,878
1セット(10枚×10束)
6日以内出荷
X53は、T60タイプに帯電防止剤を練り込んだタイプです。
用途グラフィック透明テープ幅(mm)210テープ長さ(m)0.297破断伸度(%)(MD)168、(TD)159横(mm)297収縮率(%)(MD)1.0(150℃×30分)、(TD)0.1(150℃×30分)破断強度(MPa)(MD)219、(TD)215全光線透過率(%)89RoHS指令(10物質対応)対応

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

テープ