絞り込み
テープ幅(mm)
  • 10(2)
  • 15(2)
  • 18(1)
  • 20(2)
  • 100(1)
  • 105(1)
  • 110(1)
  • 120(1)
  • 130(2)
  • 140(1)
  • 150(1)
  • 160(1)
  • 170(1)
  • 180(1)
  • 200(3)
  • 1000(1)
  • 1020(1)
  • 1100(1)
  • 1200(1)
  • 1300(1)
特長
  • はがせる(1)
  • 絶縁(1)
  • 耐薬品(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.025(1)
  • 0.038(1)
  • 0.05(3)
  • 0.075(1)
  • 0.1(1)
  • 0.12(1)
  • 0.125(1)
  • 0.188(1)
  • 0.57(1)
用途
  • 用途窓・サッシ用(1)
  • 用途車用(1)
基材
  • オレフィン系(1)
  • ポリウレタン(1)
  • ポリエステル(1)
  • ポリエチレン(2)
テープ長さ(m)
  • 200
  • 1(149)
  • 1.5(47)
  • 2(180)
  • 3(113)
  • 4(81)
  • 5(286)
  • 6(59)
  • 8(47)
  • 9(53)
  • 10(529)
  • 11(53)
  • 12(46)
  • 15(137)
  • 18(197)
  • 20(546)
  • 25(382)
  • 30(144)
  • 33(89)
  • 50(515)
  • 100(115)
  • 色クリア(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(1)
クリア・ブラウン・ブラック・ベージュ・ホワイト
ブランド
  • TORAY(東レ)(2)
  • イシマル産業(2)
  • SUGICO(スギコ)(1)
  • TRUSCO(1)
  • GIKEN(川口技研)(1)
  • スミロン(1)
TORAY(東レ)・イシマル産業・SUGICO(スギコ)・TRUSCO・GIKEN(川口技研)・スミロン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
特価
本日4月21日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表面保護フィルム(自動車塗膜用) スミロン表面保護フィルム(自動車塗膜用)スミロン(13件のレビュー)
8,998税込9,898
1巻
当日出荷から12日以内出荷
長期輸送車や屋外保管車の塗膜面を酸性雨や虫害、鉄粉などから守ります。 簡単に剥離が可能で、剥離後の洗浄は必要ありません。
用途ボディ保護粘着剤ゴム系
PETフィルム ロール品 TORAY(東レ)PETフィルム ロール品TORAY(東レ)
4,598税込5,058
1巻
当日出荷
強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、離型用等々に使用できます。
仕様UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)UL94VTM-2(#38~#188)RoHS指令(10物質対応)対応
ルミラーPETフィルム TORAY(東レ)ルミラーPETフィルムTORAY(東レ)
2,498税込2,748
1巻
7日以内出荷
強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。 UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃) UL94VTM-2
用途FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用。材質PET厚さ(mm)0.05クリア長さ(m)200内径(Φmm)紙芯:76RoHS指令(10物質対応)対応特性強靭性・電気特性・耐薬品性
伸縮性粘着合皮シート TRUSCO伸縮性粘着合皮シートTRUSCO(1件のレビュー)
309税込340
1枚
当日出荷
伸ばして貼れるためコーナー部の補修も簡単にできる合皮シートです。強い粘着力で簡単にはがれず耐久性の高いシートです。補修個所の大きさに合わせてカットして使用できます。
用途自動車・2輪車・建機・農機・椅子・ソファー等の合皮シートの補修に最適です。基材表面:ポリウレタン、裏面:ポリエステルテープ厚さ(mm)0.57粘着剤アクリル系樹脂
ガラス組紐 イシマル産業ガラス組紐イシマル産業
2,698税込2,968
1巻
翌々日出荷
ガラス糸を編組した組紐です。耐熱性と耐薬品性があります。耐熱温度200℃。
用途モーターコイル等の結束。RoHS指令(10物質対応)対応
敷居スベリ(シキイスベリ)ホビン巻スベリ GIKEN(川口技研)敷居スベリ(シキイスベリ)ホビン巻スベリGIKEN(川口技研)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1巻
当日出荷から9日以内出荷
敷居の磨耗をふせぎ、ふすま・障子のあけ閉めをスムーズにします。 長尺巻タイプの敷居すべりです。
型式長尺型適合場所屋内用
テトロン組紐 イシマル産業テトロン組紐イシマル産業
5,398税込5,938
1巻
翌々日出荷
テトロン糸を編組した組紐です。耐熱性、強度に優れています。
用途モーターコイル等の結束。RoHS指令(10物質対応)対応
曲げ加工専用保護シート (1本入) SUGICO(スギコ)曲げ加工専用保護シート (1本入)SUGICO(スギコ)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
焼却時にポリ塩化ビニル系フィルムのような塩素系ガスが発生しません。四季を通じて貼り合わせ作業が良好です。曲げ加工性にすぐれています。接着力が安定しており、曲げや抜きや切断などの加工性にも優れています。
用途ステンレス板・アルミ板の運搬・加工時の表面保護。材質特殊ポリエチレン系フィルム厚さ(mm)0.12長さ(m)200粘着力(N/20mm)3モデルSPV-ME-401

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

テープ