絞り込み
ブランド
  • エスコ(4)
  • 日東電工(2)
  • リンレイテープ(1)
  • TORAY(東レ)(1)
  • S.I.C.(SHINDO)(1)
テープ幅(mm)
  • 10(400)
  • 12(264)
  • 13(108)
  • 15(601)
  • 18(237)
  • 19(415)
  • 20(543)
  • 24(175)
  • 25(817)
  • 30(494)
  • 38(280)
  • 40(242)
  • 48(225)
  • 50(1,785)
  • 60(116)
  • 75(359)
  • 100(544)
  • 150(104)
  • 200(108)
  • 300(117)
用途
  • 用途保護用(4)
  • 用途多用途(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.05(1)
  • 0.13(1)
  • 0.16(1)
  • 0.75(1)
特長
  • 屋外使用可(1)
  • 強力(4)
  • 絶縁(1)
  • 耐熱(1)
  • 耐薬品(1)
基材
  • グラスファイバー(1)
  • ゴム系(1)
  • ポリエステル(1)
  • 布系(2)
グラスファイバー・ゴム系・ポリエステル・布系
テープ長さ(m)
  • 1(1)
  • 3(1)
  • 10(2)
  • 20(1)
  • 50(1)
  • 200(1)
1・3・10・20・50・200
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(2)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(3)
クリア・グリーン・シルバー・ブラック・ホワイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。

テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS 日東電工再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS日東電工(2件のレビュー)
7,498税込8,248
1巻
当日出荷から翌々日出荷
強粘着タイプ再はく離できます。リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。セパレーターに品番表示、他の両面テープとの混同を防ぎます。
用途OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。携帯電話、PCなどの内部部品の接着。材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.16ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
ルミラーPETフィルム TORAY(東レ)ルミラーPETフィルムTORAY(東レ)
5,998税込6,598
1巻
7日以内出荷
強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。 UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃) UL94VTM-2
用途FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用。材質PET厚さ(mm)0.05クリア長さ(m)200内径(Φmm)紙芯:76RoHS指令(10物質対応)対応特性強靭性・電気特性・耐薬品性
両面テープ  一般接着固定用 リンレイテープ両面テープ 一般接着固定用リンレイテープ
15,980税込17,578
1セット(9巻)
7日以内出荷
低温接着力に優れています。寒冷地での使用や野外での使用にも耐えうるキャパシティが自慢。各種発泡体への接着にも対応します。
用途一般接着固定用。粘着力(N/cm)4.90/4.90剥離紙上質紙、ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応主なワーク大面材、パーツ
110x160mm シート補修強力粘着シート(ホワイト/2枚) エスコ110x160mm シート補修強力粘着シート(ホワイト/2枚)エスコ
1,180税込1,298
1個
翌日出荷
エスコ品番EA944MT-114主な用途シート補修用粘着タイプ強力
110x160mm シート補修強力粘着シート(グリーン/2枚) エスコ110x160mm シート補修強力粘着シート(グリーン/2枚)エスコ
1,180税込1,298
1個
翌日出荷
エスコ品番EA944MT-112主な用途シート補修用粘着タイプ強力
110x160mm シート補修強力粘着シート(OD/2枚) エスコ110x160mm シート補修強力粘着シート(OD/2枚)エスコ
1,180税込1,298
1個
翌日出荷
エスコ品番EA944MT-111主な用途シート補修用粘着タイプ強力
発泡ブチルゴム基材両面テープ NO.541 日東電工発泡ブチルゴム基材両面テープ NO.541日東電工
52,980税込58,278
1箱(8巻)
19日以内出荷
発泡ブチルゴムシートを支持体とした強力接着タイプです。柔軟性があり、粗面接着にすぐれています。良好な接着性を有し、屋外での貼り合せ作業も可能です。
用途自動車などの内装・外装ネームプレートの固定に。厚さ(mm)0.75ブラック長さ(m)10
ガラス筒編みテープ S.I.C.(SHINDO)ガラス筒編みテープS.I.C.(SHINDO)
1,098税込1,208
1本
12日以内出荷
不燃素材のニット組織によるかさ高性で断熱効果を得られます幅約110mm。編物なので手で引っ張ると140mm位まで伸びます
用途縫製、縫い糸は使わないフラットな筒編み構造。筒編みは、屈曲でも繊維が剪断しにくく、柔軟に追随します組織筒編みニット
110x160mm シート補修強力粘着シート(シルバー/2枚) エスコ110x160mm シート補修強力粘着シート(シルバー/2枚)エスコ
1,180税込1,298
1個
翌日出荷
エスコ品番EA944MT-113主な用途シート補修用粘着タイプ強力

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

テープ