絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 3M(スリーエム)(14)
  • ニトムズ(5)
  • カモ井加工紙(4)
  • ニチバン(3)
  • GIKEN(川口技研)(3)
  • パネフリ工業(3)
  • エスコ(2)
  • コニシ(2)
  • セメダイン(2)
  • TRUSCO(2)
  • NISAKU(1)
  • リンレイテープ(1)
  • ヤヨイ化学(1)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(1)
  • セイキ販売(1)
  • 広島(1)
テープ幅(mm)
  • 21
  • 10(323)
  • 12(204)
  • 13(106)
  • 15(463)
  • 18(162)
  • 19(377)
  • 20(437)
  • 24(108)
  • 25(701)
  • 30(380)
  • 38(229)
  • 40(176)
  • 48(193)
  • 50(1,557)
  • 60(104)
  • 75(315)
  • 100(497)
  • 150(100)
  • 200(104)
  • 300(118)
特長
  • はがせる(3)
  • 屋外使用可(1)
  • 強力(1)
  • 手で切れる(1)
  • 耐候(1)
  • 耐水(1)
  • 耐熱(2)
テープ厚さ(mm)
  • 0.05(1)
  • 0.065(1)
  • 0.08(1)
  • 0.086(1)
  • 0.09(14)
  • 0.092(1)
  • 0.096(1)
  • 0.1(4)
  • 0.12(1)
  • 0.13(1)
  • 0.14(2)
  • 0.17(1)
  • 0.18(1)
  • 0.19(1)
  • 0.8(1)
  • 1(4)
用途
  • 用途塗装・養生用(5)
  • 用途多用途(1)
  • 用途窓・サッシ用(11)
  • 用途粗面用(6)
  • 用途隙間用(1)
  • 用途電気・電子用(2)
基材
  • その他(1)
  • グラスファイバー(1)
  • ステンレス箔(1)
  • ポリイミド(2)
  • ポリエチレン(8)
  • 布系(1)
  • 紙系(22)
その他・グラスファイバー・ステンレス箔・ポリイミド・ポリエチレン・布系・紙系
粘着剤
  • アクリル系(20)
  • ゴム系(2)
アクリル系・ゴム系
テープ長さ(m)
  • 3.8(3)
  • 5.8(3)
  • 7(1)
  • 7.4(1)
  • 8(3)
  • 18(27)
  • 20(10)
  • 33(2)
  • 55(1)
  • 183(1)
  • 200(1)
3.8・5.8・7・7.4・8・18・20・33・55・183・200
  • 色イエロー(1)
  • 色グリーン(6)
  • 色グレー(1)
  • 色パープル(1)
  • 色ピンク(2)
  • 色ブラウン(4)
  • 色ブルー(13)
  • 色ホワイト(1)
イエロー・グリーン・グレー・パープル・ピンク・ブラウン・ブルー・ホワイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マスキングテープ シーリング用 モノタロウマスキングテープ シーリング用モノタロウ(182件のレビュー)
479税込527
1パック(6巻)
当日出荷
●常温はもちろん、低温や湿潤面にもテープの付きが良く、コーナーの折り返しや落とし目地でもテープが切れにくいです。●アクリル系の粘着剤を使用しており、耐候性・耐水性に優れ糊残りしにくい。
用途●躯体シーリング用テープ厚さ(mm)0.09伸び(%)2.8引張強度(N/15mm)50.6引張強度(N/10mm)33.7RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ミント 壁紙・石膏ボード用 和紙 カモ井加工紙ミント 壁紙・石膏ボード用 和紙カモ井加工紙(27件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(6巻×10パック)
当日出荷
デリケートな壁紙や石膏ボードに貼っても下地を傷めにくい。内装全般に安心してご使用いただけます。特殊アクリル系粘着材を使用し、貼り置きしても粘着力の上昇が小さく壁紙を痛めにくく、被着体への汚染が発生しにくいです。発泡塩ビ壁紙に対しても殆ど被着体を痛めずに作業できます。テープの厚みが薄く作業性が良好で、手切れ性にも優れています。
用途壁紙・石膏ボード用テープ厚さ(mm)0.09RoHS指令(10物質対応)対応
シーリング・マスキングテープ(ガラス・サッシ用)2479H 3M(スリーエム)シーリング・マスキングテープ(ガラス・サッシ用)2479H3M(スリーエム)(26件のレビュー)
7,598税込8,358
1ケース(60巻)
当日出荷から38日以内出荷
前作業:フィルムパックの外観からテープ幅が判る。必要数だけ取り出せる。 テープ貼付:巻き戻し易い。接着性が良好(細幅サッシ/湿度下/型板ガラス)。 シーリング作業:プライマーの影響を受けにくい。ヘラのすべりが良好。 はがす:軽く剥がれる。テープが切れにくい。静電気の発生が少ない。 後作業:糊残りがしにくい。
用途ガラス・サッシのシーリング用マーキング
敷居スベリ はく離紙有り GIKEN(川口技研)敷居スベリ はく離紙有りGIKEN(川口技研)(33件のレビュー)
419税込461
1巻
当日出荷から3日以内出荷
敷居の磨耗をふせぎ、ふすま・障子のあけ閉めをスムーズにします。
風神 超粗面養生用マスキングテープ カモ井加工紙風神 超粗面養生用マスキングテープカモ井加工紙(29件のレビュー)
709税込780
1本(6巻)
欠品中
しかも、重ね貼り性能がアップしました。
用途超粗面養生用
ポリイミドテープ PIA220 3M(スリーエム)ポリイミドテープ PIA2203M(スリーエム)(5件のレビュー)
3,798税込4,178
1巻
当日出荷から10日以内出荷
耐熱性が高く、銅を腐食しない粘着剤を使用しています。
用途特に耐熱性と薄さを要求される絶縁用途に。コイル、トランス、キャパシタの絶縁用途に。仕様難燃性(UL510)伸び(%)35絶縁抵抗(MΩ)>1×106主な用途電気絶縁用絶縁破壊電圧(kV)5難燃性UL510(ファイルナンバーE305006,カテゴリーOANZ2)引張強度(N/10mm)34.72定格温度(℃)220特性耐熱性、難燃性耐熱区分220℃
敷居スベリ GIKEN(川口技研)敷居スベリGIKEN(川口技研)(28件のレビュー)
1,698税込1,868
1巻
当日出荷から3日以内出荷
バラバラにならず、軽快に貼れます。 敷居も建具も減らず、痛まず良くスベリます。 木目柄は筋が根本まで浸透しております。 金太郎飴のように、表面が削れても2色形成の劣化がありません
スベリテープ 21×20 セイキ販売スベリテープ 21×20セイキ販売(38件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
ふすまや障子の開閉をスムーズにする敷居用すべりテープです。40年の歴史がある定番品。
用途ふすま、障子、雨戸等の木製建具の敷居ミゾに
耐熱マスキング用ポリイミドテープ 7413D 3M(スリーエム)耐熱マスキング用ポリイミドテープ 7413D3M(スリーエム)(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途半田付け時の電子回路マスキング等使用温度範囲(℃)260伸び(%)40主な用途電気・電子用測定条件【接着力】被着体:SUS304BA、剥離方向:180度、引張速度:300mm/min引張強度(N/cm)46特性耐熱
ボンド WF003P コニシボンド WF003Pコニシ(2件のレビュー)
729税込802
1巻
当日出荷から翌々日出荷
初期接着性穴あき接着剤併用仮釘不要
用途家具・建具製作での一次接着用厚さ(mm)0.14長さ(m)20主なワークパーツ
スコッチ シーリングマスキングテープ(コンクリート・タイル・パネル用) 3M(スリーエム)スコッチ シーリングマスキングテープ(コンクリート・タイル・パネル用)3M(スリーエム)
759税込835
1パック(6巻)
当日出荷から43日以内出荷
新開発の特殊粘着剤は、耐熱性・耐候性に優れます。 数日間の貼り置きでものり残り・貼り跡を残しにくいタイプです。 夏場に高温になったパネルでものり残りしにくいです。 手で切断可能。
ブルーテープ厚さ(mm)0.12粘着剤アクリル系
敷居用テープ KLASS(クラス/旧:極東産機)敷居用テープKLASS(クラス/旧:極東産機)(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1巻(20m)
当日出荷
滑りの悪い敷居に貼るだけで建具の滑りが良くなります。 貼り付けても目立ちにくいです。
マスキングテープ(コンクリート・タイル・パネル用) ニトムズマスキングテープ(コンクリート・タイル・パネル用)ニトムズ(2件のレビュー)
929税込1,022
1パック(6巻)ほか
当日出荷から3日以内出荷
特殊基材で直線・曲線に使用でき凹凸面にも良くなじみます。巻き戻しが軽く、カット性に優れています。のり残りがほとんどありません。手で切断可能。
用途コンクリート壁や各種パネル・サイディングボード目地材・シーリングのマスキング。
セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプC 3M(スリーエム)セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプC3M(スリーエム)(1件のレビュー)
64,980税込71,478
1箱(12巻)
当日出荷から37日以内出荷
裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工でスリップ事故を防ぎます。 水やオイルがかかってもその効果は変わりません。米国のMIL、ASTM等の基準をクリアした高性能品質です。 切断にはカッターが必要。 感触の柔らかいプラスチック表面で、緩衝効果もある室内向けのすべり止めテープ製品です。
用途平面・室内・軽歩行用 水のかかるようなシャワー室、プールサイド。 遊戯施設、RV車、アスレチックマシーンのステップ、パレット、工場のローラー等に。
サイディングボード用 SB229P カモ井加工紙サイディングボード用 SB229Pカモ井加工紙
619税込681
1本(6巻)
当日出荷
薄く、柔軟性のある基材なので凹凸面に貼ってもテープが浮いてきません。
用途サイディングボード用
戸すべりテープ 18mm・21mm併用タイプ パネフリ工業戸すべりテープ 18mm・21mm併用タイプパネフリ工業(8件のレビュー)
369税込406
1巻
当日出荷
日本の住宅の敷居は18ミリ幅と21ミリ幅の2種類があります。テープを割くことで18ミリ幅にも21ミリ幅にも対応する兼用型の戸すべりテープです。敷居が21ミリ幅の場合はそのままご使用ください。18ミリ幅の場合は切り込みに沿ってテープ割いてご使用ください。兼用型なので自宅の敷居幅を確認しなくとも使用できます。
用途ふすまや障子の開閉をスムーズにするテープ。
粗面用マスキングテープPT-5 ニトムズ粗面用マスキングテープPT-5ニトムズ(6件のレビュー)
169税込186
1巻
当日出荷
接着力が強く、粗面に良くつきます。 強度のあるクレープ紙を使用、はがす際、基材の切れがほとんどありません。 基材に適度な伸びがあるため、凹凸面にも良くなじみます。
用途サイディングやコンクリート、モルタルなどの粗面への目地材シーリングに。テープ厚さ(mm)0.17
シーリングマスキングテープ TRUSCOシーリングマスキングテープTRUSCO(1件のレビュー)
259税込285
1パック(6巻)
当日出荷から翌日出荷
紙質が強く、浮きや剥がれがありません。溶剤に対しても強い特性があります。剥がす際にも糊残り、紙切れがしません。
用途躯体用厚さ(mm)0.1テープ厚さ(mm)0.1引張強度(N/10mm)35
シール養生中 注意テープ タテ・ヨコ書き仕様 カモ井加工紙シール養生中 注意テープ タテ・ヨコ書き仕様カモ井加工紙(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(24巻)
当日出荷
タテ書きタイプが新登場!!さらにヨコ書きタイプもリニューアル!!簡単に貼れて剥がせる!糊残りしにくい!だから長期貼り置き可能!様々な素材と相性抜群!従来の10包パックにリニューアル!持ち運びもラクラク!
用途シール養生中に。イエローテープ幅(mm)21基材和紙テープ長さ(m)18テープ厚さ(mm)0.09粘着剤アクリル系伸び(%)3.1主な用途シール養生中引張強度(N/15mm)41.7粘着力(N/10mm)1.96RoHS指令(10物質対応)対応特性はがせる、対候性、耐水性
シーリング・マスキングテープ(サイディングボード用) 3M(スリーエム)シーリング・マスキングテープ(サイディングボード用)3M(スリーエム)(6件のレビュー)
979税込1,077
1パック(6巻)
当日出荷から38日以内出荷
テープに柔軟性があるため凹凸面にしっかりなじみ、しかも剥がす時に切れません。(※砂を吹き付けたタイプのボードには適しません。)テープを剥がした後の糊残りがなく、塗装面を剥がしてしまうこともありません。湿潤面にも着きやすい。テープの巻き戻し(引き出し)が軽いので、スムーズに貼れます。
用途粗面養生用
マスキングテープホルダー ギリギリ 国内全社対応版 NISAKUマスキングテープホルダー ギリギリ 国内全社対応版NISAKU(9件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
面倒で時間のかかる隅のマスキング作業を手早く確実に行なえるテープホルダーです。付属のスペーサーを使用することで、今まで使用できなかった3M製マスキングテープも使用することができるようになりました。
適合マスキングテープ内径26mm(男前モノタロウ、3M製品)、内径30mm(カモ井、日東電工製品など)寸法(mm)34×106×27
シーリングマスキングテープ ニチバンシーリングマスキングテープニチバン(1件のレビュー)
5,098税込5,608
1箱(6巻×10パック)
4日以内出荷
セルフクリーニング機能に影響を与えにくい粘着設計優れた凹凸追従性。浮きが発生しにくい。テープを剥がすときに糊残りしにくい
用途セルフクリーニング用仕様●引張強さ(N/10mm):55.9●粘着力(N/10mm):1.67厚さ(mm)0.086ピンク長さ(m)18基材和紙粘着剤アクリル系伸び(%)8
プロスベリ 21mm巾×20m巻 広島プロスベリ 21mm巾×20m巻広島(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
敷居スベリをご使用いただくと建具のスベリを良くするだけでなく敷居の減りは木材よりも少なく、8倍以上長持ちします。 貼り付けはワンタッチ! 商品の裏側のハクリ紙をはがして敷居溝に貼るだけです。 スイスイすべって減りを防ぐ! 建具がスイスイと軽く動いて敷居の減りを防ぎます。 最適な厚さだからピッタリ! 新築の家はもちろん、古い家でもそのまま貼れます。
ソフトテープ チューブ 3M(スリーエム)ソフトテープ チューブ3M(スリーエム)(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1箱(7本)
欠品中
中空で柔軟なフォーム状のマスキングテープです。 中空スポンジのマスキングテープでマスキング効率を上げられます。 非常にソフトで、隙間に入れやすく、押し込んだとき戻りがほとんどありません。 マスキングが難しい隙間に有効です。 ブース等で温度を上げた時、熱膨張が起こりにくく、ペイントエッジがスムーズです。
用途ボンネットの隙間部分、スライドドア部分、フロントドアとフロントフェンダーの隙間部分、リアゲートのヒンジ部分トラスコ品番835-7757耐熱温度(℃)80(約40分)主な用途マスキング
シーリング・マスキングテープ ガラス・サッシ用 79SX 3M(スリーエム)シーリング・マスキングテープ ガラス・サッシ用 79SX3M(スリーエム)
879税込967
1パック(6巻)
当日出荷
ガラス・サッシのシーリングマスキング用の和紙マスキングテープです。直線性を重視し、ヨレにくく、まっすぐ貼りやすいテープです。多少の結露や湿潤面でも接着出来ます。
用途ガラス・サッシのシーリングマスキング厚さ(mm)0.09テープ厚さ(mm)0.09引張強度(N/cm)34再剥離可能
マスキングテープ(粗面サイディングボード用) ニトムズマスキングテープ(粗面サイディングボード用)ニトムズ(3件のレビュー)
999税込1,099
1パック(6巻)
当日出荷
砂まきタイプのサイディングボードタイルへのシールマスキング用に最適です。特殊基材で直線・曲線に使用でき凹凸面にも良くなじみます。巻き戻しが軽く、カット性に優れています。のり残りがほとんどありません。手で切断可能。
用途粗面サイディングボード用目地材・シーリングのマスキング。質量(g)222テープ厚さ(mm)0.1
ガラスクロステープ 69 3M(スリーエム)ガラスクロステープ 693M(スリーエム)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
伸び(%)5絶縁抵抗(MΩ)1.5×102絶縁破壊電圧(kV)3.5引張強度(N/cm)307UL規格難燃性UL510、連続使用温度範囲 200℃以下(ファイル番号E17385)耐熱区分200℃
引戸スベリテープ セメダイン引戸スベリテープセメダイン(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット(10巻)
当日出荷
敷居に貼れば開け閉めスムーズ!引き戸のすべり改善テープです。 木肌調なので目立ちません。 耐磨耗性に優れ、敷居の摩耗を防ぎます。 裏面の粘着剤と、構造的な力で、確実に固定します。
用途障子・フスマなど引戸の敷居みぞすべり用。 タンス、木製机の引き出しに。
戸すべりテープ パネフリ工業戸すべりテープパネフリ工業(1件のレビュー)
389税込428
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
障子やふすまの滑りをよくするテープ。長時間使用してすり減った敷居溝に貼り付けるだけで、あっという間に障子やふすまの開閉がスムーズに。目立たず、周囲に溶け込みやすい木目調なので、違和感なくご利用いただけます。テープを貼る前に溝の汚れや傷みを補修できる便利なサンドペーパー付。
シーリングマスキングテープNo.2570 ニチバンシーリングマスキングテープNo.2570ニチバン
6,798税込7,478
1箱(60巻)
当日出荷から5日以内出荷
用途サイディングボードのシーリングマスキング(セルフクリーニングボードへのご利用の際は事前にテストが必要です)伸度(%)4テープ厚さ(mm)0.092引張強度(N/10mm)33.1
穴あき両面テープ コニシ穴あき両面テープコニシ
829税込912
1巻
翌日出荷
初期接着性・穴あき・接着剤併用・仮釘不要。家具・建具製作での一次接着用併用する接着剤が硬化するまで強力に固定。
厚さ(mm)0.14長さ(m)20
粗面サイディングボード用マスキングテープ PT-8 ニトムズ粗面サイディングボード用マスキングテープ PT-8ニトムズ(1件のレビュー)
179税込197
1巻
当日出荷
特殊基材を採用、直線・曲線に使用でき、凹凸面にも良くなじみます。 巻き戻し(展開)が軽く、カット性にも優れています。 のり残りがほとんどありません。
用途砂まきタイプや凹凸の激しいサイディングボード・タイル目地へのシーリングマスキング用に。テープ厚さ(mm)0.1
戸スベリテープ パネフリ工業戸スベリテープパネフリ工業(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
障子やふすまの滑りをよくするテープ。長時間使用してすり減った敷居溝に貼り付けるだけで、あっという間に障子やふすまの開閉がスムーズに。 目立たず、周囲に溶け込みやすい木目調なので、違和感なくご利用いただけます。テープを貼る前に溝の汚れや傷みを補修できる便利なサンドペーパー付。
用途ふすまや障子の滑り良くする用途に使用下さい。
建築用マスキングテープ 3M(スリーエム)建築用マスキングテープ3M(スリーエム)
57,980税込63,778
1箱(100パック×600巻)
翌々日出荷から38日以内出荷
スコッチ シーリングマスキングテープ(ガラス・サッシ用) 3M(スリーエム)スコッチ シーリングマスキングテープ(ガラス・サッシ用)3M(スリーエム)
759税込835
1パック(6巻)
当日出荷
細幅サッシ・型抜ガラスへの接着性も良好で湿潤面にも付きます。 テープの引き出しが軽く、スムーズに貼れます。 静電気の発生が少なく、のり残りのしにくいテープです。 手で切断可能。
ブルーテープ長さ(m)18テープ厚さ(mm)0.09基材平面紙粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)1.2引張強度(N/10mm)34
両面テープ  一般接着固定用 リンレイテープ両面テープ 一般接着固定用リンレイテープ
15,980税込17,578
1セット(47巻)
7日以内出荷
低温接着力に優れています。寒冷地での使用や野外での使用にも耐えうるキャパシティが自慢。各種発泡体への接着にも対応します。
用途一般接着固定用。粘着力(N/cm)4.90/4.90剥離紙上質紙、ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応主なワーク大面材、パーツ
敷居スベリ(シキイスベリ)ホビン巻スベリ GIKEN(川口技研)敷居スベリ(シキイスベリ)ホビン巻スベリGIKEN(川口技研)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1巻
当日出荷から9日以内出荷
敷居の磨耗をふせぎ、ふすま・障子のあけ閉めをスムーズにします。 長尺巻タイプの敷居すべりです。
型式長尺型適合場所屋内用
敷居みぞ用 引戸スベリ業務用 セメダイン敷居みぞ用 引戸スベリ業務用セメダイン
1,398税込1,538
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
敷居に貼れば開け閉めスムーズ!引き戸のすべり改善テープです。 木肌調なので目立ちません。 耐磨耗性に優れ、敷居の摩耗を防ぎます。 裏面の粘着剤と、構造的な力で、確実に固定します。
用途障子・フスマなど引戸の敷居みぞすべり用。 タンス、木製机の引き出しに。テープ幅(mm)21テープ長さ(m)20
シーリングマスキングテープ(ガラス・サッシ用) TRUSCOシーリングマスキングテープ(ガラス・サッシ用)TRUSCO
789税込868
1パック(6巻)
当日出荷
絶妙な接着性でのり残りしにくく、細幅サッシ・型抜ガラスなどの作業に適しています。 湿潤面にも使用可能で、静電気の発生が少ないテープです。 テープの引き出しも軽いためスムーズに貼れます。
用途ガラス、サッシ用。厚さ(mm)0.09テープ厚さ(mm)0.09
スコッチ シーリング・マスキングテープ 超粗面サイディングボード用 S80 3M(スリーエム)スコッチ シーリング・マスキングテープ 超粗面サイディングボード用 S803M(スリーエム)
16,980税込18,678
1箱(120巻)
5日以内出荷
凸凹面にもしっかり貼れる!テープの巻出し(引き出し)が軽く、のり残りがほとんどありません。接着しにくい、凸凹のある粗面や湿気面などにもしっかり貼れます。
用途サイディングボードのシーリング用マスキング長さ(m)18

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

テープ