絞り込み
テープ幅(mm)
- 21
- 5(66)
- 10(212)
- 12(100)
- 15(279)
- 18(31)
- 19(98)
- 20(295)
- 25(220)
- 30(178)
- 40(87)
- 50(233)
- 60(32)
- 75(48)
- 100(71)
- 200(35)
- 300(51)
- 400(28)
- 500(31)
- 600(37)
- 1000(33)
- テープ幅(mm)をもっと見る
テープ厚さ(mm)
- 0.12(1)
- 0.13(2)
- 0.14(2)
- 0.16(2)
- 0.17(2)
特長
- 屋外使用可(1)
用途
多用途(1)
基材
- 布系(6)
- 紙系(1)
テープ長さ(m)
- 20(4)
- 30(1)
- 50(5)
20・30・50
色
ホワイト(6)
ホワイト
ブランド
- 日東電工(旧:Permacel)(6)
- コニシ(2)
- リンレイテープ(1)
日東電工(旧:Permacel)・コニシ・リンレイテープ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
両面テープとは、粘着面が両面にあるテープであり、様々なものを貼り合わせる目的で使用します。使用目的により、粘着性の強度や貼り付ける面の種類に応じた両面テープを選ぶ必要があります。写真やポスターなどの貼り付けを目的とした一般的な両面テープのほかに、凹凸のある木材などに向けた超強力な両面テープ、屋外用の耐水性・耐久性のある両面テープも販売されています。サッシ枠やドア裏の補強材などの建築資材としての両面テープなどもあります。

多用途両面接着テープ No.5015
日東電工(旧:Permacel)(26件のレビュー)¥72,980税込¥80,2781箱(56巻)当日出荷から34日以内出荷多用途用両面接着テープです。 金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。 UL969を取得しています。
再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS
日東電工(旧:Permacel)(3件のレビュー)¥94,980税込¥104,4781箱(56巻)当日出荷から24日以内出荷強粘着タイプ再はく離できます。リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。セパレーターに品番表示、他の両面テープとの混同を防ぎます。用途OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。携帯電話、PCなどの内部部品の接着。厚さ(mm)0.16色ホワイト
ボンド WF003P
コニシ(3件のレビュー)¥879税込¥9671巻当日出荷から翌々日出荷初期接着性。穴あき。接着剤併用。仮釘不要用途家具・建具製作での一次接着用厚さ(mm)0.14長さ(m)20主なワークパーツ
両面テープ 一般接着固定用
リンレイテープ¥19,980税込¥21,9781セット(47巻)19日以内出荷低温接着力に優れています。寒冷地での使用や野外での使用にも耐えうるキャパシティが自慢。各種発泡体への接着にも対応します。用途一般接着固定用。粘着力(N/cm)4.90/4.90剥離紙上質紙、ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応主なワーク大面材、パーツ
穴あき両面テープ
コニシ¥1,098税込¥1,2081巻翌日出荷初期接着性・穴あき・接着剤併用・仮釘不要。家具・建具製作での一次接着用併用する接着剤が硬化するまで強力に固定。厚さ(mm)0.14長さ(m)20
印刷版固定用両面テープ NO.513
日東電工(旧:Permacel)¥96,980税込¥106,6781箱(54巻)19日以内出荷から24日以内出荷金属版・ゴム版などの印刷版固定用途に適した両面テープです。作業性が良く版の合わせや解版が容易です。和紙基材のため、テープ強度が強く、はがした時も破れにくいテープです。用途金属・ゴム印刷版の固定用。厚さ(mm)0.13色ホワイト長さ(m)30粘着力(N/10mm)4.4
ウレタンフォーム貼り合わせ用両面接着テープNO.501L
日東電工(旧:Permacel)¥76,980税込¥84,6781箱(48巻)24日以内出荷エーテル系・エステル系ウレタンフォームなどの各種発泡体用として、ロールによる貼り合わせ、打ち抜き加工などの作業性、加工性にも優れています。低温接着性にすぐれ、冬場にも安定した性能を発揮します。耐反発性に優れ曲面部の発泡体の浮き上がりも防ぎます。用途ウレタンフォーム他の接着用。仕様手で切断可能材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.16色ホワイト使用温度範囲(℃)0℃~60℃粘着力(N/10mm)5
一般用両面テープ”No.501K”
日東電工(旧:Permacel)¥76,980税込¥84,6781箱(56巻)24日以内出荷初期接着性にすぐれています。高い粘着性を示し、部品固定性能にすぐれています。RoHS指令6物質を使用しておりません。用途かばんなどの皮革類の仮止め。手芸品や布地材の仮止め。その他一般接着。仕様手で切断可能材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.17色ホワイト長さ(m)50使用温度範囲(℃)0℃~60℃粘着力(N/10mm)5.3
一般用両面テープ”No.500”
日東電工(旧:Permacel)¥41,980~税込¥46,178~1箱(54巻)ほか24日以内出荷から25日以内出荷反発力に耐える性能が他の両面テープに比べすぐれています。工業用両面テープとして幅広い用途にご使用いただき、信頼のあるロングセラー製品です。粘着力がすぐれています。用途打ち抜き金属銘板用。プラスチック表示板の固定用。自動車のメーターパネルやクーラーなどの装飾固定用。仕様手で切断可能材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.17色ホワイト粘着力(N/10mm)6.35