絞り込み
テープ幅(mm)
- 480
- 10(407)
- 12(230)
- 13(127)
- 15(532)
- 18(193)
- 19(407)
- 20(512)
- 24(142)
- 25(773)
- 30(454)
- 38(263)
- 40(230)
- 48(187)
- 50(1,609)
- 60(129)
- 75(343)
- 100(542)
- 150(131)
- 200(135)
- 300(136)
- テープ幅(mm)をもっと見る
特長
- 屋外使用可(1)
- 絶縁(1)
- 耐薬品(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.05(1)
- 0.12(1)
- 0.13(1)
- 0.14(1)
- 0.16(1)
- 0.17(1)
- 0.28(1)
- 0.32(1)
- 1.5(1)
用途
多用途(1)
基材
- アルミ箔(1)
- ポリエステル(1)
- 布系(6)
- 紙系(1)
テープ長さ(m)
- 0.5(1)
- 18(2)
- 20(1)
- 50(5)
- 55(1)
- 200(1)
0.5・18・20・50・55・200
色
クリア(1)
グリーン(1)
シルバー(1)
ブラック(1)
ホワイト(5)
レッド(1)
クリア・グリーン・シルバー・ブラック・ホワイト・レッド
ブランド
- 日東電工(旧:Permacel)(6)
- 3M(スリーエム)(3)
- リンレイテープ(1)
- TORAY(東レ)(1)
日東電工(旧:Permacel)・3M(スリーエム)・リンレイテープ・TORAY(東レ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。

多用途両面接着テープ No.5015
日東電工(旧:Permacel)(26件のレビュー)¥58,980税込¥64,8781箱(2巻)当日出荷から34日以内出荷多用途用両面接着テープです。 金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。 UL969を取得しています。
再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS
日東電工(旧:Permacel)(3件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781巻当日出荷から24日以内出荷強粘着タイプ再はく離できます。リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。セパレーターに品番表示、他の両面テープとの混同を防ぎます。用途OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。携帯電話、PCなどの内部部品の接着。厚さ(mm)0.16色ホワイト
セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプC
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥119,800税込¥131,7801巻当日出荷から37日以内出荷裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工でスリップ事故を防ぎます。 水やオイルがかかってもその効果は変わりません。米国のMIL、ASTM等の基準をクリアした高性能品質です。 切断にはカッターが必要。 感触の柔らかいプラスチック表面で、緩衝効果もある室内向けのすべり止めテープ製品です。用途平面・室内・軽歩行用 水のかかるようなシャワー室、プールサイド。 遊戯施設、RV車、アスレチックマシーンのステップ、パレット、工場のローラー等に。
ルミラーPETフィルム
TORAY(東レ)¥21,980税込¥24,1781巻7日以内出荷強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。 UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃) UL94VTM-2用途FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用。材質PET厚さ(mm)0.05色クリア長さ(m)200内径(Φmm)紙芯:76RoHS指令(10物質対応)対応特性強靭性・電気特性・耐薬品性
軽量制振材 レジェトレックス
日東電工(旧:Permacel)(27件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481枚当日出荷広い温度領域(0~40℃)で制振効果を発揮します。 粘着タイプのため、接着剤が不要です。 加工が容易にできます。 三次元曲面にスムーズに追従します。用途出窓サッシの天井部の雨だれ音対策。 構造物の防音制振。トラスコ品番362-1154質量(g)500粘着力(N/25mm)91.4(対ステンレス板)
セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプB
3M(スリーエム)(4件のレビュー)¥139,800税込¥153,7801巻当日出荷から37日以内出荷転倒防止に効果がある一般平面用で高耐久のすべり止めテープです。 屋内外いずれでも効果を発揮します。建物の階段やスロープ、車両・建設機器・トラックなどのステップにお使いいただけます。「裏紙を剥がして貼るだけ」の簡単施工で、転倒防止事故のリスクマネージメントにお役立てください。用途スロープ、階段 車両・飛行機・建設機械などのステップに
両面テープ 一般接着固定用
リンレイテープ¥19,980税込¥21,9781セット(2巻)19日以内出荷低温接着力に優れています。寒冷地での使用や野外での使用にも耐えうるキャパシティが自慢。各種発泡体への接着にも対応します。用途一般接着固定用。粘着力(N/cm)4.90/4.90剥離紙上質紙、ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応主なワーク大面材、パーツ
クレープマスキングテープ 401+
3M(スリーエム)¥10,980税込¥12,0781巻8日以内出荷3M(TM) クレープマスキングテープ 401+は、紙を基材とした緑色のクレープマスキングテープです。140℃ x 30分の耐熱性があり、塗装時の塗り分けやハンダマスキング、仮固定などのさまざまな用途にご使用いただけます。簡単に剥がせて無駄がなく、生産性が向上します。ロールからの巻き戻しがスムーズなので、毎回、正確な長さを切り取ることができます。柔軟な紙基材を採用しているので、鋭いカーブの周囲にも接着します。室温から高温までの幅広い温度域に対応できます。用途塗装時の塗り分けや指示書等の仮固定など色グリーン基材クレープ紙テープ厚さ(mm)0.17粘着剤ゴム系
低VOC両面テープ EW-514D
日東電工(旧:Permacel)¥84,980税込¥93,4781箱(2巻)当日出荷から24日以内出荷無溶剤型アクリル系粘着剤を使用しVOC放散量を抑え、耐反発特性にすぐれた両面テープです。厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしています。低臭、低VOC。粗面接着性、凹凸追従性に優れます。用途自動車内装材の固定。粗面(フォーム、不織布、フェルト)への接着。住宅建材の固定。材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.28粘着力(N/10mm)7
厚手強接着両面テープ(再剥離タイプ) No.5000ND
日東電工(旧:Permacel)¥139,800税込¥153,7801箱(2巻)25日以内出荷厚手品であり、軽圧着時の接着性や粗面接着性に優れています。使用範囲、使用温度範囲が広く、部品固定性能に優れています。テープ引張強度が高く、リワーク時にテープ残りしにくい特長を有しております。用途金属板、プラスチック板、ウレタン系発泡体などの一般接着。OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。材質基材:高強度不織布、粘着剤:アクリル系長さ(mm)50000厚さ(mm)0.32色ホワイト長さ(m)50使用温度範囲(℃)0℃~60℃粘着力(N/10mm)8.5引張強度(N/10mm)17.5テープタイプ手で切断可能
低VOC粗面接着両面テープ EW-514
日東電工(旧:Permacel)¥49,980税込¥54,9781箱(2巻)24日以内出荷無溶剤型アクリル系粘着剤を使用しVOC放散量を抑え、耐反発特性にすぐれた両面テープです。厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしています。製造時のCO2排出量が溶剤使用の製品と比べ約50%削減できます。用途粗面(フォーム、不織布、フェルト)への接着材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.14色ホワイト粘着力(N/10mm)6