絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • エスコ(6)
  • 3M(スリーエム)(5)
  • TRUSCO(5)
  • エーモン(3)
  • プランドゥーアイ(3)
  • ニトムズ(2)
  • 日本緑十字社(2)
  • マクセル(2)
  • ワタナベ工業(2)
  • JIT(2)
  • 旭産業(シート)(2)
  • アズワン(1)
  • 岩田製作所(1)
  • コクゴ(1)
  • セキスイ(1)
  • 日東電工(1)
  • ヤヨイ化学(1)
  • ユニット(1)
  • カーボーイ(1)
テープ幅(mm)
  • 6(1)
  • 9(2)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 15(11)
  • 19(1)
  • 20(5)
  • 20~1150(1)
  • 24(1)
  • 25(7)
  • 30(11)
  • 35(1)
  • 40(2)
  • 50(15)
  • 75(4)
  • 100(13)
  • 120(1)
  • 150(2)
  • 1000(1)
  • 1500(1)
用途
  • 用途保護用(4)
  • 用途固定・仮止め用(6)
  • 用途塗装・養生用(3)
  • 用途梱包用(1)
  • 用途滑り止め用(4)
  • 用途表示・安全用(1)
  • 用途補修用(1)
  • 用途車用(5)
テープ厚さ(mm)
  • 2
  • 0.05(207)
  • 0.06(72)
  • 0.07(71)
  • 0.08(115)
  • 0.09(128)
  • 0.1(277)
  • 0.12(109)
  • 0.13(184)
  • 0.14(126)
  • 0.15(148)
  • 0.16(151)
  • 0.17(78)
  • 0.18(141)
  • 0.2(220)
  • 0.25(67)
  • 0.4(84)
  • 0.5(132)
  • 0.8(119)
  • 1(150)
  • 1.1(71)
特長
  • はがせる(6)
  • 両面(4)
  • 反射(1)
  • 屋外使用可(2)
  • 強力(7)
  • 柔軟(2)
  • 耐久(2)
  • 耐候(5)
  • 耐寒(1)
  • 耐水(2)
  • 耐油(1)
  • 耐熱(2)
  • 耐薬品(1)
  • 衝撃吸収(2)
  • 防水(1)
基材
  • その他(5)
  • アクリル系(12)
  • アルミ箔(2)
  • ウレタン系(1)
  • グラスファイバー(1)
  • ゴム系(3)
  • セラミック繊維(3)
  • ポリウレタン(3)
  • ポリエステル(5)
  • ポリエチレン(9)
  • 塩ビ(2)
その他・アクリル系・アルミ箔・ウレタン系・グラスファイバー・ゴム系・セラミック繊維・ポリウレタン・ポリエステル・ポリエチレン・塩ビ
テープ長さ(m)
  • 0.025(1)
  • 0.1(1)
  • 0.14(1)
  • 0.25(1)
  • 0.45(1)
  • 1(4)
  • 1.2(2)
  • 1.5(2)
  • 2(8)
  • 3(5)
  • 4(2)
  • 5(8)
  • 7(2)
  • 8(4)
  • 10(8)
  • 11(1)
  • 19(2)
  • 20(2)
  • 22(2)
  • 30(10)
0.025・0.1・0.14・0.25・0.45・1・1.2・1.5・2・3・4・5・7・8・10・11・19・20・22・30・テープ長さ(m)をもっと見る
  • 色イエロー(3)
  • 色クリア(7)
  • 色グリーン(2)
  • 色グレー(5)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(6)
  • 色ブルー(3)
  • 色ホワイト(14)
  • 色レッド(2)
イエロー・クリア・グリーン・グレー・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アクリルフォーム粘着テープ 両面タイプ モノタロウアクリルフォーム粘着テープ 両面タイプモノタロウ(186件のレビュー)
579税込637
1巻ほか
当日出荷
コストパフォーマンスに優れた製品です。 サイドモール・バンパーモール・各種アクセサリー等の接着に対応しています。
用途内外装部品の接着固定用関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)主なワーク大面材、パーツ
3M両面粘着テープ 7120 3M(スリーエム)3M両面粘着テープ 71203M(スリーエム)(54件のレビュー)
999税込1,099
1巻ほか
当日出荷
自動車メーカー各社のラインで使用されている両面粘着テープです。 高い信頼性と安全性、作業性の良さがきわ立っています。
用途オートボディ用両面接着テープ 自動車各種内外装部品の接着固定用 サイドモール、エンブレム、バイザー、スポイラーなど主なワークパーツ
ハイタック両面接着テープ9720 3M(スリーエム)ハイタック両面接着テープ97203M(スリーエム)(29件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻ほか
当日出荷
様々な外装部品の接着が可能です。 接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼性を得ています。 約40年にわたり自動車メーカー各社のラインで使用している実績を持ちます。 初期接着性・耐候性・耐油性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。 テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボデー等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。 高温・低温下でも接着力が強く、特に低温下での作業に優れます。 基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部分が目立ちません。
用途透明サイドバイザーの接着 各種アクセサリー等の接着粘着タイプ強接着力主なワーク大面材、パーツ
クッションテープ エッジタイプ 屋内外用 モノタロウクッションテープ エッジタイプ 屋内外用モノタロウ(13件のレビュー)
759税込835
1巻
当日出荷
剥がれにくい強粘着タイプです。再粘着性はありません。作業台や柱のカドに貼るだけで発泡ポリエチレンの優れたクッション性によりぶつかった時の衝撃をやわらげます。カッターやハサミ等で簡単にカットして加工する事が出来ます。素材は水を吸いにくく、耐候性に優れています。
用途台車などのバンパーとして。カドの衝撃吸収に。クッション材として。【屋内外用】粘着タイプ強粘着
不思議なゲルテープ エスディアイ不思議なゲルテープエスディアイ(3件のレビュー)
529税込582
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
強力両面!ガッチリ粘着!何度でも貼って剥がして使えるテープです。接着面が少し汚れても水で洗えば接着力がよみがえります。使用目的に応じてカットできるので無駄なく使えます。小物の固定、滑り止め、仮止めなど使い方無限大。
用途キッチン小物の固定/飾り物の固定/キッチンペーパーの固定/リモコンの固定/小物の滑り止め/テープカッターの滑り止め/テーブルクロスの滑り止め/カレンダーやポスターの貼り付け材質アクリルゴム幅(mm)30厚さ(mm)2耐荷重(kg)目安1以下(3cm×10cm)
きれいにはがせる すべり止めテープ カーボーイきれいにはがせる すべり止めテープカーボーイ(1件のレビュー)
699税込769特価
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
貼るだけですべり止め効果抜群です。シールなので簡単に貼れます。特殊粘着加工により、剥がした後も粘着剤が残りにくく、キレイに剥がせます。脚立や座布団のすべり止め・ハンガーのズレ落ち防止に
用途脚立、座布団、ハンガーなどのズレ落ち防止に主な用途滑り止め用
透明両面ゲルテープ アイ・エス透明両面ゲルテープアイ・エス(4件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
万能ゲルテープの性能は高く、幅広い用途にご利用頂けます。ガラスや金属、タイル、革、プラスチック等。ゲルテープは水洗いで粘着性を回復させ再利用可能!エコで経済的!ご自宅や職場の耐震対策やお部屋のデコレーションに最適です。
長さ(m)1
コアラグリップ両面テープ JITコアラグリップ両面テープJIT(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
きれいに剥がせてベトベトが残らない!洗って再利用出来る次世代テープです。 マルチに使用可能。軽量物の壁収納、突っ張り棒の落下防止など家庭、オフィスで幅広く使用できます。 ハサミで自由にカットが出来て無駄なくコスパ良く使用できます。
仕様使用適正面:ガラス、陶器、タイル、大理石、なめらかな木材、金属(鉄、アルミ、ステンレス、銅など)、ABS樹脂、アクリル、使用不適正面:和紙、ボール紙、塗装面、レンガ、凹凸の大きな木材、レザー、繊維、ポリエチレン、ポリプロピレン、特殊加工面(フッ素、シリコーン、オイル、グリースなど)、球面、ゴム、水がかかる面、粉塵がかかる面、滑り止め用途の場合には一部使用可使用方法使用前には接着面の汚れや油分を落とし、乾燥させてください。接着面に十分な量を張り付け、ハサミで切り、保護テープの上から十分に押さえてください。保護テープを剥がし、物をしっかりと押し付けてください。※接着力が低下しますので、なるべく手で触らない、貼り直しをしないようにしてください。接着するものや使用方法によっては充分な接着力を得られない場合がありますので、長さに余裕を持ってご使用ください。透明使用温度範囲(℃)5~40使用温度(℃)-10~60
クッション養生用テープ ニトムズクッション養生用テープニトムズ(1件のレビュー)
999税込1,099
1巻ほか
当日出荷
緩衝性に優れたテープ付きクッション養生材。 養生用テープにクッション材をプラス!養生したい所にカンタン貼るだけ! カッターを使わずに手でカンタンに切れるから作業性に優れます。 出隅や入隅など複雑な場所での養生に最適です。
用途開口部(枠)の養生に 複雑な場所の養生に 住宅建設時の各種養生に
超強力両面テープ(サイドスカート・ハーフバンパーなどに) 車外用 エーモン超強力両面テープ(サイドスカート・ハーフバンパーなどに) 車外用エーモン(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
車外用振動する場所でも安定した接着力、耐候性・凹凸追従性にも優れたテープ【効果的に接着できる素材】鉄・アルミニウム・ステンレス・PC(ポリカーボネイト)・ABS樹脂・アクリル・FRP・硬質塩化ビニール
用途サイドスカート・ハーフバンパーなどの取り付けに使用温度範囲(℃)-30~200
セラミックテープ TRUSCOセラミックテープTRUSCO(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
セラミック繊維に少量の有機繊維を混入し、ガラス繊維で補強された紡績ヤーンを原料として製作されています。 アスベストは一切含みません。
用途遮断カーテン、燃焼作業、排気ダクトの断熱材、その他高温個所。仕様接着剤なし材質セラミック繊維65~75%有機繊維15~20%ガラス繊維5~15%瞬間使用温度(℃)900
超強力両面テープ(サイドスカート・ハーフバンパーなどに) 車外用 エーモン超強力両面テープ(サイドスカート・ハーフバンパーなどに) 車外用エーモン
399税込439
1個
当日出荷
車外用振動する場所でも安定した接着力、耐候性・凹凸追従性にも優れたテープ【効果的に接着できる素材】鉄・アルミニウム・ステンレス・PC(ポリカーボネイト)・ABS樹脂・アクリル・FRP・硬質塩化ビニール
用途サイドスカート・ハーフバンパーなどの取り付けに幅(mm)75厚さ(mm)2使用可能温度範囲-30~200℃テープ長さ(mm)140
剥がせる強力両面テープ HAC剥がせる強力両面テープHAC
429税込472
1巻
翌々日出荷
ガラスやタイルプラスチックなどにおすすめ!剥がすときは綺麗に剥がせ、透明で目立たない強力テープ。壁に写真を飾る際、壁を傷つけずに飾れます。インテリアの底面に貼り付けて棚やテーブルに固定すれば、災害時の転倒防止になったり使い方は無限大。
厚さ(mm)2質量(g)85テープ長さ(m)1.5幅(cm)3主材質アクリル
エッジクッションテープ(屋内外用) TRUSCOエッジクッションテープ(屋内外用)TRUSCO(1件のレビュー)
899税込989
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
剥がれにくい強粘着剤を使用しています。再粘着性はありません。カッターやハサミでカットでき加工が簡単です。
用途台車などのバンパーとして。幅(mm)100厚さ(mm)2質量(g)40長さ(m)2取付け方法貼付タイプ
吸着すべり止め ぴたテープ ワタナベ工業吸着すべり止め ぴたテープワタナベ工業(3件のレビュー)
959税込1,055
1枚ほか
当日出荷から4日以内出荷
貼ったまま洗濯できます。ピタッと吸着して動きません。
用途屋内用。マットの滑り止めに最適。
両面スーパーブチルテープ マクセル両面スーパーブチルテープマクセル(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
ポリエチレンネットに防水性に優れたブチルゴム系粘着剤を塗布した両面テープです。 耐久性、耐寒、耐熱性にも優れています。
用途各種防水施工、防音、防振など材質基材:ポリエチレンネット、粘着剤:ブチルゴム系質量(kg)2再生材使用使用
梱包用クッションテープ ニトムズ梱包用クッションテープニトムズ
619税込681
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
大切な荷物をキズから守る!! 梱包もらくらく!大切なものや割れ物も貼るだけ安心! 引越もらくらく!貼るだけで「ぶつかりキズ」から守る! 作業もらくらく!貼るだけ、カンタン作業! カッターを使わずに手でカンタンに切れるから作業性に優れます。
用途割れ物の保護に! 貴重品の保護に! 家具の保護・養生に! 内装の保護・養生に!
吸着すべり止め ぴたパッド ワタナベ工業吸着すべり止め ぴたパッドワタナベ工業
469税込516
1セット(8枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ケーブル区画貫通措置部材 鋼製電線管用耐火テープ セキスイケーブル区画貫通措置部材 鋼製電線管用耐火テープセキスイ
10,980税込12,078
1個
当日出荷
壁・床を問わず片側だけで施工が完了します テープを巻き付ける簡単な施工方法です。 乾式間仕切り壁に対応可能です。 71.4%の占有率が可能です。 小口径の電線管でも施工が確実です。
基材ALGCテープ厚さ(mm)2テープ長さ(mm)2000特性耐火
透明ゲル両面テープ 仮どめコアラ JIT透明ゲル両面テープ 仮どめコアラJIT(1件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
はがした後べたつきが残らず再利用できるテープです。
材質ポリウレタンエラストマー、アクリル系幅(mm)20透明長さ(m)2
セラミックテープ 旭産業(シート)セラミックテープ旭産業(シート)(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1巻(30m)
当日出荷
スマートシールテープ 4412N 防水・防さび用 高耐久シールテープ 3M(スリーエム)スマートシールテープ 4412N 防水・防さび用 高耐久シールテープ3M(スリーエム)
5,598税込6,158
1巻
当日出荷から38日以内出荷
リベットやネジの上から貼れ、簡単に信頼性の高いシール性能が得られる、超厚手シールテープです金属からモルタルの粗面など幅広い材料に貼るだけでシーリング出来ます屋外使用可能で、高い耐候性・耐摩耗性があります
用途各種、防水・防さび用途に輸送機のルーフ、排気設備、太陽光の目地や架台、基地局・機器収容庫、看板、住宅・駐車場の屋根のシール・防錆継ぎ目、接合部、締結部、リベット箇所の防水・防さび粘着剤アクリル系
業務用超強力両面テープ VHB Y-4825K-20 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB Y-4825K-203M(スリーエム)
3,098税込3,408
1巻
当日出荷
VOC(揮発性有機化合物)の量を低減し、屋内や車内などでも使いやすいタイプです。低温環境下でも接着力が高く、冬場の屋外でも作業できます。スポット溶接やリベット・ビス・ボルトなどの代替となり得る高い接着力を持ちます。変形追従性・振動吸収性・シール性・屋外耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。
用途車載部品をはじめ、補強材、看板など、各種金属、プラスチックなどの固定、シールに。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。接合と防水を同時に実現したい箇所に。厚さ(mm)2長さ(m)10使用温度範囲(℃)-30~200基材アクリルフォーム粘着剤アクリル系主な用途固定用粘着力(N/10mm)53剥離紙平面紙使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要特性屋外使用可、耐候、耐寒、衝撃吸収
剥がせる強力両面テープ 日本緑十字社剥がせる強力両面テープ日本緑十字社
1,298税込1,428
1巻
当日出荷
様々な物の固定に。
材質アクリルクリアテープ幅(mm)30テープ長さ(m)3主な用途固定用特性はがせる、強力、両面
スルスル KLASS(クラス/旧:極東産機)スルスルKLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
860税込946
1袋(20枚)
当日出荷
建具の底に貼るだけでスベリが良くなります。 また、建具の高さ(コケ)調整にも使用可能です。
プロスペック両面テープ(曲面最強) エーモンプロスペック両面テープ(曲面最強)エーモン
799税込879
1巻
欠品中
厚みのあるテープで振動に強く曲面に密着
用途エアロパーツ・アクセサリーなどの接着に使用温度範囲(℃)-30~150テープ幅(mm)15基材アクリルフォームテープ長さ(m)1.2テープ厚さ(mm)2粘着剤アクリル系粘着剤特性両面、柔軟、耐久性
ポリマーエース 信越ポリマーポリマーエース信越ポリマー
7,998税込8,798
1枚ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
貼り付けるだけで簡単施工。インフラ、建築物の漏水補修。FRP、金属(鉄:SUS)、ガラス、木材にも接着可能。UGはシート形状、PAは巻形状。
用途インフラ、建築物の漏水補修。材質シリコーン使用温度範囲(℃)-40~180テープ厚さ(mm)2主な用途腐食防止、漏水防止、劣化防止、亀裂補修RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(4.57MB)
スーパーブチルテープ No.5932 マクセルスーパーブチルテープ No.5932マクセル
16,980税込18,678特価
1ケース(10巻)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ポリエチレンワリフをベースとし、両面に防水性の優れたブチルゴム系粘着剤を塗布したテープです。
用途建築・土木における防水目的の固定・目地シール・パッキング等タック(ボールNo.)45引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])39.2[10]引張強度(N/25mm)98保持力(分)40℃/落下20適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材PP・PE主なワーク大面材、パーツ再生材使用使用
日東エルマテリアル 厚手両面ブチルテープ 日東電工日東エルマテリアル 厚手両面ブチルテープ日東電工
1,498税込1,648
1巻ほか
当日出荷
厚さ(mm)2長さ(m)5主なワークパーツ
マグネットラバー強磁タイプ(テープ付) ヤヨイ化学マグネットラバー強磁タイプ(テープ付)ヤヨイ化学(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷
エレベーター壁面にニードルパンチカーペットをマグネットで固定する際にご使用ください。 マグネットラバーを貼るニードルパンチカーペット側には合成ゴム系溶剤型接着剤を必ずご使用ください。 マグネットラバーの裏面には粘着テープが付いているため、貼り付けが容易です。 マグネットラバーの貼り付け箇所を多くするほどより強く固定されます。
長さ(m)10主なワークパーツ
強力アクリル両面テープ 30mm×2.0mm×3m アズワン強力アクリル両面テープ 30mm×2.0mm×3mアズワン
1,830税込2,013
1巻
当日出荷
厚みと弾力があり、粗面にも取り付け可能な強力両面テープです。小物の固定、家具やマットの固定など幅広い用途で利用可能です。水で洗い流すことで粘着力が復活し、再利用が可能です。テープ自体に粘着性があり、接着剤は塗布されていません。そのためきれいに剥がすことができます。
耐熱温度(℃)‐20~120アズワン品番4-3479-01
バイオセラミックテープ   ステンレス線補強 旭産業(シート)バイオセラミックテープ ステンレス線補強旭産業(シート)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1巻(30m)ほか
当日出荷から6日以内出荷
RCF規制対象外製品で安心してご使用頂けます。
耐熱温度(℃)MAX1000
インサルテックチューブ TOMBO NO.8403 ニチアスインサルテックチューブ TOMBO NO.8403ニチアス
29,980税込32,978
1本
7日以内出荷
かさ高加工したガラスヤーンを円筒状に編組みしたチューブです。柔軟で伸びがあり、断熱性能に優れます。
用途電線の耐熱被覆、自動車の燃料管およびケーブルの断熱、焼鈍被覆用などの断熱材、パッキン。材質ガラスヤーン長さ(m)30全長(m)30
25mmx30m セラミック断熱テープ(RCF規制対象外) エスコ25mmx30m セラミック断熱テープ(RCF規制対象外)エスコ
7,480税込8,228
1巻
翌日出荷
剥がせる耐熱ブチルテープ TRUSCO剥がせる耐熱ブチルテープTRUSCO
3,398税込3,738
1巻
当日出荷
従来のブチルテープと初期比較すると粘着力が小さいため、剥がすことが可能です。 手につきにくいため作業しやすいです。 ブチルゴム特有の柔軟性、電気絶縁性に加え耐熱性を備えています。
用途定期的なメンテナンスが必要なシール部に。シーラントの代用として。厚さ(mm)2長さ(m)5使用温度範囲(℃)120本体厚さ(mm)120
両面シートテープ 日本緑十字社両面シートテープ日本緑十字社
159税込175
1組
当日出荷
質量(g)4日本緑十字社品番268010主なワークパーツ
VHB構造用接合テープ Y-4825K 3M(スリーエム)VHB構造用接合テープ Y-4825K3M(スリーエム)
2,398税込2,638
1巻
当日出荷
VOC(揮発性有機化合物)の量を低減し、屋内や車内などでも使いやすいタイプです。低温環境下でも接着力が高く、冬場の屋外でも作業できます。スポット溶接やリベット・ビス・ボルトなどの代替となり得る高い接着力を持ちます。変形追従性・振動吸収性・シール性・屋外耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。
用途車載部品をはじめ、補強材、看板など、各種金属、プラスチックなどの固定、シールに。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。接合と防水を同時に実現したい箇所に。トラスコ品番630-8266材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系、はく離紙:平面紙幅(mm)12厚さ(mm)2タイプ切断にはカッターが必要長さ(m)10使用温度範囲(℃)-30~200粘着力(N/10mm)53
生体溶解性繊維テープ AES1100 ケニス生体溶解性繊維テープ AES1100ケニス
7,798税込8,578
1巻
当日出荷から5日以内出荷
生体内での残存性が低く、安全性に優れています。 耐熱性・断熱性・遮音性に優れ、ステンレス補強線により高温下でも引張強度を保持します。断熱被覆・耐熱パッキングに適しています。 耐薬品性が高く、溶解金属からの侵食にも耐えられます。
使用温度範囲(℃)1000テープ長さ(m)30主な用途断熱被覆・耐熱パッキング最高使用温度(℃)1000織り方平織特性耐熱性・断熱性・遮音性材質(補強材)ステンレス線
養生用発泡テープ TRUSCO養生用発泡テープTRUSCO
1,698税込1,868
1巻
当日出荷
トラスコ品番444-9860質量(g)206主な用途養生用
フロア表示ライン (面ファスナー式) エスコフロア表示ライン (面ファスナー式)エスコ
15,700税込17,270
1巻
翌日出荷
カーペットの上でもきのこ状の突起がついた面ファスナーでしっかり貼ることができる。面ファスナー仕様なので、カーペットからはがして再使用が可能。簡単にはがせるので位置変更も容易です。表層には汚れにくく高耐久なポリエステルフィルムを採用。
用途カーペット上での区画や定位置の表示、オフィス内の5Sに材質ポリエステル、ポリエチレンテープ幅(mm)50テープ長さ(m)5テープ厚さ(mm)2粘着剤面ファスナー:ゴム系接着剤特殊ゴム系外径(mm)135材質(面ファスナー)ポリプロピレン、ナイロン内径(mm)75

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

テープ