ポリエステル不織布を基材とし、防水性に優れたブチルゴム系の粘着剤を塗布した、片面粘着テープです。
広い温度範囲で、バランスの良い、高い粘着力を示し、粘着剤は気密性に優れていますので防湿・耐久性を必要とする各種用途にご使用いただけます。
用途ツーバイ工法。
住宅防水用、補修用。
粘着力(N/10mm)7.84
引張強度(N/10mm)51.0
特性防水性、気密性
粘着タイプ高粘着力
ポリエステル不織布にポリエチレンをラミネートした基材を使用し、防水性に優れたブチルゴム系の粘着剤を塗布した片面粘着テープです。
粘着剤は広い温度範囲で、バランスの良く高い粘着力を示します。
テープが薄いため、上から塗料、接着剤等を塗布した際に目立ちにくく、凹凸面になじみ易いテープです。
用途木質住宅サッシ回り防水。各種ボード目地ジョイント用。
住宅防水用、補修用。
種別片面
粘着力(N/10mm)9.81
剥離紙あり
ポリエルテル不織布にポリエチレンをラミネートした基材を使用し、防水性に優れたブチル系の粘着剤を塗布した片面粘着テープです。
用途ツーバイ工法・住宅防水用、補修用
伸度(%)60
タック(ボールNo.)36
粘着力(N/10mm)7.05
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])39.2[10]
引張強度(N/25mm)98
特性防水性
再生材使用使用
アルミ箔にポリエステルフィルムを貼り合わせた基材の片面に防水性に優れたブチルゴム系の粘着剤を塗布した片面粘着テープです。
用途液化ガス用配管結露防止用、目地防水、補修用
伸度(%)60
タック(ボールNo.)30
粘着力(N/10mm)11.76
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])78[20]
引張強度(N/25mm)195
保持力(分)40℃/落下15
特性防水性
再生材使用使用
テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。