テープ :「テープカッター 自動」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
順送りカット機能(最大6種類の異なった長さを順送りでカット)
工具なしでローラーユニットの取り外し、メンテナンスが可能。
メモリー機能(6種類の異なった長さを事前に記憶)。
デュアルフォトセンサーでテープの二本掛けも可能。
プリセットカウンター、ループ機能つき。
カット後のテープを取りやすい位置に保つテープサポート。
ボビンレスで装着可能。
非粘着テープもカット可能。
本体にセパレーター(2本掛け用)、ガイドプレート、ブレードオイルを収納。
付属品セパレーター、ブレードオイル、ガイドブレード、電源コード
適合クラフト、PP、ビニール、フィラメント、ガラスクロス、両面、ストラッピング、表面保護、アルミ箔など
材質ABS樹脂
質量(kg)1.6
電源AC100V・50/60Hz・25W
テープ厚さ(mm)(適合)0.05~0.3
本体寸法(mm)奥行213
本体寸法(mm)幅116
本体高さ(mm)140
ヒューズ2A(ACインレット内蔵)
テープ送り速度(mm/s)220(約50枚/分)(100mmカット時・クラフトテープの場合)
テープ長さ設定範囲(mm)5~999
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×140×213
1台
¥93,980
税込¥103,378
当日出荷
可動センサーにより、ターンテーブルの停止位置を設定し、好みの位置でテープを取ることができる。
一枚カットしたら、次のテープをカットして、待機することも可能。
簡単なテープセット。
あらゆるテープのサイズに対応するボビンフリー。
刃の交換も簡単、安全で、調整不要。
ポリイミド(カプトン)、ガラスクロステープ、アセテートクロステープなどの、手強いテープのカットも問題なし。
綺麗で、シャープな切り口。
テープ切断長さ、貼り幅調整もダイヤルで簡単にセット。
1台で何種類ものテープをカット。
1度に同じテープをたくさん必要な作業に最適。
設定モードにより、カット枚数を設定可能。
適合フィラメント、カプトン、アセテート、ガラスクロス、両面テープ、アルミ箔、セロファンテープ、マスキングテープ、ポリエチレンテープ、銅箔テープ綿、クロステープ、マイラーテープ、テフロンテープ、紙テープ 他多数
材質ABS
電源AC100V・50/60Hz・25W
本体質量(kg)1.9
本体寸法(mm)奥行258
本体寸法(mm)幅126
本体高さ(mm)150
ヒューズ2A
テープ長さ設定範囲(mm)15~70
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×150×258
1台
¥87,980
税込¥96,778
当日出荷
メモリー機能(6種類の異なった長さを記憶)
順送りカット機能(最大6種類の異なった長さを順送りでカット)
デュアルフォトセンサーでテープの二本掛けも可能。
カット後のテープを取りやすい位置に保つテープサポート。
ボビンレスで装着可能。
非粘着テープもカット可能。
本体にセパレーター(2本掛け用)、ガイドプレート、ブレードオイルを収納。
付属品セパレーター、ブレードオイル、ガイドプレート、電源コード
適合クラフト、PP、ビニール、フィラメント、ガラスクロス、両面、ストラッピング、表面保護、アルミ箔など
長さ(mm)(先端折り曲げ)7
質量(kg)1.83
電源AC100V・50/60Hz・25W
テープ厚さ(mm)(適合)0.05~0.3
本体寸法(mm)奥行222
最大外径(mm)(テープ)300
本体寸法(mm)幅116
本体高さ(mm)148
ヒューズ2A(ACインレット内蔵)
テープ送り速度(mm/s)220(約50枚/分)(100mmカット時・クラフトテープの場合)
送り可能長さ(mm)5~999(折り曲げ時15~999mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×148×222
1台
¥109,800
税込¥120,780
欠品中
テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。