2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極うすなのに、”激強力”な両面テープ!。薄さ0.3mm&透明色だから貼り合わせた面が目立ちません。素材が反ってもテープが追従し、簡単に剥がれません。粘りが強い粘着剤で、初期接着力に優れます。防水性に優れ、水周りにも使用できます。PP、PEなどの難接着素材にも多用途に対応。透明なので、ガラス、アクリル、プラスチック板などの透明素材を使った工作に最適です。◎極うすなのに”激強力”な理由:高分子粘着層に低分子粘着層を重ねる分子勾配膜(R)技術により基材レスで厚みが薄くても強力な粘着力を実現しています。
用途ガラス、アクリルなど透明素材の貼付け。木工工作、木製品の組み立て。プラスチック部品の固定。プレートの固定。ポスター、POPの固定。 材質粘着層:アクリル系(無溶剤,基材レス)、はくり紙・紙巻:紙 厚さ(mm)0.3 長さ(m)2 使用可能温度範囲-10~80℃(貼りつけ後) 粘着力(N/25mm)44 使用可能材質プラスチック(PP,PE含む)、アクリル、ガラス、軟質塩ビ、金属、紙、木材、フェルト RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防水・耐水・屋外、透明 被着材の素材PP・PE 主なワークパーツ
1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キレイカット両面テープ WAKI 動画あり
ハサミやカッターを使わずに手でまっすぐテープを切れる。 屋内・半屋外で使用できる。(紫外線に直接さらされる場所での使用は避けてください)。 水に強いポリエチレンクロス基材を使用。 べたつきが強い粘着で初期接着力に優れる。粘着層が厚いのでザラザラ面にもしっかり接着。 接着可能:プラスチック(PP/PE含む)、紙・布、発泡スチロール、金属、木材、フェルト、スポンジ、硬質塩ビ、ガラス。 接着不可:軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、コンクリート・モルタル、過度に多湿な環境、剥がれやすい塗装面、常時浸水する場所
用途プラスチック板、シート、スポンジ、ポスターの固定に。 紙、布、発泡スチロールなどを組み合わせる工作に。 木材、細工材の仮固定に 厚さ(mm)0.2 長さ(m)10 基材ポリエチレン 使用温度(℃)-20~80 粘着剤アクリル系 主な用途固定・仮止め用 剥離紙 特性屋外使用可、両面
1個ほか
159 税込175
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります