テープ :「融着」の検索結果

テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高い絶縁性・耐オゾン性、優れた水密性を備えています。 自己融着性粘着層が巻き重ね部の層間を埋めて、完全一体化するので、防水・絶縁性に優れています。
用途高圧電力ケーブルの端末処理、及び接続部の絶縁、防水処理。 配電施工。 トラスコ品番353-8869 質量(g)98 伸度(%)552 引張強度(N/25mm)52.0 粘着力(N/25mm)37.7 剥離紙なし アズワン品番2-7628-01 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
439 税込483
当日出荷

自己融着に優れ、電食を防ぐプラスチックテープ
用途水道・ガス・油・一般用工業配管防食、電食防止 伸び(%)400以上 引張強度(N/25mm)39以上
1巻
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

古藤工業(Monf)防食テープ
エコ商品
自己融着に優れ、電食を防ぐプラスチックテープ
用途水道・ガス・油・一般用工業配管防食、電食防止 幅(mm)50 厚さ(mm)0.4 長さ(m)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50巻)
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い絶縁性・耐オゾン性、優れた水密性を備えています。自己融着性粘着層が巻き重ね部の層間を埋めて、完全一体化するので、防水・絶縁性に優れています。
用途高圧電力ケーブルの端末処理、及び接続部の絶縁、防水処理。配電施工。 幅(mm)20 厚さ(mm)0.5 長さ(m)10
1箱(100巻)
40,980 税込45,078
4日以内出荷

自己融着性によって施工部は経時後一体化します。 気密性、水密性に優れ、ダクトジョイント部からの結露や煙漏れを防ぎます。 溶剤を使用していませんので乾燥硬化の必要や、充填量の目減りもありません。 耐油、耐薬品性に優れ、弾性にも優れていますので耐震性も保有します。 フルートシーリングSTダクトは現場作業をより簡便・完全に施工できるように開発されたダクト専用ブチルゴムシーリングです。 汎用は黒色、難燃性は黄色、目的別の使用分けが明確です。
伸度(%)540 耐熱温度(℃)80 粘着力(N/10mm)13.1 特性気密性、水密性、耐油性、耐薬品性、難燃性
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

古藤工業(Monf)フルトーシーリング STダクト
エコ商品
自己融着性によって施工部は経時後一体化します。気密性、水密性に優れ、ダクトジョイント部からの結露や煙漏れを防ぎます。溶剤を使用していませんので乾燥硬化の必要や、充填量の目減りもありません。耐油、耐薬品性に優れ、弾性にも優れていますので耐震性も保有します。フルートシーリングSTダクトは現場作業をより簡便・完全に施工できるように開発されたダクト専用ブチルゴムシーリングです。汎用は黒色、難燃性は黄色、目的別の使用分けが明確です。
厚さ(mm)1 長さ(m)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(30巻)ほか
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダクト継目部を簡単な作業で確実にシーリングが可能です。乾燥硬化しないので、目減りの心配がありません。
用途高層マンションの空調設備配管施工。スパイラルダクトを中心とした空調ダクト継目シーリング。一般ジョイント部気密に。 仕様ハサミ推奨 トラスコ品番325-1586 材質【基材】基材レス、【粘着剤】ブチルゴム系(自己融着性非加硫) 幅(mm)40 厚さ(mm)1 ブラック 長さ(m)5
1箱(30巻)
27,980 税込30,778
11日以内出荷

乾燥硬化しないので、目減りの心配がありません。アルミテープとの組み合わせでより効果を発揮します。ダクト継目部を簡単な作業で確実にシーリングが可能です。
用途高層マンションの空調設備配管施工。スパイラルダクトを中心とした空調ダクト継目シーリング。レンジダクトジョイント部気密に。 仕様ハサミ推奨 トラスコ品番325-1594 材質【基材】基材レス、【粘着剤】ブチルゴム系(自己融着性非加硫) 幅(mm)40 厚さ(mm)1 イエロー タイプ難燃 長さ(m)5
1箱(30巻)
32,980 税込36,278
11日以内出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング