テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
商品豆知識
TO-220、21、及び 25 K/W 用の取り付け可能なヒートシンク。着脱可能なヒートシンクはすべて黒色陽極酸化ダイキャストアルミ製です。 FK 237 シリーズのヒートシンクには、次の機能があります。非常にスリムな設計で、スペースを節約できます ヒートシンクを TO220 ハウジングにスライドさせて簡単に組み込み可能 TO-220 ハウジングの固定クリップがヒートシンクにしっかりと押し付けられるため、熱伝導が最適化されます 水平及び垂直のどちらの取り付け位置でも放熱性能が高くなっています。バージョン:。FK 220-SA-220 はんだタグがなく、トランジスタ保持スプリングで TO-220 ハウジングに簡単に取り付けられます FK 237-SA-220 H スズめっきはんだタグを使用すると、基板に水平位置で直接はんだ付けできます FK 237-SA-220 O はんだタグなし FK 237-SA-220V スズめっきはんだタグを使用すると、基板に垂直位置で直接はんだ付けできます
仕様●長さ:19.05mm●幅:14.5mm●高さ:12.7mm●寸法:19.05 x 14.5 x 12.7mm●熱抵抗:21K/W●取り付け:クリップ●カラー:黒●パッケージタイプ:TO-220●コード番号:189-9081
アズワン品番65-8097-61
1個
¥819
税込¥901
欠品中
SK 434 です。SK 434 ヒートシンクは、50 mm 及び 75 mm の長さで使用できます。
仕様●長さ:50mm●幅:50mm●高さ:40mm●寸法:50 x 50 x 40mm●熱抵抗:3.1K/W●カラー:黒●コード番号:255-8523
アズワン品番65-8091-16
1個
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
熱抵抗値は、フリーエア、フィン垂直実装時の値です。 長さの値は、フィンに沿った押出成形の長さです。フラットバック、幅21.45 mm x 高さ19 mm
仕様●長さ:100mm●幅:21.45mm●高さ:19mm●寸法:100 x 21.45 x 19mm●熱抵抗:6K/W●カラー:黒●コード番号:674-4712
アズワン品番65-8093-96
1個
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
Fischer SK03 押出ヒートシンク。SK 03 ヒートシンクには、アクセスパネル又は基板用のガイド溝が付属しています。
仕様●長さ:100mm●幅:120mm●高さ:32mm●寸法:100 x 120 x 32mm●熱抵抗:1.8K/W●取り付け:ネジ●カラー:黒●コード番号:189-8791
アズワン品番65-8095-81
1個
¥3,498
税込¥3,848
欠品中
Pentium および PGA 用の ICK シリーズヒートシンク。黒色陽極酸化処理仕上げ
仕様●併用可能製品:ユニバーサルスクエアアル●長さ:36mm●幅:36mm●高さ:12.3mm●寸法:36 x 36 x 12.3mm●熱抵抗:9.8K/W●取り付け:接着ホイル, 導電性ホイル●カラー:黒●パッケージタイプ:PGA●コード番号:698-8094
アズワン品番65-8080-47
1個
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
LED 丸型ユニバーサルヒートシンク。黒色陽極酸化処理仕上げ 自由対流又は強制対流に最適 高出力 LED タイプ用の汎用ヒートシンクです 熱伝導性接着ホイル、接着剤、又はねじによる取り付けが簡単です
仕様●併用可能製品:Universal Round Alu●高さ:50mm●寸法:60 (Dia.) x 50mm●熱抵抗:1.5K/W●取り付け:ネジ●直径:60mm●カラー:黒●パッケージタイプ:LED●コード番号:722-6811
アズワン品番65-8061-64
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
。フィッシャーエレクトロニック 軸流ファン付きヒートミンク。Fischer Elektronik 中空フィン型の冷却システムには、軸流ファンが取り付けられています。強制対流のみで熱放散が可能な高出力用途向けに、汎用性と効率性に優れた冷却ソリューションを提供します。Fischer Elektronik ヒートミンクは、さまざまな要件に合わせて各種のサイズを取り揃えています。エアフローを最適化する中空フィンの形状 効果的な放熱 コンパクトな構造 ミル加工されたフラットな半導体取り付け面
仕様●併用可能製品:ユニバーサル角型アルミ、ファン付き●長さ:100mm●幅:62mm●高さ:74mm●寸法:100 x 62 x 74mm●熱抵抗:0.2K/W●材料:アルミ●コード番号:692-0663
アズワン品番65-8054-79
1個
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
SK 89 押出ヒートシンク。SK 89 ヒートシンクには、アクセスパネル又は基板用のガイド溝が付属し、長さは 75 mm と 100 mm です。SSR タイプは 35 mm DIN レールに直接はめ込み可能で、ねじ穴もコンポーネント取り付け用に用意されています。
仕様●長さ:100mm●幅:80mm●高さ:78.6mm●寸法:100 x 80 x 78.6mm●熱抵抗:1K/W●カラー:黒●コード番号:189-8252
アズワン品番65-8097-60
1個
¥7,698
税込¥8,468
欠品中
テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。