絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(24)
  • WAKI(和気産業)(14)
  • (7)
  • TRUSCO(42)
  • 共和[輪ゴム・ゴムバンド](5)
  • 3M(スリーエム)(138)
  • ニトムズ(77)
  • マクセル(74)
  • 日東電工(65)
  • ニチバン(63)
  • 寺岡製作所(52)
  • RS PRO(42)
  • オカモト(41)
  • 岩田製作所(39)
  • セキスイ(38)
  • テサ (tesa)(38)
  • リンレイテープ(34)
  • Denka(デンカ)(24)
  • 古藤工業(Monf)(19)
テープ幅(mm)
  • 3.5(2)
  • 9(2)
  • 10(4)
  • 12(1)
  • 15(12)
  • 18(4)
  • 19(13)
  • 20(8)
  • 24(2)
  • 25(19)
  • 25.4(5)
  • 30(4)
  • 38(3)
  • 40(3)
  • 48(10)
  • 50(52)
  • 50.8(2)
  • 80(2)
  • 100(6)
  • 101(1)
用途
  • 用途保護用(1)
  • 用途固定・仮止め用(4)
  • 用途掲示用(1)
  • 用途梱包用(2)
  • 用途滑り止め用(2)
  • 用途粗面用(1)
  • 用途結束用(3)
  • 用途表示・安全用(10)
  • 用途補修用(2)
  • 用途車用(2)
  • 用途隙間用(11)
  • 用途電気・電子用(32)
テープ厚さ(mm)
  • 0.07(3)
  • 0.085(2)
  • 0.1(7)
  • 0.11(2)
  • 0.14(3)
  • 0.15(11)
  • 0.16(2)
  • 0.18(2)
  • 0.2(31)
  • 0.22(4)
  • 0.23(6)
  • 0.25(3)
  • 0.5(3)
  • 0.51(4)
  • 0.75(4)
  • 0.76(3)
  • 0.91(4)
  • 1(6)
  • 5(6)
  • 10(7)
特長
  • はがせる(1)
  • 屋外使用可(2)
  • 強力(34)
  • 手で切れる(1)
  • 気密(2)
  • 絶縁(7)
  • 耐久(4)
  • 耐候(3)
  • 耐寒(2)
  • 耐水(1)
  • 耐油(1)
  • 耐熱(3)
  • 耐薬品(2)
  • 防水(6)
基材
  • アクリル系(1)
  • アルミ箔(1)
  • オレフィン系(4)
  • ゴム系(42)
  • プラスチック(1)
  • ポリエステル(11)
  • ポリエチレン(13)
  • ポリプロピレン(1)
  • 塩ビ(46)
  • 布系(17)
  • 紙系(12)
  • 鉛箔(1)
アクリル系・アルミ箔・オレフィン系・ゴム系・プラスチック・ポリエステル・ポリエチレン・ポリプロピレン・塩ビ・布系・紙系・鉛箔
粘着剤
  • ゴム系(22)
ゴム系
テープ長さ(m)
  • 0.3(1)
  • 0.5(1)
  • 0.91(1)
  • 1(2)
  • 2(20)
  • 3.65(4)
  • 5(6)
  • 9.1(2)
  • 10(10)
  • 10.97(2)
  • 13.7(2)
  • 15(3)
  • 18(9)
  • 18.2(2)
  • 20(32)
  • 25(13)
  • 30(2)
  • 32(3)
  • 50(12)
  • 55(10)
0.3・0.5・0.91・1・2・3.65・5・9.1・10・10.97・13.7・15・18・18.2・20・25・30・32・50・55・テープ長さ(m)をもっと見る
  • 色イエロー(12)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(11)
  • 色グリーン(9)
  • 色グレー(13)
  • 色ゴールド(1)
  • 色シルバー(3)
  • 色ブラウン(10)
  • 色ブラック(24)
  • 色ブルー(8)
  • 色ベージュ(4)
  • 色ホワイト(23)
  • 色レッド(9)
  • 色黒×黄(1)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド・黒×黄
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
グリーン購入法適合
商品レビュー
  • 以上(18)
  • 以上(21)
  • 以上(21)
  • 以上(22)
価格
  • 1,500円以下(92)
  • 1,500-10,000円(75)
  • 10,000-50,000円(15)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

テープ :「ゴム」の検索結果


テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
関連キーワード
  • ゴム手袋
  • ゴムシート
  • ゴムバンド
175件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超強力ダクトテープ (手切れ) エスコ超強力ダクトテープ (手切れ)エスコ
1,930税込2,123
1巻(1巻)
翌々日出荷
全天候型。破れにくい超厚手耐久タイプ。すぐれた耐水性。高強度ポリエステルクロス採用。手できれいに切れる。平滑面・粗面・凹凸面OK。使用できるもの:木材、金属、コンクリート、レンガ、陶器、タイル、石材、ガラス、プラスチック、ビニール、ゴム、皮革。使用できないもの:特殊加工面、シリコーン、フッ素樹脂、EPDMなどの油分を多く含んだ合成ゴム、貴金属、高価格品。
用途屋内、屋外、水回り、スポーツ・アウトドア用品、自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護に材質基材:ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム / 粘着剤:天然ゴム系幅(mm)48厚さ(mm)0.43質量(g)234長さ(m)9.1シリーズゴリラ芯径(mm)76保管環境直射日光を避け、湿気の少ない涼しい所に保管
マスキングテープ (車輌用) エスコマスキングテープ (車輌用)エスコ
990税込1,089
1巻(2巻)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
車両塗装用。ゴムや樹脂にも安心して使え、重ね貼りもできます。基材がやわらかいので、直線部の見切りや曲線部にもしっかりつきます。テープの浮き・はがれ、のり残りがほとんどありません。このテープは重ね貼りができます。剥がすときに切れにくいですが、手で容易に引裂くことができます。このテープの背面は、塗料を弾きにくいです。
材質基材:黄色和紙、粘着剤:感圧性アクリル系粘着剤厚さ(mm)0.09長さ(m)18引張強度(N/18mm)71粘着力(N/18mm)3.4巻戻し力(N/18mm)6.3
ビニールテープセット エスコビニールテープセットエスコ
1,980税込2,178
1組
当日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:クリアー(1巻)、レッド(2巻)、ブルー(1巻)、イエロー(1巻)、グリーン(1巻)、ホワイト(2巻)、ブラック(5巻)、グレー(1巻)、ケース。耐寒性に優れ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性に優れています。 JIS C 2336適合品。脱鉛タイプ。端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。優れた電気絶縁性端末剥がれのない強力説着。カット性に優れ、手で切ることができます。
用途配線や配管の保護・結束、識別用・一般家庭、ホビー等の保護・結束用・機械工事の絶縁用厚さ(mm)0.2テープ幅(mm)19基材塩化ビニールテープ長さ(m)10ケース寸法(mm)内寸:120×155×80(H)、外寸:165×210×95(H)粘着剤ゴム系粘着力2.68N/19mm主な用途配線や配管の保護・結束、識別用・一般家庭、ホビー等の保護・結束用・機械工事の絶縁用引張強度(N)59.3/19mm
両面テープ (壁紙・ポスター用) エスコ両面テープ (壁紙・ポスター用)エスコ
950税込1,045
1巻
翌日出荷
屋内用。釘、ねじ、ステープル、接着剤の代わりに。ざらざらした表面や凹凸のある表面でも、どんな表面にもご使用いただけます。テープ全体で最大約1.3kgまで保持できます。
用途写真、メモ、ポスターなどを貼るときに材質基材:ポリエチレンフォーム、粘着剤:ゴム系幅(mm)19厚さ(mm)1.67長さ(m)4.5テープ地色主な用途写真、メモ、ポスターなどを貼るときに粘着力(N/10mm)8.76引張強度(N/10mm)14
75mmx5.0m 防水アルミテープ EA944MH-28シリーズ エスコ75mmx5.0m 防水アルミテープ EA944MH-28シリーズエスコ
28,500税込31,350
1セット(10巻)
翌日出荷
屋根材、トタン板等の防水補修に。アルミの表面にポリエステルをラミネート、耐候性に優れています。粗面接着性、防水シール性に優れ、長期耐久性にも優れています。柔軟性に優れ、コーナー部や粗面にも良くなじみます。
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:J2180●幅(mm):75●長さ(m):5●厚さ(mm):0.5●材質:基材/軟質アルミ箔+ポリステルフィルム 粘着剤/ゴム系●用途:トタン屋根などの屋根材の防水補修に●入数:10巻アズワン品番68-1867-94
戸あたりクッションテープ EA944KDシリーズ エスコ戸あたりクッションテープ EA944KDシリーズエスコ
2,050税込2,255
1巻
翌日出荷から翌々日出荷
耐久性・耐候性に優れた国産EPDMを使用、すきま風の防止に
強力万能ダクトテープ[T-REX] エスコ強力万能ダクトテープ[T-REX]エスコ
3,540税込3,894
1巻
当日出荷
屋内外用。手で切ることができます。紫外線耐性素材で粘着剤を弱めるのを防ぎます。高性能&強力粘着。『T-REX』強力万能ダクトテープ。粘着剤部分の厚みが一般的なものと比べ約2倍なので、粗く汚れた表面にも強力に接着します。ポリエチレンフィルムとポリエステルメッシュの2層構造のため、耐久性・強度に優れています。耐候性・防水性に優れています。
用途配管ダクトやパイプ、アウトドア用品の一時補修、支柱の一時固定、レンガ、コンクリート、石綿セメント板、塗装および非塗装木材、ビニールサイディングなどに材質基材:耐水ポリエチレンコーティングクロス、粘着剤:ゴム系幅(mm)47厚さ(mm)0.43グレー径(Φmm)内芯:76(3”)長さ(m)27粘着力(N/10mm)11.5引張強度(N/10mm)82.3
強力両面テープ エスコ強力両面テープエスコ
3,900税込4,290
1箱(10巻)
翌日出荷
ケース付。
用途屋外でのフック類など小物固定に材質基材:ブチルゴム 粘着剤:アクリル系幅(mm)15厚さ(mm)0.75長さ(m)2芯径(mm)内芯:30(1.2”)テープ色:黒
布粘着テープ エスコ布粘着テープエスコ
980税込1,078
1巻
翌日出荷
強粘着タイプの布テープです。
材質基材:スフモス 粘着剤:合成ゴム系幅(mm)38厚さ(mm)0.23長さ(m)25芯径(mm)内芯:76保持力(mm/30分)0.1引張強度(N/25mm)186粘着力(N/25mm)24.20巻戻し力(N/25mm)2.8特性強粘着伸び12%
ホールディングテープ エスコホールディングテープエスコ
9,230税込10,153
1パック(13巻)
翌日出荷
電気製品・事務機器などの部品押さえ、仮止め用に。適度な粘着力と糊残り性が優れた国内生産の仮止め用粘着テープ。被着体への汚染性が少ない。樹脂・金属にしっかり貼ってきれいにはがせる。光や熱による劣化に強い。
用途OA機器家電機器などの輸送時の部品仮固定に材質基材:ポリエステル 粘着剤:ゴム系幅(mm)19厚さ(mm)0.07(基材:0.038、粘着剤:0.032)ライトブルー質量(g)78長さ(m)50芯径(mm)内芯:76伸び(%)100引張強度(N/25mm)175粘着力(N/25mm)8.30粘着力(N/18mm)重ね貼り:0.10巻戻し力(N/25mm)0.5保持力(mm/60分)0.2
ホールディングテープ エスコホールディングテープエスコ
10,400税込11,440
1パック(10巻)
翌日出荷
電気製品・事務機器などの部品押さえ、仮止め用に。被着体への汚染性が少ない。樹脂・金属にしっかり貼ってきれいにはがせる。光や熱による劣化に強い。適度な粘着力と糊残り性が優れた国内生産の仮止め用粘着テープ。
用途OA機器家電機器などの輸送時の部品仮固定に材質基材:ポリエステル 粘着剤:ゴム系幅(mm)25厚さ(mm)0.07(基材:0.038、粘着剤:0.032)ライトブルー質量(g)102長さ(m)50芯径(mm)内芯:76伸び(%)100引張強度(N/25mm)175粘着力(N/25mm)8.30粘着力(N/18mm)重ね貼り:0.10巻戻し力(N/25mm)0.5保持力(mm/60分)0.2
ホールディングテープ エスコホールディングテープエスコ
10,000税込11,000
1パック(6巻)ほか
翌日出荷
電気製品、事務機器などの部品の押さえ、仮止め。樹脂・金属にしっかり貼ってきれいにはがせる。光や熱による劣化に強い。適度な粘着力と糊残り性が優れた国内生産の仮止め用粘着テープ。被着体への汚染性が少ない。
用途OA機器家電機器などの輸送時の部品仮固定に材質基材:ポリエステル 粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.07(基材:0.038、粘着剤:0.032)ライトブルー長さ(m)50芯径(mm)内芯:76伸び(%)100引張強度(N/25mm)175粘着力(N/25mm)8.30粘着力(N/18mm)重ね貼り:0.10巻戻し力(N/25mm)0.5保持力(mm/60分)0.2
カラークラフト粘着テープ エスコカラークラフト粘着テープエスコ
560税込616
1巻
翌日出荷
白い特殊クラフト紙を使用し、色鮮やかな発色を実現したクラフトテープです。紙の素材で軽くて、使いやすいです。識別に便利。
材質基材:クラフト紙 粘着剤:ゴム系幅(mm)50厚さ(mm)0.14長さ(m)50芯径(mm)内芯:76伸度(%)8.0タック(ボールNo.)12保持力(mm)0粘着力(N/10mm)3.3引張強度(N/10mm)60展開力(N/10mm)0.5
超強力両面テープ(ゴム用) エスコ超強力両面テープ(ゴム用)エスコ
14,100税込15,510
1箱(10巻)
翌日出荷
用途家電OA機器などの加硫ゴムのクッション材パッキン材などの接着や仮止めに材質基材:ポリエステル 粘着剤:ゴム系+アクリル幅(mm)20厚さ(mm)0.15長さ(m)20芯径(mm)内芯:76(3”)テープ色:黒
自己融着テープ[シリコンゴム] エスコ自己融着テープ[シリコンゴム]エスコ
5,500税込6,050
1巻
翌日出荷
耐熱性、耐候性に優れる自己融着テープとシリコーン樹脂の特性を活かした粘着テープ。電気設備の絶縁材料から、自動車のワイヤーハーネスの絶縁、保護、結束など、幅広いニーズにお応えします。耐熱性、耐寒性に優れています。テープ自体が互いに融着し一体化します。電気特性に優れています。自動車エンジン部ワイヤーハーネスの絶縁結束用。
用途電力ケーブル接続部絶縁保護用材質シリコンゴム幅(mm)19厚さ(mm)0.5長さ(m)15耐熱温度(℃)-20~180絶縁耐力46.9(kV/mm)
自己融着テープ エスコ自己融着テープエスコ
6,320税込6,952
1巻
翌日出荷
噴出し漏水もピタッと融着スピード補修!配管やホースの漏れ、にじみ、ピンホールなどの破損部や隙間に密着。強く引っぱりながら巻き付けると、テープ同士が自己融着し、配管やホースの漏れ、にじみ、ピンホールなどの破損部や隙間に密着。圧力が掛かった状態でも簡単に補修できます。蒸気配管、飲料水配管も補修可能。JIS K6353(水道用ゴム)承認。食品衛生法第370号、第201号承認。米軍規格適合品(MIL-I-46852C)。
用途配管やホースの漏れやにじみ、ピンホールなどの破損部や隙間補修に材質シリコンラバー幅(mm)25厚さ(mm)1耐熱温度(℃)-50~200引張強度(MPa)8.0耐圧力性(kg/cm2)圧力に応じて重ね巻き(約10)伸長率(%)600適合径範囲50A以下
電気絶縁テープ エスコ電気絶縁テープエスコ
1,870税込2,057
1巻
翌日出荷
基材と粘着性能が優れており、高熱をもつエンジンルーム内や発電機周りなどの過酷な環境などにも適応しています。耐候性が高く、屋外でも長期間使用できます。柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりになります。UL510・CSA規格の認証を取得しており、難燃性能もあります。自動車、建設機械、鉄道車両、船舶、製造設備、輸出用設備等のワイヤーハーネスの結束で幅広くご採用いただいている ビニールテープです。電気絶縁性能、耐熱性能、耐寒性能、耐候性能、難燃性能に非常に優れています。
用途自動車、建設機械、鉄道車両、船舶等のワイヤーハーネスの結束、製造設備、家電、発電機等のワイヤーハーネス結束、海外への輸出用設備の内部ワイヤーハーネスの結束、冬場の寒冷地での屋外電気工事、高熱ルームでの電気工事、防災工事に材質基材:ポリ塩化ビニール、 粘着剤:ゴム系幅(mm)19厚さ(mm)0.178長さ(m)20使用温度範囲(℃)-18~105定格電圧600V破断伸度(%)強度目安:250.0絶縁強度(volts/mil)破壊強度:1,150絶縁抵抗10^6メガオーム引張強度(N/cm)26
はがせる強力両面テープ[掲示用] エスコはがせる強力両面テープ[掲示用]エスコ
990税込1,089
1巻ほか
翌日出荷
強力固定用。貼ったものを強力に保持し、はがすときもあと残りせずきれいにはがせる両面テープです。室内の接着剤や釘などが使えない金属、硬質プラスチック、ガラス面への小物の固定やフックの取付などに適しています。
用途プレートやフックなどの軽量物の取付、固定に幅(mm)15厚さ(mm)1.35長さ(m)2芯径(mm)内芯:28テープ色:白
50mmx25m 両面テープ カーペット用 エスコ50mmx25m 両面テープ カーペット用エスコ
2,480税込2,728
1巻
翌日出荷
カーペット・マットの固定に。粗面にもしっかり接着。
仕様●幅(mm):50●長さ(m):25●厚さ(mm):0.4●内芯径:76mm(3")●材質:基材/布 粘着剤/ゴム系●テープ色:白アズワン品番65-9316-34
両面テープ・強力(カーペット用) EA944MFシリーズ エスコ両面テープ・強力(カーペット用) EA944MFシリーズエスコ
1,510税込1,661
1巻
翌日出荷
つきにくいニードルパンチカーペットをしっかり固定。コンクリート床にものり残りしにくく、催事用に最適。カーペット・マットの固定に。
仕様●幅(mm):25●長さ(m):25●厚さ(mm):0.41●内芯径:76mm(3")●材質:基材/布 粘着剤/ゴム系●テープ色:白アズワン品番65-9316-37
両面テープ・強弱(カーペット用) EA944MFシリーズ エスコ両面テープ・強弱(カーペット用) EA944MFシリーズエスコ
1,370税込1,507
1巻
翌日出荷
カーペットをしっかり固定し、のり残りもしにくい。Pタイルや塩ビ床、木質フロアにも使えます。はさみ不要、手でカンタンにまっすぐ切れます。ニードルパンチ・カーペット・マットの固定に。
仕様●幅(mm):40●長さ(m):15●厚さ(mm):0.29●内芯径:76mm(3")●材質:基材/ポリエチレンクロス 粘着剤/ゴム系(白色/カーペット面)、アクリル系(青色/床面)●テープ色:青アズワン品番65-9316-35
20mmx10m 超強力・両面テープ 粗面用 エスコ20mmx10m 超強力・両面テープ 粗面用エスコ
1,620税込1,782
1巻
翌日出荷
粗面接着性に優れた粘着剤を採用。初期接着性・低温保存性に優れる。テープに厚みがあり段差吸収性に優れる。VOC(揮発性有機化合物)不使用。
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:J1030●幅(mm):20●長さ(m):10●厚さ(mm):1.2●材質:基材/特殊ポリオレフィン系フォーム 粘着剤/合成ゴム系●用途:屋内の凹凸面への小物の接着、木材・ベニヤ・モルタルなどへの仮固定、各種住宅内装材の仮固定に●内芯径:76mm(3")●テープ色:白アズワン品番65-9316-40
両面テープ・強力(カーペット用) EA944MFシリーズ エスコ両面テープ・強力(カーペット用) EA944MFシリーズエスコ
2,600税込2,860
1巻
翌日出荷
つきにくいニードルパンチカーペットをしっかり固定。コンクリート床にものり残りしにくく、催事用に最適。カーペット・マットの固定に。
仕様●幅(mm):40●長さ(m):25●厚さ(mm):0.41●内芯径:76mm(3")●材質:基材/布 粘着剤/ゴム系●テープ色:白アズワン品番65-9316-38
50mmx10m 気密・防水アクリル・ブチル両面テープ エスコ50mmx10m 気密・防水アクリル・ブチル両面テープエスコ
1,510税込1,661
1巻
翌日出荷
粗面に強いブチルゴム、汚染性の少ないアクリルの特性を持ち合わせています。ブチルゴム側は、木部など粗面にもしっかり接着。アクリル側は、シートなどのシワの発生や汚染がしにくい。窓、ドア、換気口など開口部まわりの防水・気密に。防水紙、水切りシートの端末接着と、その防水・気密に。2×4工法にも最適。
仕様●商品名:KZ-15●幅(mm):50●長さ(m):10●厚さ(mm):0.3●内芯径:76mm(3")●材質:基材/布 粘着剤/アクリル系(緑色)・ゴム系(黒色)●テープ色:黒アズワン品番65-9316-43特性防水
両面テープ・強弱(カーペット用) EA944MFシリーズ エスコ両面テープ・強弱(カーペット用) EA944MFシリーズエスコ
2,710税込2,981
1巻
翌日出荷
カーペットをしっかり固定し、のり残りもしにくい。Pタイルや塩ビ床、木質フロアにも使えます。はさみ不要、手でカンタンにまっすぐ切れます。ニードルパンチ・カーペット・マットの固定に。
仕様●幅(mm):40●長さ(m):25●厚さ(mm):0.29●内芯径:76mm(3")●材質:基材/ポリエチレンクロス 粘着剤/ゴム系(白色/カーペット面)、アクリル系(青色/床面)●テープ色:青アズワン品番65-9316-36
8x12mm/ 2m すき間テープ 防水/白 エスコ8x12mm/ 2m すき間テープ 防水/白エスコ
640税込704
1巻
翌日出荷
浴室、洗面所から屋外まで対応、防水効果抜群耐久性に優れ、バツグンの防水効果を発揮する、高性能ソフトテープです。雨戸、浴室、シャッターなど広範囲に使え、水・風・ホコリの侵入を防ぎます。防水、強力、長持ちタイプ物置、シャッター、門扉、鉄扉、浴室などにも戸を閉める音も静かに耐久性、耐候性に優れ、ボロボロにならずに長持ちします。
仕様●幅(mm):12●長さ(m):2●厚さ(mm):8●色:白●材質:基材:特殊発泡ゴム(EPDM)粘着剤:アクリル系はくり紙:紙アズワン品番65-3898-52
8x12mm/ 2m すき間テープ 防水/黒 エスコ8x12mm/ 2m すき間テープ 防水/黒エスコ
640税込704
1巻
翌日出荷
浴室、洗面所から屋外まで対応、防水効果抜群耐久性に優れ、バツグンの防水効果を発揮する、高性能ソフトテープです。雨戸、浴室、シャッターなど広範囲に使え、水・風・ホコリの侵入を防ぎます。防水、強力、長持ちタイプ物置、シャッター、門扉、鉄扉、浴室などにも戸を閉める音も静かに耐久性、耐候性に優れ、ボロボロにならずに長持ちします。
仕様●幅(mm):12●長さ(m):2●厚さ(mm):8●色:黒●材質:基材:特殊発泡ゴム(EPDM)粘着剤:アクリル系はくり紙:紙アズワン品番65-3898-53
8x12mm/ 2m すき間テープ 防水/灰 エスコ8x12mm/ 2m すき間テープ 防水/灰エスコ
640税込704
1巻
翌日出荷
浴室、洗面所から屋外まで対応、防水効果抜群耐久性に優れ、バツグンの防水効果を発揮する、高性能ソフトテープです。雨戸、浴室、シャッターなど広範囲に使え、水・風・ホコリの侵入を防ぎます。防水、強力、長持ちタイプ物置、シャッター、門扉、鉄扉、浴室などにも戸を閉める音も静かに耐久性、耐候性に優れ、ボロボロにならずに長持ちします。
仕様●幅(mm):12●長さ(m):2●厚さ(mm):8●色:灰●材質:基材:特殊発泡ゴム(EPDM)粘着剤:アクリル系はくり紙:紙アズワン品番65-3898-51
50mmx50m 粘着テープ アルミクラフト エスコ50mmx50m 粘着テープ アルミクラフトエスコ
1,350税込1,485
1巻
翌日出荷
断熱材固定用重ね貼りが出来る為、ハーフラップで抜群の機能性を発揮します。保温・保冷用ダクトの表面保護材の継目接着や末端止め曲部・T字部分の被覆
仕様●幅(mm):50●長さ(m):50●厚さ(mm):0.113mm●材質:基材:アルミ箔粘着剤:ゴム系●粘着力:11.7N/cm●巻戻し力:2.6N/cm●引張強さ:69N/cm●伸び:4%アズワン品番65-3899-04
30mmx 2m 防水テープ 両面 エスコ30mmx 2m 防水テープ 両面エスコ
725税込798
1巻
当日出荷
波板や人工芝の貼り合わせ補修に適したテープです。防水性に優れ、凹凸面にもなじみます。
仕様●幅(mm):30●長さ(m):2●厚さ(mm):1●材質:基材:綿布粘着剤:ゴム系アズワン品番65-3898-95
300x200mm 両面粘着シート 水回り用/2枚 エスコ300x200mm 両面粘着シート 水回り用/2枚エスコ
370税込407
1パック(2枚)
翌日出荷
水回り用浴室・洗面所など水回りでの小物固定に水のかかる浴室や洗面所などでの小物の取りつけに適したテープです。水に濡れてもはがれない"ピッタイルシート(本品に付属)"と併用することで、タイル面にも接着が可能です。
仕様●サイズ(mm):40×65●厚さ(mm):1.2●材質:基材:ポリエチレンフォーム、粘着剤:合成ゴム系、剥離紙:紙●色:白●ピッタイルシート:60×85mm(2枚入)基材:ポリエステル、粘着剤:アクリル系、剥離紙:紙●重量(g):15●入数:2枚アズワン品番65-3898-89
25mmx2.8m 自己融着テープ シリコーンゴム エスコ25mmx2.8m 自己融着テープ シリコーンゴムエスコ
7,490税込8,239
1個
翌日出荷
高強度、耐久性難燃性で、燃焼すると非導電性の灰を形成します。ANSI/ISEA121-2018準拠
仕様●材質:グラスファイバーメッシュ●カラー:緑(蛍光)●幅(mm):25●厚さ(mm):0.5●長さ(m):2.8●耐熱温度:-50~250℃●使用荷重:5kgアズワン品番65-3899-07
200x 31mm 強力網戸補修シート 枠用 エスコ200x 31mm 強力網戸補修シート 枠用エスコ
535税込589
1パック
翌日出荷
透明・ネット柄シート各1枚入網戸の破れをぴったりふさぐ便利な補修シート。網戸に強力につくネット柄粘着フィルムなので、補修したあとが目立ちません。変色しにくいUVカットフィルム使用作業が簡単できれいに仕上がるシールタイプ枠まわりに使えるタイプ
仕様●サイズ(mm):200×31●厚さ(mm):0.3●材質:基材:ポリエステル粘着剤:合成ゴム系はくり紙:紙アズワン品番65-3898-99
強力網戸補修シート EA944MTシリーズ エスコ強力網戸補修シート EA944MTシリーズエスコ
535税込589
1パック
翌日出荷
JIS方式のねじプラグゲージです
すき間テープ(強力防水) EA944KDシリーズ エスコすき間テープ(強力防水) EA944KDシリーズエスコ
570税込627
1巻
翌日出荷
JIS方式のねじプラグゲージです
すき間テープ(防水) EA944KDシリーズ エスコすき間テープ(防水) EA944KDシリーズエスコ
640税込704
1巻
翌日出荷
JIS方式のねじプラグゲージです
-50~200℃ 自己融着テープ エスコ-50~200℃ 自己融着テープエスコ
11,200税込12,320
1巻
翌日出荷
材質シリコンラバー厚さ(mm)1引張強度(MPa)8.0耐用温度(℃)-50~200
通路マーキングテープ エスコ通路マーキングテープエスコ
3,790税込4,169
1巻
翌日出荷から8日以内出荷
通路ラインテープ エスコ通路ラインテープエスコ(1件のレビュー)
2,530税込2,783
1巻
当日出荷から翌日出荷
防食テープ エスコ防食テープエスコ(1件のレビュー)
615税込677
1巻
当日出荷
塗覆装鋼管の溶接ジョイント部の防食及び鋼管の全面巻き防錆・防食用 防食ビニルテープ JIS Z1901認定品 テープ構成は柔軟性を持つフィルム基材のためジョイント部、屈曲部などにもなじみます。 基材は塩化ビニルであり、電気絶縁性・耐薬品性・低温特性に優れています 粘着剤はゴム系のため、粗面にもよくなじみ、密着水密性に優れています。 耐久性・防食性に優れます。 シール性・クッション性に富みます。

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

テープ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら