テープ :「ステンレス 研磨」の検索結果

テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定寸でカットできる手動式テープカッター(テープを引き出す長さを調節、固定する機構を搭載)。欲しい長さの目盛りに合わせ、テープをつまんで斜め45~90度で引くと設定した長さでブレーキが利く仕組みです。普段ついやってしまいがちな、テープの使い過ぎや無駄な消耗を抑えることで経済的、効率的に使用できます。刃は、独自製法の特殊研磨ステンレス刃(マイクロエッジ)、切り口はきれいな直線的仕上がりで、一般的なテープカッターよりも軽い力でカットできます。
用途幅20mm以内、テープ芯内径76mm(3”)、テープ外径145mm以内。 材質プラスチック 寸法(mm)83×227×166(H) 質量(kg)1.9
1台
6,500 税込7,150
翌日出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります