接着剤は不要で、耐久性・耐薬品性などに優れています。貼り付ける面のごみや油分をきれいにふき取ってからご使用ください。耐水性、耐薬品性、耐候性、耐熱性、耐寒性に優れ、厳しい環境にも負けないタフな50ミクロンのアルミ箔使用。裏紙を剥がすだけで簡単に貼ることができます。
接着剤は不要で、耐久性・耐薬品性などに優れています。貼り付ける面のごみや油分をきれいにふき取ってからご使用ください。耐水性、耐薬品性、耐候性、耐熱性、耐寒性に優れ、厳しい環境にも負けないタフな50ミクロンのアルミ箔使用。裏紙を剥がすだけで簡単に貼ることができます。
仕様●色:黄赤●用途:-●材質:アルミステッカー●マンセル値:2.5YR 6/14●入数:10枚●裏面のり付、裏紙付
アズワン品番65-9338-15
1組(10枚)
¥2,750
税込¥3,025
翌々日出荷
接着剤は不要で、耐久性・耐薬品性などに優れています。貼り付ける面のごみや油分をきれいにふき取ってからご使用ください。耐水性、耐薬品性、耐候性、耐熱性、耐寒性に優れ、厳しい環境にも負けないタフな50ミクロンのアルミ箔使用。裏紙を剥がすだけで簡単に貼ることができます。
仕様●色:赤●用途:-●材質:アルミステッカー●マンセル値:7.5R 4/15●入数:10枚●裏面のり付、裏紙付
アズワン品番65-9338-14
1組(10枚)
¥2,750
税込¥3,025
翌々日出荷
接着剤は不要で、耐久性・耐薬品性などに優れています。貼り付ける面のごみや油分をきれいにふき取ってからご使用ください。耐水性、耐薬品性、耐候性、耐熱性、耐寒性に優れ、厳しい環境にも負けないタフな50ミクロンのアルミ箔使用。裏紙を剥がすだけで簡単に貼ることができます。
仕様●色:青●用途:水関係●材質:アルミステッカー●マンセル値:2.5PB 5/8●入数:10枚●裏面のり付、裏紙付
アズワン品番65-9338-17
1組(10枚)
¥2,750
税込¥3,025
翌々日出荷
。接着剤は不要で、耐久性・耐薬品性などに優れています。貼り付ける面のごみや油分をきれいにふき取ってからご使用ください。耐水性、耐薬品性、耐候性、耐熱性、耐寒性に優れ、厳しい環境にも負けないタフな50ミクロンのアルミ箔使用。裏紙を剥がすだけで簡単に貼ることができます。
仕様●色:薄い黄●用途:ガス関係●材質:アルミステッカー●マンセル値:2.5Y 8/6●入数:10枚●裏面のり付、裏紙付
アズワン品番65-9338-16
1組(10枚)
¥2,750
税込¥3,025
翌々日出荷
剥離紙(PETフィルム・透明)付
シリコーンゴム接着用
柔軟で、強靱なアクリルフォームの片側にシリコーン系粘着剤を、もう一方にアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。
片側にシリコーン系粘着剤があるので従来接着できなかったシリコーンゴム等が接着できる製品です。
使用温度範囲-20~200℃
アズワン品番65-2258-99
1枚
¥1,970
税込¥2,167
翌日出荷
粘着式。屋外対応。反射タイプ。剥離紙付き。微細なプリズムが表面に形成されており、非常に高い反射性があります。堅牢で耐久性のある構造。明るい場所では蛍光色で鮮やかに、暗闇では最高レベルで反射します。ASTM D-4956 Type8 準拠。
材質基材:ポリマーフィルム / 粘着剤:永久感圧接着剤
幅(mm)50
厚さ(mm)0.43
色黄
長さ(m)7.6
使用温度範囲(℃)-23~65
粘着力(N/25mm)約26.2
耐用年数(年)10(目安)
1巻(1巻)
¥21,500
税込¥23,650
翌々日出荷
ホッパー、シュートなどの付着防止ライニング。自己潤滑性を生かして、汚れるために塗油が出来ない個所や、エネルギーを吸収するので、機械 や器具の出す音を弱める個所には、耐摩耗性を生かす目的と相俟って、特に有効です。【様々な用途に】。ビン充填機やラベル貼付機、自動販売機等の滑り面やガイドレールへのラッピング。フィルムや紙の包装機械のフォーミングマンドレル用ラッピングや各種摺動面。各種搬送機器のコンベアガイドカバーやテーブル面ラッピング。各種粉体のシュート、ホッパーライニング。各種離型ライナー。ワッシャーライニング。シーリングプレートの接着。腐食性化学薬品に接触するガスケット。サクションボックスライニング。家電機器や自動機械の摺動面滑り材。繊維機械摺動面ライニング。製材機械摺動面ライニング。娯楽機械各種摺動面ライニング。スキー用具。複写機摺動面ライニング。製本機摺動面ライニング。剥離紙付きです。
材質基材:超高分子ポリエチレン 粘着剤:アクリル系
色乳白
長さ(m)40
汎用品。ホッパー、シュートなどの付着防止ライニングに。自己潤滑性を生かして、汚れるために塗油が出来ない個所や、エネルギーを吸収するので、機械 や器具の出す音を弱める個所には、耐摩耗性を生かす目的と相俟って、特に有効です。【様々な用途に】。ビン充填機やラベル貼付機、自動販売機等の滑り面やガイドレールへのラッピング。フィルムや紙の包装機械のフォーミングマンドレル用ラッピングや各種摺動面。各種搬送機器のコンベアガイドカバーやテーブル面ラッピング。各種粉体のシュート、ホッパーライニング。各種離型ライナー。ワッシャーライニング。シーリングプレートの接着。腐食性化学薬品に接触するガスケット。サクションボックスライニング。家電機器や自動機械の摺動面滑り材。繊維機械摺動面ライニング。製材機械摺動面ライニング。娯楽機械各種摺動面ライニング。スキー用具。複写機摺動面ライニング。製本機摺動面ライニング。剥離紙付きです。
材質基材:超高分子ポリエチレン 粘着剤:アクリル系
幅(mm)50
厚さ(mm)基材:0.13 粘着層:0.14 総厚み:0.27
色乳白
長さ(m)40
1巻
¥30,500
税込¥33,550
翌日出荷
床や壁、設備にマークするのにご使用下さい。
床に貼付する場合、ディスペンサーEA944SG-10が使えます。
耐久性と耐薬品性に優れています。
仕様粘着式、剥離紙無し
エスコ品番EA944SG-23
規格ANSIZ535.1規格準拠
主な用途表示・安全用
1個
¥2,530
税込¥2,783
当日出荷
冷凍品の固定・梱包などに
材質クレープ紙 熱可塑性合成ゴム接着剤
使用温度(℃)-40まで
芯径(mm)38(1.5”)
アズワン品番64-7956-47
1巻
¥765
税込¥842
当日出荷
床や壁、設備にマークするのにご使用下さい。
床に貼付する場合、ディスペンサーEA944SG-10が使えます。
耐久性と耐薬品性に優れています。
仕様粘着式/剥離紙無し
エスコ品番EA944SG-26
規格ANSIZ535.1規格準拠
厚さ0.15
主な用途表示・安全用
1個
¥2,530
税込¥2,783
当日出荷
テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。