絞り込み
ブランド
  • 日東
  • モノタロウ(81)
  • 3M(スリーエム)(544)
  • RS PRO(151)
  • tesa(テサ/テサテープ)(93)
  • TRUSCO(162)
  • エクト(48)
  • エスコ(629)
  • オカモト(107)
  • カモ井加工紙(58)
  • サンキープ(旧:サンユー印刷)(47)
  • セキスイ(112)
  • ニチバン(150)
  • ニトムズ(264)
  • マクセル(119)
  • リンレイテープ(69)
  • 中興化成工業(62)
  • 光洋化学(71)
  • 寺岡製作所(214)
  • 日本緑十字社(100)
  • 日東電工(旧:Permacel)(166)
  • ブランドをもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電気絶縁用ポリエステル粘着テープ No.31C 基材厚み50μ 日東

    電気絶縁用ポリエステル粘着テープ No.31C 基材厚み50μ

    日東
    ¥66,980税込¥73,678
    1箱(110巻)
    当日出荷
    メンテナンを考慮した防汚・耐次亜塩素酸・耐アルコールに対応した張地を使用しています。
    用途待合室に。仕様テープカット条件:ハサミ、カッターが必要トラスコ品番662-1131材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系幅(mm)15厚さ(mm)0.08色黒長さ(m)50使用温度範囲(℃)-30℃~120℃基材ポリエステルフィルム粘着剤アクリル系粘着力3.94N/10mm粘着力(N/10mm)3.94引張強度(N/10mm)60.5
  • 屋外防食テープ”ニトハルマックXG” 充てん材 屋外防食テープ”ニトハルマックXG”用充てん材 日東

    屋外防食テープ”ニトハルマックXG” 充てん材 屋外防食テープ”ニトハルマックXG”用充てん材

    日東
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    7日以内出荷
    ニトハルマックXG用の充てん材です。凹凸のある部分につめて下さい。白色で粘土状のブロックです。消防危-第57号難燃性基準に適合しています。
    用途フランジ・バルブなどの異形部の成形やすき間の充てん用。トラスコ品番719-3415材質液状ゴム、増粘剤、不活性無機充てん剤幅(mm)110厚さ(mm)25色ホワイト備考ハサミ、カッターが必要タイプ充てん材長さ(m)0.22使用温度範囲(℃)-40~90加熱減量(%)0.11
  • 電気絶縁用ポリエステル粘着テープ No.31C 基材厚み50μ 日東
    イエロー
    ブルー
    ホワイト
    レッド
    グリーン
    ブラック

    電気絶縁用ポリエステル粘着テープ No.31C 基材厚み50μ

    日東
    ¥62,980~税込¥69,278~
    1箱(110巻)ほか
    当日出荷
    トランス・コイルの層間・外装絶縁用途として開発されたテープです。電気絶縁性に優れています。寸法安定性に優れています。通常使用温度120℃耐熱性に優れています。
    用途トランス・コイルの電気絶縁用。仕様テープカット条件:ハサミ、カッターが必要材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.08長さ(m)50基材ポリエステルフィルム粘着剤アクリル系粘着力3.94N/10mm粘着力(N/10mm)3.94引張強度(N/10mm)60.5
  • 電気絶縁用ポリエステル粘着テープ No.31C 基材厚み50μ 日東

    電気絶縁用ポリエステル粘着テープ No.31C 基材厚み50μ

    日東
    ¥85,980税込¥94,578
    1箱(66巻)
    当日出荷
    ソケット・プラグには優れた密閉構造の自動開閉バルブを採用してます。真空用途に威力を発揮します。ソケット・プラグには優れた密閉構造の自動開閉バルブを採用し真空用途に威力を発揮します。ソケット・プラグともに自動開閉バルブを備えているので流体の取り扱いが容易です。分離時でも真空度1.3×10-1Pa{1×10-3mmHg}までの幅広い真空用途に対応します。エアコンや冷蔵庫などの製造ラインに対応できるよう3種類のシール材質を用意しています。SPカプラ Type A・SP-Vカプラと接続できます。ソケット・プラグに自動開閉バルブ内蔵の真空用途向け。分離時でも1.3×10-1Paの真空用途で使用可能
    用途不活性ガス・真空用。仕様テープカット条件:ハサミ、カッターが必要トラスコ品番681-7127材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系幅(mm)32厚さ(mm)0.08色黒長さ(m)50使用温度範囲(℃)-30℃~120℃基材ポリエステルフィルム粘着剤アクリル系粘着力3.94N/10mm粘着力(N/10mm)3.94引張強度(N/10mm)60.5
  • 電気絶縁用ポリエステル粘着テープ No.31C 基材厚み25μ 日東
    イエロー
    グリーン
    ブラック
    ブルー
    レッド
    ホワイト

    電気絶縁用ポリエステル粘着テープ No.31C 基材厚み25μ

    日東
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1箱(120巻)ほか
    当日出荷
    トランス・コイルの層間・外装絶縁用途として開発されたテープです。電気絶縁性に優れています。寸法安定性に優れています。通常使用温度120℃耐熱性に優れています。
    用途トランス・コイルの電気絶縁用。仕様テープカット条件:ハサミ、カッターが必要材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.053長さ(m)50基材ポリエステルフィルム粘着剤アクリル系粘着力2.89N/10mm粘着力(N/10mm)2.89引張強度(N/10mm)60.5
  • 電気絶縁用ポリエステル粘着テープ No.31B 基材厚み50μ×50m 日東

    電気絶縁用ポリエステル粘着テープ No.31B 基材厚み50μ×50m

    日東
    ¥62,980~税込¥69,278~
    1箱(110巻)ほか
    当日出荷
    電気絶縁性に優れています。寸法安定性にすぐれています。耐熱性にすぐれています。
    用途トランス・コイルの電気絶縁用。仕様テープカット条件:ハサミ、カッターが必要厚さ(mm)0.08長さ(m)50使用温度範囲(℃)-30℃~120℃引張強度(N/10mm)60.5
  • 電気絶縁用ポリエステル粘着テープ No.31B 基材厚み25μ 日東

    電気絶縁用ポリエステル粘着テープ No.31B 基材厚み25μ

    日東
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1箱(120巻)ほか
    当日出荷
    電気絶縁性に優れています。寸法安定性にすぐれています。耐熱性にすぐれています。
    用途トランス・コイルの電気絶縁用。仕様テープカット条件:ハサミ、カッターが必要材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.053長さ(m)50使用温度範囲(℃)-30℃~120℃基材ポリエステルフィルム粘着剤アクリル系粘着力2.94N/10mm粘着力(N/10mm)2.94引張強度(N/10mm)60.5
  • 発泡シール材 エプトシ-ラ- No.686P 日東

    発泡シール材 エプトシ-ラ- No.686P

    日東
    ¥199,800税込¥219,780
    1箱(20巻)
    当日出荷
    汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に粘着シートをつけた高機能シール材なので、長期にわたって安定した効果を発揮します。
    用途エアコン・空気清浄機の防水・気密・防音・断熱に。仕様テープカット条件:ハサミ、カッターが必要、片面タイプトラスコ品番537-4186材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系幅(mm)1000厚さ(mm)3色ブラックタイプ片面長さ(m)2粘着力4.1N/10mm粘着力(N/10mm)4.7
  • 地中埋設向けペトロラタム防食テープ用充てん材 No.59M 1kg ブロック状 茶褐色 日東

    地中埋設向けペトロラタム防食テープ用充てん材 No.59M 1kg ブロック状 茶褐色

    日東
    ¥35,980税込¥39,578
    1袋(12個)
    当日出荷
    ペトロラタムに短繊維および無機質充填剤を加えて粘土状としたもので、1kgのブロック状(1個あたり)になっています。ペトロラタム系防食テープ用充填材です。
    用途フランジ、バルブなどの異形管部すき間の充填用。タンク裾回りのテープ貼り付け作業時のコーナー部、ビード部などの凹凸充填用。仕様加熱減量:0.13トラスコ品番719-3420材質ペトロラタム幅(mm)110厚さ(mm)25色茶褐色長さ(m)0.3使用温度範囲(℃)液温:10~40℃
  • ワイヤーホースバンド 日東

    ワイヤーホースバンド

    日東
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(100個)
    当日出荷
    ドライバー・スパナで締め付けができるネジ式ワイヤーバンドです。工場・建設現場等、一般ホース配管の締め付けバンドとして最適です。
    仕様テープカット条件:ハサミ、カッターが必要トラスコ品番661-9561材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系幅(mm)16厚さ(mm)0.053色白長さ(m)50使用温度範囲(℃)-30℃~120℃基材ポリエステルフィルム粘着剤アクリル系粘着力2.89N/10mm粘着力(N/10mm)2.89引張強度(N/10mm)60.5
  • ポリイミド粘着テープ No.360UL (シリコーン系粘着剤)基材厚25μ 日東

    ポリイミド粘着テープ No.360UL (シリコーン系粘着剤)基材厚25μ

    日東
    ¥54,980税込¥60,478
    1箱(45巻)
    当日出荷
    電気絶縁性に優れています。耐熱性に優れています。難燃性に優れています。
    用途電子部品の電気絶縁用。耐熱マスキング用。仕様テープカット条件:ハサミ、カッターが必要トラスコ品番563-7808材質基材:ポリイミドフィルム、粘着剤:シリコーン系幅(mm)10厚さ(mm)0.025色褐色長さ(m)10使用温度範囲(℃)-60℃~180℃粘着力2.4N/10mm粘着力(N/10mm)2.4引張強度(N/10mm)76.3
  • ゴム固定用両面テープ VR-5000 ホワイト 日東

    ゴム固定用両面テープ VR-5000 ホワイト

    日東
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1箱(2巻)ほか
    当日出荷
    特殊ゴム系粘着剤を使用しており、各種被着体に対して強靭な接着性を示します。耐反発性(曲面接着性)に優れます。
    用途金属板、プラスチック板、ゴム板、発泡体などの一般接着用。家電・OA機器などの電気機器部材固定に。仕様テープカット条件:ハサミ、カッターが必要材質基材:不織布、粘着剤:特殊ゴム系長さ(mm)50000厚さ(mm)0.14色ホワイト長さ(m)50基材不織布粘着剤特殊ゴム系粘着力15N/10mm粘着力(N/10mm)15
  • クイックボールノズル INQBシリーズ ねじサイズ 1-1/2 日東

    クイックボールノズル INQBシリーズ ねじサイズ 1-1/2

    日東
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。配管にΦ14.3~14.8mm の孔をあけて差し込むだけで取付けできます。噴霧流量によりノズルチップをカラー識別しています。配管サイズによりアダプターをカラー識別しています。パイプとアダプターの間はOリングでシールし、0.4MPaまで使用可能です。スプリングロック(オプション)採用で確実に固定できます。
    用途塗装前後処理:自動車、塗装プラント、家電製品。洗浄:製鉄酸洗後の水洗浄トラスコ品番712-6124材質PP、FRPP全長(mm)124六角対辺(mm)48角度(°)噴霧:40(0.3MPa時)メーカー純正品番INVV 40280 PP+INB+1。1/2 QB FRPP噴霧量(L/min)28(0.3MPa時)ねじサイズ36893
  • アルミサッシ用表面保護フィルム SPV-A-6050 日東

    アルミサッシ用表面保護フィルム SPV-A-6050

    日東
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1箱(2巻)ほか
    当日出荷
    水系粘着剤とポリエチレン系フィルムをベースとした表面保護材で環境問題に取り組んだ製品です。
    用途アルミサッシ用表面保護。仕様テープカット条件:ハサミ、カッターが必要、1.38N/10mm材質基材:ポリエチレン厚さ(mm)0.065色ライトブルー長さ(m)100粘着力(N/10mm)1.4

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

テープ