絞り込み
ブランド
- コクゴ
- モノタロウ(80)
- 3M(スリーエム)(546)
- RS PRO(135)
- tesa(テサ/テサテープ)(93)
- TRUSCO(161)
- エクト(47)
- エスコ(627)
- オカモト(107)
- カモ井加工紙(55)
- セキスイ(100)
- ニチバン(148)
- ニトムズ(265)
- マクセル(119)
- ユニット(47)
- リンレイテープ(65)
- 中興化成工業(62)
- 光洋化学(60)
- 寺岡製作所(190)
- 日本緑十字社(99)
- 日東電工(旧:Permacel)(168)
- ブランドをもっと見る

PTFEシールテープ
コクゴ¥13,980税込¥15,3781巻(50m)当日出荷未焼成のPTFEを使用した幅広のシールテープです。シール性の付与以外にも様々な用途にご利用いただけます。耐熱温度目安:200℃用途コードヒーター固定用耐熱テープとして。繊維系断熱材の防塵テープとして。糊残りのない電気絶縁テープとして。耐食性を付与するテープとして。ダクトホース等、大口径配管のシール材として特性耐熱
マスキングテープ
コクゴ¥899~税込¥989~1巻(54.9m)7日以内出荷から9日以内出荷高粘度の導電性テープ、重要なPCB機能を保護するのに最適な優れた接着力です。用途高温条件で(150℃)PCBゴールドのウェーブハンダ付けやPCBのマスキングに使用できます。厚さ(mm)0.18テープ厚さ(mm)0.18抵抗値(Ω)1.2×1011
ガラステープ
コクゴ¥5,698~税込¥6,268~1個(30m)7日以内出荷から8日以内出荷アスベストリボンの代替としてグラスファーバーを嵩高加工して製織した厚手タイプのクロステープです。※上水、医薬、食品、半導体等の特に汚染を嫌う流体には使用できません。最高使用圧力2MPa(20kgf/cm2)最高使用温度(℃)260許容PV値(MPa・m/s)16.5
帯電防止ポリエステルフィルム粘着テープ
コクゴ¥4,398~税込¥4,838~1巻(50m)当日出荷から3日以内出荷帯電防止処理を施したポリエステルフィルムに、再剥離可能な帯電防止タイプアクリル系粘着剤を塗布したテープです。用途半導体ディスクのクリーンルーム工程中での固定用テープとして。(プラスチック芯使用)。プラスチックトレイやシールドドックの固定用に。静電気を嫌う各種部品や工程時の固定及び仮止め用に。


アセテートクロス粘着テープ
コクゴ¥15,980~税込¥17,578~1箱(30m×20巻)7日以内出荷No.570F、No.570Sは、アセテートクロスにゴム系粘着剤を塗布した絶縁用粘着テープです。樹脂やワニスとの相性が良好で、安定した粘着力を発揮します。また柔軟なアセテートクロスを使用しているため、凹凸面にもなじみやすく、ハーネスの結束などに最適です。ワイヤーハーネスの結束、電子部品の絶縁・固定に。UL規格認定品です。(File No.E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant(No.570Fのみ)
金属箔テープ
コクゴ¥5,498~税込¥6,048~1巻(20m)7日以内出荷金属箔テープは、電子機器のコネクタ端末部や筐体での部分シールディングに最適のノイズ対策製品です。銅箔、アルミ箔を基材とし、片面に導電性粘着剤を塗布しているため、安定したグランド面の確保かつ高いシールド効果が得られます。厚み方向、長さ方向ともに良好な導電性が得られます。用途グランド強化、シールド強化、静電気対策厚さ(μm)70難燃性UL510FR粘着力(N/25mm)9.8抵抗値(Ω)0.01
ゼテックスプラス繊維
コクゴ¥159,800~税込¥175,780~1巻(46m)7日以内出荷ゼデックスプラス繊維は、特許を有する無機物結合物質で特殊な加工が施されており1093℃までの使用が可能です。ゼデックスプラス繊維にはアスベストは一切入っていません。断熱性、安全性に優れています。裁断や取り扱いや縫合性に優れています。驚異的は耐磨耗性を有しています。1093℃までの高温に耐えます。アスベストに代わる新素材(ノンアスベスト)。用途パイプラギング、断熱パット、安全バリア、カーテン、衣類、保護シート、バルブカバー、ろ過バッグなど。
カプトンフィルム
コクゴ¥38,980~税込¥42,878~1巻(20m)7日以内出荷から8日以内出荷Hタイプの諸特性に加えて、寸法安定性をより一層向上させた、熱収縮率の小さいフィルムです。テープ幅(mm)508テープ長さ(m)20