絞り込み
ブランド
  • コクゴ
  • モノタロウ(80)
  • 3M(スリーエム)(311)
  • tesa(テサ/テサテープ)(72)
  • TRUSCO(161)
  • WAKI(和気産業)(42)
  • エクト(46)
  • エスコ(411)
  • オカモト(61)
  • カモ井加工紙(55)
  • セキスイ(78)
  • ニチバン(146)
  • ニトムズ(264)
  • マクセル(112)
  • リンレイテープ(57)
  • 中興化成工業(42)
  • 寺岡製作所(124)
  • 岩田製作所(42)
  • 日本緑十字社(73)
  • 日東エルマテリアル(43)
  • 日東電工(旧:Permacel)(160)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PTFEシールテープ コクゴ

    PTFEシールテープ

    コクゴ
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1巻(10m)
    当日出荷
    未焼成のPTFEを使用したテープで、ネジ部に巻きつけるだけでシールができます。
  • PTFEシールテープ コクゴ

    PTFEシールテープ

    コクゴ
    ¥13,980税込¥15,378
    1巻(50m)
    当日出荷
    未焼成のPTFEを使用した幅広のシールテープです。シール性の付与以外にも様々な用途にご利用いただけます。耐熱温度目安:200℃
    用途コードヒーター固定用耐熱テープとして。繊維系断熱材の防塵テープとして。糊残りのない電気絶縁テープとして。耐食性を付与するテープとして。ダクトホース等、大口径配管のシール材として特性耐熱
  • マスキングテープ コクゴ

    マスキングテープ

    コクゴ
    ¥899~税込¥989~
    1巻(54.9m)
    7日以内出荷から9日以内出荷
    高粘度の導電性テープ、重要なPCB機能を保護するのに最適な優れた接着力です。
    用途高温条件で(150℃)PCBゴールドのウェーブハンダ付けやPCBのマスキングに使用できます。厚さ(mm)0.18テープ厚さ(mm)0.18抵抗値(Ω)1.2×1011
  • ガラステープ コクゴ

    ガラステープ

    コクゴ
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個(30m)
    7日以内出荷から8日以内出荷
    アスベストリボンの代替としてグラスファーバーを嵩高加工して製織した厚手タイプのクロステープです。※上水、医薬、食品、半導体等の特に汚染を嫌う流体には使用できません。
    最高使用圧力2MPa(20kgf/cm2)最高使用温度(℃)260許容PV値(MPa・m/s)16.5
  • 導電性銅箔粘着テープ コクゴ

    導電性銅箔粘着テープ

    コクゴ
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1巻(20m)
    当日出荷から3日以内出荷
    用途電子機器用 電磁波のシールド、スイッチングトランスのショートリング。
  • 帯電防止ポリエステルフィルム粘着テープ コクゴ

    帯電防止ポリエステルフィルム粘着テープ

    コクゴ
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1巻(50m)
    当日出荷から3日以内出荷
    帯電防止処理を施したポリエステルフィルムに、再剥離可能な帯電防止タイプアクリル系粘着剤を塗布したテープです。
    用途半導体ディスクのクリーンルーム工程中での固定用テープとして。(プラスチック芯使用)。プラスチックトレイやシールドドックの固定用に。静電気を嫌う各種部品や工程時の固定及び仮止め用に。
  • アセテートクロス粘着テープ コクゴ
    ブラック
    ホワイト

    アセテートクロス粘着テープ

    コクゴ
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1箱(30m×20巻)
    7日以内出荷
    No.570F、No.570Sは、アセテートクロスにゴム系粘着剤を塗布した絶縁用粘着テープです。樹脂やワニスとの相性が良好で、安定した粘着力を発揮します。また柔軟なアセテートクロスを使用しているため、凹凸面にもなじみやすく、ハーネスの結束などに最適です。ワイヤーハーネスの結束、電子部品の絶縁・固定に。UL規格認定品です。(File No.E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant(No.570Fのみ)
  • カプトン粘着テープ#25 コクゴ

    カプトン粘着テープ#25

    コクゴ
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1巻(20m)
    7日以内出荷
    芯から紙粉がでないようプラスチック芯を採用。クリーンルームでもご使用いただけます。
  • 金属箔テープ コクゴ

    金属箔テープ

    コクゴ
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1巻(20m)
    7日以内出荷
    金属箔テープは、電子機器のコネクタ端末部や筐体での部分シールディングに最適のノイズ対策製品です。銅箔、アルミ箔を基材とし、片面に導電性粘着剤を塗布しているため、安定したグランド面の確保かつ高いシールド効果が得られます。厚み方向、長さ方向ともに良好な導電性が得られます。
    用途グランド強化、シールド強化、静電気対策厚さ(μm)70難燃性UL510FR粘着力(N/25mm)9.8抵抗値(Ω)0.01
  • 導電性アルミ箔粘着テープ コクゴ

    導電性アルミ箔粘着テープ

    コクゴ
    ¥10,980税込¥12,078
    1巻(20m)
    7日以内出荷
    用途電子機器用 電磁波のシールド、スイッチングトランスのショートリング。
  • ゼテックスプラス繊維 コクゴ

    ゼテックスプラス繊維

    コクゴ
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1巻(46m)
    7日以内出荷
    ゼデックスプラス繊維は、特許を有する無機物結合物質で特殊な加工が施されており1093℃までの使用が可能です。ゼデックスプラス繊維にはアスベストは一切入っていません。断熱性、安全性に優れています。裁断や取り扱いや縫合性に優れています。驚異的は耐磨耗性を有しています。1093℃までの高温に耐えます。アスベストに代わる新素材(ノンアスベスト)。
    用途パイプラギング、断熱パット、安全バリア、カーテン、衣類、保護シート、バルブカバー、ろ過バッグなど。
  • カプトンフィルム コクゴ

    カプトンフィルム

    コクゴ
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1巻(20m)
    7日以内出荷から8日以内出荷
    Hタイプの諸特性に加えて、寸法安定性をより一層向上させた、熱収縮率の小さいフィルムです。
    テープ幅(mm)508テープ長さ(m)20

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

テープ