テープ :「梱包用ppテープ」の検索結果
テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
商品豆知識
強度と粘着力に優れたOPPテープです。
用途包装用テープ。
幅(mm)50
厚さ(mm)0.07
長さ(m)50
基材ポリプロピレン
粘着剤ゴム系
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)3.2
引張強度(N/10mm)52
特性強力
テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。