鮮やかな蛍光色のラインテープです。
照明によって蛍光を発し鮮明に見えるため、強い注意喚起が必要な場所に最適です。
粘着力が強力ではがれにくくなっています。
看板などの文字などにも使用可能です。
用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。屋内の表示ライン用室内の通路や区画ラインの表示に階段などの段差部分の注意喚起に鮮やかで見やすく目印にも最適。看板などの文字に使用も可能。
引張強度(N/10mm)36
粘着タイプ強力
鮮やかな蛍光色のラインテープです。
照明によって蛍光を発し鮮明に見えるため、強い注意喚起が必要な場所に最適です。
粘着力が強力ではがれにくくなっています。
看板などの文字などにも使用可能です。
用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。屋内の表示ライン用。室内の通路や区画ラインの表示に。階段などの段差部分の注意喚起に。鮮やかで見やすく目印にも最適。看板などの文字に使用も可能。
引張強度(N/10mm)36
粘着タイプ強力
蓄光と蛍光の機能を持ったテープです。明るい場所では鮮やかに見え、暗闇では発光します。蓄光機能はJCクラスです。
用途工場・倉庫・廊下などでの注意喚起、停電時の誘導に。
材質基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.37
色蛍光レモンイエロー
長さ(m)1
粘着力(N/25mm)4.6N/10mm
RoHS指令(10物質対応)対応
表面が強度のあるスキン層になっており、高い止水性があります。
低反発性があり、温度変化に関係なく硬さが一定です。
長時間シール性が持続します。
用途防水・気密・防音・断熱に。
鮮やかな蛍光色のトラ柄のラインテープです。
照明によって蛍光を発し鮮明に見えるため、強い注意喚起が必要な場所に最適です。
粘着力が強力で、剥がれにくくなっています。
看板などの文字などにも使用可能です。
用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン表示。屋内の表示ライン用。室内の通路や区画ラインの表示に。階段などの段差部分の注意喚起に。鮮やかで見やすく目印にも最適。看板などの文字に使用も可能。
引張強度(N/mm)36/10
切断にはカッターが必要です。
蛍光は色別判断がしやすく薄暗い場所や離れた場所でもよく目立ちます。安心安全歩行に最適。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)
一般ビル、工場屋内外の階段等
建設現場などの高所作業の足場
ビル出入口・工作機械回りの床面
砥粒種類酸化アルミニウム
主な用途滑り止め用
引張強度(N/25mm)740
特性蛍光
蛍光は色別判断がしやすく薄暗い場所や離れた場所でもよく目立ちます。安心安全歩行に最適です。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)
仕様切断にはカッターが必要
長さ(m)3
引張強度740N/25mm
主な用途滑り止め用
特性蛍光
蛍光は色別判断がしやすく薄暗い場所や離れた場所でもよく目立ちます。
安心安全歩行に最適です。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)
引張強度(N/mm)740/25
JIS規格(JC級)をクリアしています。
消灯後約8時間発光します。
蛍光灯や太陽光などの光を蓄えて、暗闇で三角印のイエロー部分がグリーンに発光し誘導の目印となります。
高輝度蓄光付きの三角形のギザギザが入った、注意喚起テープです。
用途停電時の避難誘導に。
危険表示、取手、段差などの目印に。
手すり・廊下・階段・出入口のサインなどに。
停電時の避難誘導に
手すり・廊下・階段・出入口などの目印に
幅広いラインナップにより最適なサイズを選ぶことができます
質量(g)340
こんなお得な商品も!

蓄光テープ
モノタロウ
¥379~
税込¥417~
環境に優しい塩化ビニールフリー素材です。
車材燃試にて極難燃性を取得しています。
JIS規格をクリアしています。消灯後約3時間発光します。
用途停電時の避難誘導に。危険表示、取手、段差などの目印に。
手すり・廊下・階段・出入口のサインなどに。
停電時の避難誘導に。手すり・廊下・階段・出入口などの目印に。幅広いラインナップにより最適なサイズを選ぶことができます。
仕様電気が消えても約3時間光ります。
引張強度(N/15mm)58
テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。