こんなお得な商品も!

シールテープ プロ用
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
ねじ・継手に巻きつけるだけで簡単にシールできます。
ねじ込み・取り外しが簡単にできます。
用途鉄・アルミ・ステンレスパイプ・プラスチックパイプなどのシールに。
幅(mm)13
厚さ(mm)0.1
こんなお得な商品も!

表面保護テープ
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
特殊粘着剤を使用しているので自然はがれの心配がありません。接着力が安定しており、加工性に優れています。はく離性の高い弱粘着フィルムを使用しています。弱粘着層タイプで貼る・はがす作業は簡単です。
用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、アルミサッシなどの表面保護。
仕様切断にはカッターが必要
材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系
長さ(m)100
主な用途表面保護用
2018年トラスコ掲載ページ6 2064
粘着タイプ弱粘着
特殊粘着剤を使用しているので自然はがれの心配はありません。接着力が安定しており、加工性に優れています。はく離性が高く、のり残りやくもりはありません。弱粘着層タイプで貼る・はがす作業は簡単です。
用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、アルミサッシなどの表面保護。
質量(kg)6
主な用途表面保護用
粘着力(N/10mm)0.65
粘着力(N/25mm)1.62
粘着タイプ弱粘着
通常のテープカッターと比べ刃の山が細かく、フィラメントテープ特有の繊維が切りやすくなっています。カッター部はセーフティーカバー付のため安全です。刃はステンレスのため錆びにくいです。
トラスコ品番248-4073
材質本体:スチール、カバー部:樹脂、刃:ステンレス(SUS420)
色ネイビー
替刃仕様FT-22606K
最大テープ幅(mm)50
アズワン品番65-2005-63
最大テープ外径(Φmm)120
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
吸盤で卓上に固定するため、通常品より軽く、工場、オフィスや店舗、家庭に最適です。
ステンレスブレードで良い切れ味です。
テープ幅25mmまで、巻芯径25mmまたは76mmのテープに対応します。
トラスコ品番207-3128
材質ABS樹脂
最大テープ幅(mm)25
アズワン品番64-8720-24
最大テープ外径(Φmm)56/105
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
FT-22606用の替刃です。ステンレスのため錆びにくいです。
トラスコ品番248-4074
適合機種FT-22606
材質ステンレス(SUS420)
縦(mm)9
横(mm)57
最大テープ幅(mm)50
アズワン品番65-2005-64
最大テープ外径(Φmm)120
1袋(10枚)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
断熱性、柔軟性に優れています。
ステンレスの溶接焼けの除去に最適です。
用途ステンレス酸洗用。
質量(g)1400
耐熱温度(℃)550
組織綾織り
織り方綾織り
繊維径(μm)6
かさ高加工糸により生地に空気を抱き込ませているため、熱伝導率が低く、断熱材として最適です。
柔軟性があり扱いやすいです。
塩素、フッ素の含有量が極めて少ないので原子力発電にも適しています。
ステンレスの応力腐食防止に優れています。
アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)のような有害繊維を含みません。
用途造船・鉄工・電力関係での余熱、焼鈍、徐冷など、保温・保冷工事用フトンカバーとして
質量(kg)30
1巻
¥62,980
税込¥69,278
当日出荷
テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。