テープ :「マスキングテープ 1箱」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安定した重ね貼り性で美しい仕上がり。優れた手切れ性で作業効率アップ。コストパフォーマンスに優れています。
用途車輌塗装のマスキングに。 テープ厚さ(mm)0.086 耐熱温度(℃)120(30分) 引張強度(N/10mm)34.1 芯径(inch)1
1パック(2巻)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

引き出しやすく、テープを貼った上から重ね貼り可能、作業性に優れています。 基材強度が優れており、剥がすときにテープが切れにくいです。 アルミサッシ、タイル、コンクリート、塗装鋼板などの、外壁塗装時のマスキング作業に適してします。
用途建築塗装用、外壁塗装時のマスキング作業 厚さ(mm)0.092 テープ厚さ(mm)0.092 伸び(%)6 引張強度(N/10mm)34.4
1パック(2巻)ほか
398 税込438
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

重ね貼り性がよく、曲線でもしっかり付き、厚塗り、クリアー塗装でも安心。また手切れ性がよく作業効率アップ。 夏場でも糊残りがなく、加熱しても浮きがありません。
用途車両補修用マスキングテープ。 塗装現場のニーズをいかし開発された、より高度な仕上げに最適のマスキングテープです。 伸度(%)6 テープ厚さ(mm)0.091 タック(ボールNo.)15 耐熱温度(℃)120(30分) 引張強度(N/10mm)32.3 巻戻し力(N/18mm)低速2.5高速7.2
1パック(2巻)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

重ね貼り性に優れ、R部においてもテープ浮きによる塗料の進入がありません。 強粘着力タイプでしっかりと貼り付きますが、はがした際の粘着剤の残留はほとんどありません。 丈夫で柔軟な和紙を使用しているため、解きほぐしや作業後のはがしの際に切断する事がほとんどありません。 耐熱性が高く、加熱時においてもテープ浮きがありません。
用途車両補修・塗装時のマスキング 伸度(%)6 テープ厚さ(mm)0.096 耐熱温度(℃)120(30分) 引張強度(N/10mm)32.3 巻戻し力(N/18mm)高速5.4 粘着タイプ強粘着
1パック(2巻)ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

弱粘着タイプ×アクリル系の粘着剤で、テープを剥がした後ものりの形跡が目立たない。 有機溶剤を一切使用せず、耐候性、耐薬品性に優れたマスキングテープ。 手で簡単に切れるため作業性良好。 また、テープを貼った上から重ね貼りが可能。 基材には、カーブや凸凹にもなじみやすい柔軟性が特徴である和紙を使用。 内装クロス、木材、金属等の建築塗装や土木作業のマスキングに最適。 また、仮止めなどの袋や容器を一時固定にも。
用途建築塗装や土木作業用 仕様巻芯1インチ 厚さ(mm)0.092 テープ厚さ(mm)0.092 伸び(%)6 引張強度(N/10mm)35.7 粘着タイプ弱粘着
1パック(2巻)ほか
449 税込494
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

被着体への初期の食いつきに優れています。 解きほぐしが優れています。
用途車両塗装マスキング用など
1パック(2巻)ほか
359 税込395
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

用途車両塗装のマスキング用など。 伸度(%)6 テープ厚さ(mm)0.091 耐熱温度(℃)120 引張強度(N/10mm)32.3
1箱(120巻)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粘着性、低温特性がよく、スタンダード商品です。
用途マスキング作業全般。 伸度(%)5 テープ厚さ(mm)0.09 タック(ボールNo.)25 耐熱温度(℃)60(30分) 引張強度(N/10mm)40.4 巻戻し力(N/18mm)1.62
1パック(5巻)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

セルフクリーニング機能に影響を与えにくい粘着設計。優れた凹凸追従性。浮きが発生しにくい。テープを剥がすときに糊残りしにくい
用途セルフクリーニング用 仕様●引張強さ(N/10mm):55.9●粘着力(N/10mm):1.67 厚さ(mm)0.086 ピンク 長さ(m)18 基材和紙 粘着剤アクリル系 伸び(%)8
1箱(5巻×10パック)ほか
4,798 税込5,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

重ね貼り性に優れています。加熱しても浮き、ハガレ、のり残りがほとんどありません。直線はもちろん曲線、曲面にもしっかりつきます。手切れ性が優れています。目に優しい緑色です
用途車輛塗装用、一般塗装マスキングなど。各種指示書などの帳票類の仮止めに。 トラスコ品番205-1289 厚さ(mm)0.095 質量(kg)1.084 テープ厚さ(mm)0.095 引張強度(N/10mm)35.1
1箱(16巻)
6,298 税込6,928
当日出荷

塗装現場のニーズにより開発されたマスキングテープです。より高度な仕上げに最適です。重ね貼りに優れています。加熱しても浮き、ハガレ、のり残りがほとんどありません。
用途車輛塗装等の各種マスキング。各種指示書などの帳票類の仮止めに。 トラスコ品番205-1294 質量(g)120
1箱(16巻)
6,298 税込6,928
翌日出荷

用途車両塗装のマスキング用など。 伸度(%)5 テープ厚さ(mm)0.095 耐熱温度(℃)120 引張強度(N/10mm)35.1
1箱(120巻)ほか
6,998 税込7,698
取扱い終了
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安定した重ね貼り性で美しい仕上がりです。優れた手切れ性で作業効率がアップします。コストパフォーマンスに優れています。
用途車輛塗装用等の各種マスキング。各種指示書などの帳票類の仮止めに。 トラスコ品番205-1305 質量(g)120
1箱(128巻)
35,980 税込39,578
16日以内出荷

用途車両塗装のマスキング用など。 伸度(%)5 テープ厚さ(mm)0.096 耐熱温度(℃)60 引張強度(N/10mm)40.4
1箱(120巻)ほか
5,990 税込6,589
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途サイディングボードのシーリングマスキング(セルフクリーニングボードへのご利用の際は事前にテストが必要です) 伸度(%)4 テープ厚さ(mm)0.092 引張強度(N/10mm)33.1
1箱(50巻)ほか
6,498 税込7,148
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途ガラス・サッシおよび台所・浴室まわりシーリング時のマスキング用など。
1箱(8巻×10パック)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途サッシ・タイル・コンクリート及び塗装面などのシーリング 伸度(%)4 テープ厚さ(mm)0.096 引張強度(N/10mm)33.8
1箱(80巻)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

巻き戻しが軽く、作業性がアップします。平滑面・凹凸面ともに貼ったときに浮きにくいです。コーナー折り返し部分の厚みを軽減します。耐プライマー性に優れ、落とし目地でもテープを剥がすときにきれにくいです。
用途サッシ、タイル、コンクリート及び塗装面などのシーリング時のマスキング用など 材質和紙 厚さ(mm)0.0089 粘着剤アクリル系 伸び(%)8 粘着力(N/10mm)1.28 引張強度(N/10mm)34.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
6,798 税込7,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引き出しやすく、作業性に優れています。基材強度が優れており、剥がすときにテープが切れにくいです。外壁塗装時のマスキング作業に適しております。優れた直線性です。仕上がりがキレイです。
用途外壁塗装用マスキングに。コンクリート、アルミサッシ、タイル、塗装鋼板などの被着体に。 材質【基材】和紙【粘着剤】アクリル系 厚さ(mm)0.089 黄緑 長さ(m)18 粘着力(N/10mm)1.35 引張強度(N/10mm)33
1箱(20巻)ほか
3,798 税込4,178
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ポリウレタン、ポリプロピレンバンパー及びボディセンターピラーなど凹凸部の見切り用マスキングテープです。 柔軟性のある基材。耐熱性、耐溶剤性に優れている。 粘着性がよく、ほとんどのり残りしない。
用途曲線用 伸度(%)239 テープ厚さ(mm)0.12 耐熱温度(℃)160(30分) 引張強度(N/10mm)29.4
1パック(2巻)ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

手切れ性があり、作業性が良好です。重ね貼りが可能です。
用途軽包装作業や、仮止め用など
1パック(2巻)ほか
479 税込527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

手切れ性があり、作業性が良好です。
用途軽包装作業・仮止め テープ厚さ(mm)0.096 引張強度(N/10mm)38.2 芯径(inch)1
1パック(2巻)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ボディのツートン塗装の見切り用及び直線のシャープな細幅ライン出し用マスキングテープです。
用途直線用
1パック(2巻)ほか
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

強粘着・汎用マスキングテープ 耐熱性、粘着力、基材強度など、塗装現場のニーズにきめこまかくお応えするクレープテープです。
用途車両・工業耐熱マスキング用など テープ厚さ(mm)0.17 伸び(%)13 引張強度(N/10mm)37.9
1箱(5巻)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

手切れ性があり、作業性が良好です。
用途軽包装作業・仮止め 伸度(%)4 テープ厚さ(mm)0.096 引張強度(N/25mm)95.5 引張強度(N/10mm)38.2
1箱(30巻)ほか
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強粘着タイプで、粗面へのくいつきに優れています。特殊粘着剤により、のり残りが少なく、低温でも養生シートをしっかり固定します。基材は丈夫な布を使用し、手切れ性も抜群です。
引張強度(N/10mm)72
1巻ほか
309 税込340
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります