手芸をはじめ、布地や衣類の仮止めに。強力粘着
用途布・紙・プラスチック・木材用
無溶剤タイプの粘着剤を使用。
巻き戻しが軽く作業効率も良好。
強粘着で抜群の保持力。
字が書ける・重ね貼りOK・白糊
用途重量ダンボールの封緘
伸度(%)7
タック(ボールNo.)32
引張強度(N/25mm)177.3
粘着力(N/25mm)12.63
巻戻し力(N/25mm)6.75
RoHS指令(10物質対応)対応
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
コストパフォーマンスに優れた布粘着テープです。
強粘着で抜群の保持力です。
巻き戻しが軽く、作業効率も良好です。
手切れ性に優れています。
用途段ボール、プラスチックケースなどの封緘、梱包に。
純白のクラフト紙をベースに使用しています。
無溶剤タイプの粘着剤です。手で切断可能。
基材が布(スフ)なので、手でも切れます。
木材(ベニヤ板含む)、プラスチック、ガラス、金属などに強力に接着します。
用途選挙ポスターなどの屋外掲示用に最適です。
引張強度(N/25mm)130.9
剥離紙ポリラミ紙
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強力
被着材の素材金属
主なワーク大面材、パーツ
1巻
¥559
税込¥615
欠品中
巻き戻しが軽く作業効率も良好です。手切れ性に優れています。豊富なカラーバリエーションがあります。比較的重量の軽い製品の封かん用テープです。製造時、有機溶剤を使用していません。テープを貼った上から重ね貼り可能です。油性インクのペンで送り先等の字が書けます。
用途段ボールなどの封かん。色による識別包装など。
厚さ(mm)0.23
長さ(m)25
基材ポリラミ(スフ+PET)
粘着剤ゴム系
伸び(%)9
粘着力(N/10mm)3.75
引張強度(N/10mm)49.8
PETボトルからつくられた再生繊維をヨコ糸に使いました。
無溶剤タイプの粘着剤を使用した強粘着テープです。
「PETボトル協議会認定・リサイクル推奨マーク商品」
用途軽~中梱包
タック(ボールNo.)32
伸び(%)7
保持力(mm)5000以上(min/25×25mm 9.8N荷重)
粘着力(N/10mm)4.65
引張強度(N/10mm)46.1
粘着力(N/25mm)11.63
巻戻し力(N/25mm)1.4
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
再生材使用率(%)44
再生材使用使用
こんなお得な商品も!
クラフトテープ 重ね貼り出来るタイプ
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
比較的重量の軽い製品の封かん用テープです。
テープを貼った上から重ね貼り可能です。
油性インクのペンで送り先等の字が書けます。
テープが手で切れ、作業性良好です。
テープの背面のスベリが少なく、段積時、荷崩れしにくいテープです。
用途段ボールなどの封かん。
伸び(%)8
引張強度(N/10mm)56.3
テープの背面が滑りにくいので荷くずれしにくく、字が書け(油性インキ)、重ね貼りができます。
5色の規格色があります。
用途段ボールなどの封かん。
色による識別包装など。
伸び(%)8
引張強度(N/10mm)56.3
テープの粘着部分に有害な有機溶剤は一切使用していません。No.150は重量物の封かんに最適です。
用途段ボール箱、発泡スチロールの封かんに。宅配便、小包などの荷造り包装に。ゴミ袋の口止めに。
仕様黄土、ペットボトル繊維使用、重量物封かん用
種類No.150
環境対応GPN掲載、グリーンマーク巻心、PETボトル再利用品
アズワン品番65-0485-82
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個(50mm×25m)
¥649
税込¥714
当日出荷
こんなお得な商品も!
カラー布テープ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
強粘着で抜群の保持力です。
巻き戻しが軽く作業効率も良好です。
手切れ性に優れています。
カラーバリエーションがあります。
用途重量段ボールなどの封かん。
色による識別包装など。
RoHS指令(10物質対応)対応
巻き戻しも軽く、しなやかで手切れも良く、作業性に優れています。
用途封緘作業に。荷造り包装に。ゴミ袋の封止めに。
仕様筆記可否:可
材質基材:ポリエチレンをラミネートしたスフ+PET、粘着剤:ゴム系
厚さ(mm)0.23
色黄土
長さ(m)25
粘着力(N/10mm)3.75
引張強度(N/10mm)49.8
ニチバン両面テープはホーム・オフィスでの一般用途から、自動車、電気、住宅関連、印刷等の産業分野における仮止め、接着固定等の接合ニーズに対応し活躍しております。
用途ポスターの掲示、カーペットの固定
幅(mm)50
厚さ(mm)0.5
長さ(m)15
基材布
粘着剤ゴム系
保持力(mm)1.00(25×25)
粘着力(N/10mm)5.1
剥離紙ポリラミ紙
RoHS指令(10物質対応)対応
剪断接着力(N/cm2)46
1巻
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
テープの外径(3インチ)にピッタリセット可能です
カートンテープ、クラフトテープに付けることで包装作業の能率がアップします
用途梱包用テープの作業。
トラスコ品番135-2113
主な用途梱包用
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
強粘着タイプで、粗面へのくいつきに優れています。特殊粘着剤により、のり残りが少なく、低温でも養生シートをしっかり固定します。基材は丈夫な布を使用し、手切れ性も抜群です。
引張強度(N/10mm)72
新繊維をベースにした強粘着テープです。
伸度(%)12
耐熱温度(℃)常温
粘着力(N/10mm)4.04
引張強度(N/10mm)65.6
RoHS指令(10物質対応)対応
特性強粘着
1ケース(30巻)
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
4回分の養生を1回で済ませられる4層構造です。養生材を「貼付・カット」する工程が1回で済みます。テープを剥がす際のきっかけが視認しやすく、剥がしやすいです。一層毎の剥離が可能です。
用途コンクリート床版補強工法の一つ、連続繊維シート接着工法(格子貼り)に使用するテープ。
仕様剥離紙あり
材質1,2,3層目(ポリエチレンクロステープ/支持体:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル系) 4層目(布テープ/支持体:スフ+再生PET 粘着剤:ゴム系)
色桃/緑/青/黄土
構成ポリエチレンクロステープ、布テープ、剥離紙
テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。