テープ :「アクリル用接着剤」の検索結果

テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非常に高い接着強度を示し、耐熱性や耐水性に優れております。 非常に柔軟なアクリルフォーム基材の使用により、被着体の伸縮にも追従し、安定した接着性を発揮します。 RoHS 指令6物質を使用しておりません。
用途銘板、サインプレート、住設部品の固定 自動車外装部品の固定 金属・プラスチック表示板の固定 仕様はく離紙付 JIS規格Z 1541(超強力両面粘着テープ)1種2号 粘着力(N/10mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強接着 主なワーク大面材、パーツ
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエステルフィルムを支持体とし、片面にゴム系粘着剤、もう片面にアクリル系粘着剤を組み合わせた両面テープです。ゴムと金属・プラスチックとの接着に適しています。
用途家電・OA機器などの加硫ゴムクッション材・パッキン材の接着や仮止め。
1巻
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1面:シリコーンゴムによく接着し、電気絶縁性に優れるシリコーン系粘着剤を使用してます。 2面:金属・プラスチック板などの被着体に優れた接着力を発揮するアクリル系粘着剤を使用してます。
用途シリコーンゴムの接着用、シリコーンゴムの接着用 トラスコ品番474-2427 材質基材:ポリエステル、粘着剤:(1面)シリコーン系、(2面)アクリル系 幅(mm)20 厚さ(mm)0.085 クリア 長さ(m)20 引張強度5N/10mm(1面)5.7N/10mm(2面) 粘着力4.2N/10mm
1巻
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔軟な不織布基材にアクリル系粘着剤を含有させた両面テープで、紙やフィルムなどの一般接着用途に広く使用されています。 被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面接着テープです。 適度な粘着感があり、貼り付け作業がし易いテープです。
用途一般事務用途・紙やフィルムのスプライス用・軽量プレートの固定 粘着力(N/20mm)ステンレス板:7.2・アルミニウム板:6.8・ABS板:6 適合被着体ステンレス板・アルミニウム板・ABS板 主なワークパーツ
1巻
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日東電工両面接着テープ
エコ商品
ポリエステルフィルムの片面にシリコーン系粘着剤、片面にアクリル系粘着剤を塗布した耐熱性に優れた両面テープです。 1面(シリコーン系粘着剤) : シリコ-ンゴムによく接着するシリコーン系粘着剤を採用。 2面(アクリル系粘着剤) : 金属板・プラスチック板などの被着体にすぐれた接着力を発揮するアクリル系粘着剤を採用。 耐熱性に優れる。
用途シリコーンゴムの接着 シリコーンコート面への接着 幅(mm)50 厚さ(mm)0.085 長さ(m)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10巻)
139,800 税込153,780
8日以内出荷

ポリエステルフィルムの片面にシリコーン系粘着剤、片面にアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。1面:シリコーンゴムによく接着し、電気絶縁性に優れるシリコーン系粘着剤を使用してます。2面:金属・プラスチック板などの被着体に優れた接着力を発揮するアクリル系粘着剤を使用してます。
用途シリコーンゴムの接着。 トラスコ品番377-7057 粘着力(N/10mm)4.1 粘着力(N/20mm)8.3 被着材の素材金属、シリコーン 主なワークパーツ
1巻
9,698 税込10,668
当日出荷

非常に高い接着強度を示し、耐熱性や耐水性に優れております。 非常に柔軟なアクリルフォーム基材の使用により、被着体の伸縮にも追従し、安定した接着性を発揮します。 RoHS 指令6物質を使用しておりません。
用途銘板、サインプレート、住設部品の固定 自動車外装部品の固定 金属・プラスチック表示板の固定 測定温度(℃)2.0(80/変化量) 粘着力(N/10mm)37.6 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強接着 適合用途耐熱 主なワーク大面材、パーツ
1巻
1,890 税込2,079
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非常に高い接着強度を示し、耐熱性や耐水性に優れております。 非常に柔軟なアクリルフォーム基材の使用により、被着体の伸縮にも追従し、安定した接着性を発揮します。 RoHS 指令6物質を使用しておりません。
用途銘板、サインプレート、住設部品の固定 自動車外装部品の固定 金属・プラスチック表示板の固定 粘着力(N/10mm)23.6 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強接着 適合用途耐熱 主なワーク大面材、パーツ
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコーンゴムに良く接着し、電気絶縁体にすぐれるシリコーン系粘着剤を1面に採用しています。金属板・プラスチック板などの被着体にすぐれた接着力を発揮するアクリル系粘着剤を2面に採用しています。
用途シリコーンゴムの接着用。 厚さ(mm)0.085 クリア 長さ(m)20
1箱(24巻)ほか
45,980 税込50,578
11日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります