テープ :「アスファルト 塗装」の検索結果
テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
関連キーワード
商品豆知識
引張強度・手切れ性・粘着力・再剥離性のバランスが取れた養生テープ
パイオランテープ誕生40年を機に、基材にバイオマスプラスチックを配合した環境配慮仕様にリニューアル
バイオマスマーク取得製品(リニューアル品)
グリーン購入法適合商品
年間1,200tのCO2減効果が期待できる(樹齢40年の杉の木、約50万本のCO2吸収量に相当)
持続可能な社会の実現に向け、次世代のために、できること始めませんか
用途刷毛塗り、スプレー塗装時の養生
アスファルト見切り、グレーチングの養生
土木・道路工事、引越し、イベント等での養生
粘着力(N/10mm)4.8
引張強度(N/10mm)56
粘着タイプ強力
引張強度・手切れ性・粘着力・再剥離性のバランスが取れた養生テープ
パイオランテープ誕生40年を機に、基材にバイオマスプラスチックを配合した環境配慮仕様にリニューアル
バイオマスマーク取得製品(リニューアル品)
年間1,200tのCO2減効果が期待できる(樹齢40年の杉の木、約50万本のCO2吸収量に相当)
持続可能な社会の実現に向け、同じ使うなら”地球にやさしく”してみませんか
用途刷毛塗り、スプレー塗装時の養生
アスファルト見切り、グレーチングの養生
土木・道路工事、引越し、イベント等での養生
公共の場所など美観養生が必要な目立たせたくない場所におすすめ
主な用途養生用
引張強度(N/50mm)280
道路土木等の屋外養生に最適な養生テープです。特殊なポリエステルクロス基材に、新規に開発した強粘着のアクリル粘着剤を塗工した道路舗装用に開発された養生テープです。
コンクリートやアスファルト、化粧ブロック等の粗面に良く貼り付き、屋外での使用後もきれいに剥がすことができます。
熱に強いのでアスファルト施工時の熱による収縮もほとんどありません。
用途屋外使用の養生材(ブルーシートなど)の仮固定に。
伸び(%)30
主な用途塗装・養生用
ボールタック15(1/32")
粘着力(N/10mm)3.3
引張強度(N/10mm)40
バーナーであぶって接着させる加熱溶着式。
駐車場のライン引き、ナンバー標識の施工、道路のライン引きの補修に。
アスファルト塗装の一般道路や工場構内の路面標示に。
マスキング無しで路上にラインの施工が可能です。
加熱溶着式で接着強度、耐摩耗性に優れています。
セット内容220gトーチ、70mm白ラインテープ×3巻、420mlプライマー
1個
¥17,000
税込¥18,700
翌々日出荷
粗面密着性に優れ、コンクリート・アスファルト・外壁面の養生に最適です。ハイコストパフォーマンスタイプ。
用途建築養生用
伸度(%)10
主な用途養生用
巻戻し力(N/10mm)1.96
引張強度(N/10mm)46
保持力(ズレmm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
粗面密着性に優れ、コンクリート・アスファルト・外壁面の養生に最適です。
用途建築養生用
伸度(%)11
主な用途養生用
巻戻し力(N/10mm)2.27
引張強度(N/10mm)61.1
保持力(ズレmm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
粗面密着性に優れ、コンクリート・アスファルト・外壁面の養生に最適です。扱いやすいハイグレードタイプ。
用途建築養生用
伸度(%)12
主な用途養生用
巻戻し力(N/10mm)2.27
引張強度(N/10mm)60.8
保持力(ズレmm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
粗面密着性に優れ、コンクリート・アスファルト・外壁面の養生に適したロングセラー品。
用途建築養生用
伸度(%)8
主な用途養生用
巻戻し力(N/10mm)2.27
引張強度(N/10mm)49.6
保持力(ズレmm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
イージークロスシリーズが誕生!。あらゆる養生シーンで大活躍!。ポリエチレンクロスなので手切れが良い!。耐候性に優れ糊残りが少ない!。環境にやさしい水性粘着剤採用で溶剤不使用。重ね貼りに最適!
用途刷毛塗り、スプレー塗装時の養生、アスファルト見切り、グレーチングの養生、土木・道路工事、引越し、イベント等での養生
基材ポリエチレンクロス
テープ長さ(m)25
テープ厚さ(mm)0.15
粘着剤アクリル系
伸び(%)16
主な用途刷毛塗り、スプレー塗装時の養生、アスファルト見切り、グレーチングの養生、土木・道路工事、引越し、イベント等での養生
引張強度(N/15mm)90
特性耐候性
粘着力(N/15mm)3.5
テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。