テープ :「アルミ箔」の検索結果
テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
関連キーワード
商品豆知識
こんなお得な商品も!

アルミテープ 光沢あり
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
アルミ箔にアクリル系粘着剤を均一に塗布したものです。
耐光性を必要とするテープとして開発したものです。
熱・光幅が優れています。
透湿度(1.55g/m2・24hr)が低くシール効果が優れています。
基剤・粘着剤ともに耐久性があり、屋内・屋外での長期使用が可能です。
アルミの電気メッキに使用してもメッキ液を汚しません。
米軍規格MIL-T-23397B Amend.2、米国連邦規格L-T-80Bに合格します。
-50~150℃での連続使用に耐えます。
その他アルミの特性である、耐候・耐熱・耐寒・耐水・耐油・柔軟・保香・導電・遮光・熱伝導性を備えています。
用途屋内・屋外のシール用、メッキマスキング用、熱や光の反射用
使用温度範囲-50~150℃
破断伸度(%)5
基材厚さ(mm)0.075
粘着力(N/10mm)5.50(180ピール)
引張強度(N/25mm)137.5
引張強度(N/10mm)55
粘着力(N/25mm)13.75
特性熱伝導性、耐薬品性、耐熱、耐寒、耐水、耐油、柔軟、導電、遮光性
厚さ方向及び面方向の高い導電性
低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果
高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない
UL510難燃性認定 (UL FILE No.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用
各種電子機器へのEMIシールド材料の取り付け
電子機器の帯電防止及び、静電放電材料の取り付け
規格UL規格対応(File E59505)
粘着力(N/10mm)4.5
引張強度(N/10mm)37
難燃性(UL510 Flame retardant 取得)
アルミ箔にアクリル系粘着剤を塗布した粘着テープです。
用途電磁波のシールド
ケーブル、コネクターなどのシールド
スイッチングトランスなどのショートリング
伸度(%)7
基材厚さ(mm)0.05
粘着力(N/25mm[gf])14.71[1500]
引張強度(N/25mm[kgf])80.9[8.3]
粘着力(N/10mm:参考値)5.88
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊フィルムセパレーターを用いていますので、簡単にはがせ、作業性に優れています。
用途高温になる配管、ダクト用目地シール。
排気筒、自動車マフラーの補修。
電磁波のシールド、静電気除去に手軽に対策出来る高機能テープです。
垂直方向(厚さ方向)、両方向ともに高い導電性を安定して得ることが出来ます。
難燃性(UL510 Flame retardant取得)
用途電磁波のシールドケーブル、コネクターなどのシールドスイッチングトランスなどのショートリング静電気除去やアース取りハウジングのシールド電極等の固定
種別電子機器用
色シルバー
基材厚さ(mm)0.050
電気抵抗(Ω/cm2)0.08
引張強度(N/25mm)80.9
粘着力(N/25mm)9.81
粘着力(N/10mm:参考値)3.92
RoHS指令(10物質対応)対応
光沢タイプ。難燃性 UL510 Flame retardant (File No. E56086)
用途電磁波のシールド、スイッチングトランスのショートリング、通気ダクトの継ぎ目の気密用。厨房機器の隙間の防水用。各種アルミやステンレス製品の継ぎ目用。
基材厚さ(mm)0.08
伸び(%)10
引張強度(N/25mm)142.2
粘着力(N/25mm)19.61(対ステンレス)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性難燃性
つや消しタイプ
用途通気ダクトの継ぎ目の気密用。厨房機器の隙間の防水用。各種アルミやステンレス製品の継ぎ目用。
色シルバー
伸び(%)7
引張強度(N/25mm)80.9
粘着力(N/25mm[gf])14.71(1500)
RoHS指令(10物質対応)対応
垂直方向(厚さ方向)、面方向ともに高い導電性が得られます。
特殊な導電性粘着剤を使用していますので、高い導電性を安定して得ることが出来ます。
用途電子機器用
静電気除去やアース取り
除電ブラシの固定
芯径(mm)76
基材厚さ(mm)0.020
剪断接着力(N[kgf]/4cm2)441.3[45]
電気抵抗(Ω/cm2)0.5
粘着力(N/25mm)14.71
粘着力(N/10mm:参考値)5.88
厚さ方向及び面方向の高い導電性
低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果
高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない
UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用
各種電子機器へのEMI対策シールド材料の取り付け
電子機器の帯電防止及び、静電放電材料の取り付け
粘着力(N/cm)3.4
剥離紙シリコーン処理紙
接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01
粘着剤厚さ(mm)銀色/0.08
強粘着タイプのアルミ箔テープです。
はく離紙がなく、ゴミの発生がありません。
手切れが良く曲面追従性に優れ仕上がりもきれいです。
用途空調、断熱、防食用途、床暖房の均熱板用途、補修用途。
タイプツヤあり
基材厚さ(mm)0.12
粘着力(N/10mm)7.2
引張強度(N/25mm)127.5
引張強度(N/10mm)51
粘着力(N/25mm)18
粘着タイプ強粘着
耐久・耐候性に優れた、超強粘着タイプのアルミ箔テープです。
高接着性で、低温・高温時使用において優れています。
手切れが良く曲面追従性に優れ仕上がりも綺麗なため、取り扱い、作業性も高い商品です。
TRATシリーズのスーパーアルミ箔粘着テープより粘着強度が約1.5倍あります。
用途防水気密用、ダクト用、その他補修用途。外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。
幅(mm)50
厚さ(mm)0.2
材質/仕上アルミ箔ポリエチレン
質量(g)200
タイプ筆記可否:不可
長さ(m)20
本体厚さ(mm)32.5
引張強度(N/mm)51/10
粘着力(N/10mm)13
粘着力(N/mm)13/10
紙管サイズ(Φ)76mm
最大テープ外径(Φmm)110
低価格な導電性アルミ箔テープです。導電性の粘着剤を使用したフレキシブルなテープです。筐体のシールディング・グランディングの用途にご使用下さい。
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
つや消しタイプ 。粘着力が強い
用途通気ダクトの継ぎ目の気密用。厨房機器の隙間の防水用。各種アルミやステンレス製品の継ぎ目用。
色シルバー
伸び(%)5
引張強度(N/25mm)78.5
粘着力(N/25mm[gf])22.06(2250)
RoHS指令(10物質対応)対応
厚さ方向にも高い導電性があります。
用途電磁波のシールド、アース取り、静電気除去、ケーブル・コネクタのシールド、ハウジングのシールド、スイッチングトランスなどのショートリングに。
材質基材:アルミ箔 粘着剤:アクリル系導電性
色シルバー
強粘着タイプのアルミ箔テープです。
はく離紙がなく、ゴミの発生がありません。
手切れが良く曲面追従性に優れ仕上がりもきれいです。
ツヤありタイプです。
用途空調、断熱、防食用途、床暖房の均熱板用途、補修用途。
トラスコ品番206-8459
幅(mm)25
厚さ(mm)0.16
材質/仕上アルミ箔ポリエチレン
質量(g)250
タイプ【筆記可否】不可
長さ(m)50
引張強度(N/mm)51/10
アズワン品番64-8734-72
粘着力(N/mm)7.2/10
紙管サイズ(Φ)76mm
つや有
最大テープ外径(Φmm)130
1巻
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
強粘着タイプのアルミ箔テープです。はく離紙がなく、ゴミの発生がありません。手切れが良く曲面追従性に優れ仕上がりもきれいです。手で切断可能。
用途空調、断熱、防食用途、床暖房の均熱板用途、補修用途。
仕様ツヤなし
タイプツヤなし
基材厚さ(mm)0.12
粘着力(N/10mm)7.2
引張強度(N/25mm)127.5
引張強度(N/10mm)51
粘着力(N/25mm)18
粘着タイプ強粘着
NO.833は、アルミ箔にアクリル系粘着剤を塗布した粘着テープです。
シールド用として、ダクト・配管用として、ご使用下さい。
用途電磁波のシールド、スイッチングトランスのショートリング、通気ダクトの継ぎ目の気密用、厨房機器の隙間の防水用、各種アルミやステンレス製品の継ぎ目用
規格UL510 Flame retardant
伸び(%)7
引張強度(N/25mm)80.9
粘着力(N/25mm)14.71
つや消しタイプ。粘着力が強い。
用途通気ダクトの継ぎ目の気密用。厨房機器の隙間の防水用。各種アルミやステンレス製品の継ぎ目用。
伸び(%)5
引張強度(N/25mm)78.5
粘着力(N/25mm)22.06(対ステンレス)
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強粘着力
EMIシールドルーム、筐体のグラウンディング、シールディング、シールド特性測定時の対策に適します。
導電性粘着剤を使用しているため、シールド効果を低下させません。
フレキシブルですので巻き付け、貼り付け作業が容易です。
色シルバー
長さ(m)20
基材アルミ
厚さ(μm)(金属箔)50、(粘着層)60
難燃性UL510FR
粘着力(N/25mm)10以上(180°ピール対SUS)
表面抵抗値(Ω)0.005/25mm/19.6N
高引き裂き力と高引張り強度を合わせ持ち、フレキシブルで曲面にもよく馴染みます。粘着剤は熱に強いシリコーン系を使用しており、熱をかけた後もきれいに剥がせます。
用途エレクトリカルワイヤー、パワーケーブルの保護。ジェット機、航空機、ミサイルロケット等のエンジン部の外装熱保護。ラジオ波(RFI)、電磁波(EMI)のシールドとして。
材質基材:アルミ箔+ガラスクロス、粘着剤:シリコーン系
厚さ(mm)0.173
色シルバー
長さ(m)33
使用温度範囲(℃)0~260
伸び(%)5
粘着力(N/10mm)6.5
RoHS指令(10物質対応)対応
つやつや無し
1巻
¥3,490
税込¥3,839
翌日出荷
遮熱性の高いアルミ箔と、難燃性・断熱性に優れた耐炎繊維フェルトで、耐熱性の高いガラスクロスを挟み込んだ配管用テープです。
用途ケーブル、配管などの耐熱、断熱、保温用に。建材、設備、機器などの断熱材、防炎材、吸音材に。
仕様粘着性なし(針金などで留めてください)
強粘着タイプのアルミ箔テープです。
はく離紙がなく、ゴミの発生がありません。
手切れが良く曲面追従性に優れ仕上がりもきれいです。
ツヤなしタイプです。
用途空調、断熱、防食用途、床暖房の均熱板用途、補修用途。
トラスコ品番206-8458
幅(mm)25
厚さ(mm)0.16
材質/仕上アルミ箔ポリエチレン
質量(g)250
タイプ【筆記可否】不可
長さ(m)50
引張強度(N/mm)51/10
アズワン品番64-8734-73
粘着力(N/mm)7.2/10
紙管サイズ(Φ)76mm
つや無
最大テープ外径(Φmm)130
1巻
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
導電性感圧接着剤付きです。ケーブルに重ね巻きすることでケーブルのシールドも可能です。
用途EMIシールドルームや電気筐体等の内部被覆・接着・目張り等に。
材質基材/アルミニウム、粘着剤/アクリル系感圧導電テープ
電気抵抗値0.0016Ω/cm2
難燃性UL510 合格品
光沢タイプ。粘着力が強い。
用途通気ダクトの継ぎ目の気密用。厨房機器の隙間の防水用。各種アルミやステンレス製品の継ぎ目用。
伸び(%)5
引張強度(N/25mm)78.5
粘着力(N/25mm)22.06(対ステンレス)
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強粘着力
1巻
¥315
税込¥347
当日出荷
アルミの持つ特性をそのまま活かしたテープです。
約310℃の耐熱性と優れた熱伝導性を持ちます。
耐久性、耐薬品性に優れています。
用途メッキマスキングに。
放熱用テープとして。
シール用途に。
トラスコ品番256-5588
アズワン品番65-1952-06
1巻
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
強粘着タイプのアルミ箔テープです。
用途空調、断熱、防食用途、床暖房の均熱板用途、補修。
質量(g)650
使用温度範囲0~150℃
基材厚さ(mm)0.05
粘着力(N/10mm)9
引張強度(N/25mm)87.5
引張強度(N/10mm)35
粘着力(N/25mm)22.5
粘着タイプ強粘着
1巻
¥4,660
税込¥5,126
欠品中
1巻
¥2,330
税込¥2,563
当日出荷
厚さ方向及び面方向の高い導電性
低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果
高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない
UL510難燃性認定(ULFILENo.E17385)
用途電子部品のグラウンディング用
各種電子機器への電磁波シールド対策
電子機器の帯電防止及び、静電気除去
粘着力(N/10mm)2.9
剥離紙シリコーン処理紙
接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01
粘着剤厚さ(mm)銀色/0.08
サービス分類オーダー・加工
厚さ方向・面方向に高い導電性が得られます
価格と導電性のバランスを追求した商品です
凹凸面への貼り込みが可能です
アルミ色なので板金への貼り込みが目立たちません
用途広い面積で使用する電磁波シールドやグラウンディング(アース)の強化に。板金などと色を近づけたい場所に。
テープ幅(mm)19
テープ長さ(m)3
テープ厚さ(mm)0.08
熱伝導性・耐久性・耐薬品性に優れます。
用途メッキマスキング、シール、放熱用
エスコ品番EA943SC-25
材質基材:アルミ箔、粘着材:アクリル系
1個
¥5,380
税込¥5,918
翌日出荷
厚さ方向及び面方向の高い導電性
低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果
高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない
UL510難燃性認定(ULFILENo.E17385)
用途電子部品のグラウンディング用
各種電子機器への電磁波シールド対策
電子機器の帯電防止及び、静電気除去
粘着力(N/10mm)3.4
剥離紙シリコーン処理紙
接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01
粘着剤厚さ(mm)アルミ色/0.13
サービス分類オーダー・加工
熱伝導性・耐久性・耐薬品性に優れます。
用途メッキマスキング、シール、放熱用
エスコ品番EA943SC-50
材質基材:アルミ箔、粘着材:アクリル系
1個
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
熱伝導性・耐久性・耐薬品性に優れます。
用途メッキマスキング、シール、放熱用
エスコ品番EA943SC-19
材質基材:アルミ箔、粘着材:アクリル系
1個
¥4,090
税込¥4,499
翌日出荷
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
熱伝導性・耐久性・耐薬品性に優れます。
用途メッキマスキング、シール、放熱用
エスコ品番EA943SC-12
材質基材:アルミ箔、粘着材:アクリル系
1個
¥2,580
税込¥2,838
翌日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ
テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。