テープ :「クロス用糊」の検索結果
テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
商品豆知識
ポリエチレンクロスを基材とした、強粘着で糊残りの少ない養生テープです。
手切れ・粘着力ともに優れ、多用途で活躍します。
用途建築物内外装の養生、ボイド管の塞ぎ、軽梱包、仮止め・結束
主な用途養生用
ボールタック24
粘着力(N/10mm)2.9
保持力(mm/15分)0.1
サービス分類オーダー・加工
イージークロスシリーズが誕生!。あらゆる養生シーンで大活躍!。ポリエチレンクロスなので手切れが良い!。耐候性に優れ糊残りが少ない!。環境にやさしい水性粘着剤採用で溶剤不使用。重ね貼りに最適!
用途刷毛塗り、スプレー塗装時の養生、アスファルト見切り、グレーチングの養生、土木・道路工事、引越し、イベント等での養生
基材ポリエチレンクロス
テープ長さ(m)25
テープ厚さ(mm)0.15
粘着剤アクリル系
伸び(%)16
主な用途刷毛塗り、スプレー塗装時の養生、アスファルト見切り、グレーチングの養生、土木・道路工事、引越し、イベント等での養生
引張強度(N/15mm)90
特性耐候性
粘着力(N/15mm)3.5
糊残りが少ない弱粘着タイプのため、養生時のクロスや塗装剥がれを防ぎます。柔らかい基材のため被着体への追従性も良く、湾曲した箇所にも向いています。油性ペンで文字を書くことも可能です。
用途エレベーター内装やリフォーム時の養生に。
仕様テープカット条件:手で切断可能
寸法(mm)紙管:76
色グリーン
タイプ筆記可
テープ幅(mm)50
基材ポリエチレン
テープ長さ(m)25
テープ厚さ(mm)0.13
粘着剤アクリル系
粘着力1.56(N/10mm)
引張強度(N/10mm)4.0
テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。