テープ :「テープ 剥がし 剤」の検索結果

テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱性、耐水性、耐油性、絶縁性に優れています。 剥がした後ものり残りがありません。 粘着剤なしで、しっかり自己融着(固着)します。 水分、油分、汚れなどがあっても、そのまま使用できます。 柔軟な素材であらゆる被着体に適応します。
用途水漏れ、エア漏れ、油漏れの緊急補修に、水回り(配管)の防水、金属製パイプの保護に、ケーブルの絶縁や結束、保護に 材質融着防止フィルム:ポリエステル 引張強度(N/mm)55 絶縁破壊強度(kV/mm)12
1巻
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロユース向けラインテープ 耐久性に優れたシート厚1.0mmを採用 耐水・耐油に優れたPVC製 剥がしても糊が残りにくい粘着材 段差の小さい両端テーパー構造
用途屋内用。 工場内で台車や重量物が頻繁に通過する場所に。 水周りや機械周辺で油が飛散するような場所に。
1巻
特価
6,598 税込7,258
当日出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

透明で厚さ0.2mmのPET系基材を使用した両面テープです。 剥離ライナー紙に赤色半透明のPPを使用しているため、見やすく剥しやすいです。 高い温度領域に耐える可塑剤性なので、樹脂部品などの密着性に優れています。 初期接着能力、高保持力に優れているため、被着体を選ばず高接着します。
用途車輌の外装(サイドバイザー部品)や車内の樹脂パーツ部品の再固定、装飾品や金属部品・モールド・エンブレムの接着、UV塗装・焼付塗装などを施してある精密部品の接着、スポンジ両面テープの補強用に 幅(mm)5 厚さ(mm)0.2 長さ(m)10 耐熱温度(℃)200/短時間、80/長時間 強度【接着】75.5kg/5cm2
1箱(2本)
1,798 税込1,978
当日出荷

透明で厚さ0.2mmのPET系基材を使用した両面テープです。 剥離ライナー紙に赤色半透明のPPを使用しているため、見やすく剥しやすいです。 高い温度領域に耐える可塑剤性なので、樹脂部品などの密着性に優れています。 初期接着能力、高保持力に優れているため、被着体を選ばず高接着します。
用途車輌の外装(サイドバイザー部品)や車内の樹脂パーツ部品の再固定、装飾品や金属部品・モールド・エンブレムの接着、UV塗装・焼付塗装などを施してある精密部品の接着、スポンジ両面テープの補強用に 厚さ(mm)0.2 長さ(m)10 耐熱温度(℃)200/短時間・80/長時間 強度【接着】75.5kg/5cm2
1巻
2,398 税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホリコープレミアムラインテープ
エコ商品
ポリエステルフィルムの複合支持体に、高接着・アクリル系粘着剤をコー ティングした、高強度型のラインテープ。初期粘着性が良好なため、作業性に優れている。 再剥離粘着剤を使用しているため、引き剥がしが容易である。
用途工場内、倉庫内、病院内、学校内、ビル内の区画線や案内線 材質ポリエステルフィルム テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.14 タック(ボールNo.)12 主な用途区画線や案内線 粘着力(N/25mm)13.7 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 特性再剥離可能
1巻
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セコタン 積層養生テープ ニチバン 動画あり
4回分の養生を1回で済ませられる4層構造です。養生材を「貼付・カット」する工程が1回で済みます。テープを剥がす際のきっかけが視認しやすく、剥がしやすいです。一層毎の剥離が可能です。
用途コンクリート床版補強工法の一つ、連続繊維シート接着工法(格子貼り)に使用するテープ。 仕様剥離紙あり 材質1,2,3層目(ポリエチレンクロステープ/支持体:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル系) 4層目(布テープ/支持体:スフ+再生PET 粘着剤:ゴム系) 桃/緑/青/黄土 構成ポリエチレンクロステープ、布テープ、剥離紙
1箱(8巻)
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テープについた離型紙を剥がし転圧するだけで背嫡子ます。長時間シール性を保ちます。防水性、耐水性に優れています。常時使用可能な温度は60℃~70℃です。
用途工場、各種ビル配管、ダクト工事のフランジ 接合部のシール 適合配管 材質ブチル 長さ(m)10
1箱(10巻×1箱)ほか
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります