テープ :「トタン・屋根」の検索結果
テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
関連キーワード
商品豆知識
粗面にもピッタリフィットの柔軟タイプ。
用途人工芝の敷きこみ固定に。
トタンなど、屋根板金の補強に。
オーディオ機器の共振止めに。
剥離紙あり
適合用途粗面
主なワークパーツ
アルミの表面にポリエステルをラミネート・耐候性に優れています。粗面接着性・防水シール性に優れ長期耐久性に優れています。柔軟性に優れ、コーナー部や粗面によくなじみます。
用途屋根材の継ぎ目の防水シールとして。波板・トタン板の防水補修に。
質量(g)640
耐熱温度(℃)60
粘着力(N/10mm)10.8
引張強度(N/25mm)160
引張強度(N/10mm)64
粘着力(N/25mm)27
剥離紙あり
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水、耐候性、粗面接着性、防水シール性、耐久性、柔軟性
テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。