テープ :「ネジ 固定 接着 剤」の検索結果

テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
関連キーワード
32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高い柔軟性を持ち、凹凸に追従しながら、粗面も強力に接着します。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
用途粗面の接着に。黒色の材料でテープの色を目立たせたくないところに。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。 厚さ(mm)1.14 長さ(m)10 基材アクリルフォーム 粘着力(N/cm)46 使用環境屋内・屋外 主な用途プラスチック・粗面・固定・補修 特性両面・屋内外使用 関連資料(1.55MB)
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

0.4mmの薄いフォームで、強力に接着します。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
用途テープを目立たせたくない、薄手で強力に接着したい箇所に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。 厚さ(mm)0.4 長さ(m)10 粘着力(N/cm)40 使用環境屋内・屋外 関連資料(1.55MB)
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性にすぐれ、貼り合わせ後の焼付塗装にも対応します。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
用途貼り合わせ後に焼き付けなどをする、金属加工に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。 厚さ(mm)1.1 グレー 粘着力(N/cm)37 使用環境屋内・屋外
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リベット、ネジ、ボルト、溶接など、従来の接合方法を代替可能な超強力両面テープです。VOC(揮発性有機化合物)の放散量を低減しています。低温環境下でも接着力が高く、冬場の屋外でも作業できます。変形追従性・振動吸収性・シール性・屋外耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。
用途各種金属、補強材などの固定、シールに。 厚さ(mm)0.8 グレー 長さ(m)11 使用温度範囲(℃)-30~200 基材アクリルフォーム 粘着剤アクリル系 主な用途固定用 粘着力(N/10mm)38 剥離紙平面紙 使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要 特性超強力、屋外使用可、衝撃吸収、耐候、耐寒
1巻
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

透明なテープで、ガラスやアクリルなどの透明素材の接着に最適です。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
用途ガラスやアクリルなど、透明素材の接着に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。 厚さ(mm)1.0 透明 長さ(m)10 基材アクリルフォーム 粘着力(N/cm)40 使用環境屋内・屋外 主な用途固定・補修・隙間シーリング 特性両面・屋内外使用 関連資料(1.55MB)
1巻
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅 = 20mm。厚さ = 5mm。長さ = 10m。バックの材質 = EPDM。色 = 黒。フォーム密度 = 115 → 155kg/m3。接着材料 = 改良型アクリル。引張強度 = 480 → 530kPa。動作温度 Max = +75℃。。RS PRO 黒色 EPDM スポンジテープ. この優れた RS PRO 黒色 EPDM スポンジテープは、独立気泡フォームを使用し、ホットメルト接着剤の代替として高性能アクリル接着剤を使用しています。強力な初期接着力とさまざまな材質での優れた接着力があります。. このスポンジテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな面に接着します。振動を効率的に減衰させる必要がある、屋内外の用途で使用するように設計されています。. 用途. RS PRO スポンジテープは、汎用接着剤により、高強度で長期的な耐久性を実現しています。すばやく接着するため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代替品として高い費用対効果が得られます。水平ではない表面でも使用できるように設計されており、 紫外線の影響を受けません。. 特長. 高強度の粘着性裏地により長寿命シールを実現 汎用的、便利、すばやく簡単に使用可能なテープシステム 接着、取り付け、固定に最適 不規則な表面用に設計 防振、隙間風防止に使用可能. RS PROスポンジテープを選択するメリット. RS PROスポンジテープ: スポンジテープの片側に汎用 EPDM 接着剤を使用します。プラスチック、金属、木材、ガラスなどのさまざまな表面に接着するように設計されています。. 新しいスポンジテープ: RS PROは、このポリエチレンテープの極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着性を保証します。. 信頼性と耐久性: RS PROスポンジテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、従来の方法(穴開け、固定、液体接着剤など)よりも速く固定可能な、耐久性に優れた接着を実現します。接着剤は非常に耐久性が高く、経時的な温度変化に対する耐性があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10m)
4,298 税込4,728
翌々日出荷

幅 = 15mm。厚さ = 5mm。長さ = 10m。バックの材質 = EPDM。色 = 黒。フォーム密度 = 115 → 155kg/m3。接着材料 = 改良型アクリル。引張強度 = 480 → 530kPa。動作温度 Max = +75℃。。RS PRO 黒色 EPDM スポンジテープ. この優れた RS PRO 黒色 EPDM スポンジテープは、独立気泡フォームを使用し、ホットメルト接着剤の代替として高性能アクリル接着剤を使用しています。強力な初期接着力とさまざまな材質での優れた接着力があります。. このスポンジテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな面に接着します。振動を効率的に減衰させる必要がある、屋内外の用途で使用するように設計されています。. 用途. RS PRO スポンジテープは、汎用接着剤により、高強度で長期的な耐久性を実現しています。すばやく接着するため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代替品として高い費用対効果が得られます。水平ではない表面でも使用できるように設計されており、 紫外線の影響を受けません。. 特長. 高強度の粘着性裏地により長寿命シールを実現 汎用的、便利、すばやく簡単に使用可能なテープシステム 接着、取り付け、固定に最適 不規則な表面用に設計 防振、隙間風防止に使用可能. RS PROスポンジテープを選択するメリット. RS PROスポンジテープ: スポンジテープの片側に汎用 EPDM 接着剤を使用します。プラスチック、金属、木材、ガラスなどのさまざまな表面に接着するように設計されています。. 新しいスポンジテープ: RS PROは、このポリエチレンテープの極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着性を保証します。. 信頼性と耐久性: RS PROスポンジテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、従来の方法(穴開け、固定、液体接着剤など)よりも速く固定可能な、耐久性に優れた接着を実現します。接着剤は非常に耐久性が高く、経時的な温度変化に対する耐性があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10m)
4,798 税込5,278
翌々日出荷

溶接・リベットなどの置き換えも出来るVHBテープの強い接着力を持ちながら、コストを抑えたエントリーモデルです。スポット溶接やリベット・ビス・ボルトなどの代替となり得る高い接着力を持ちます。変形追従性・振動吸収性・シール性・屋外耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。
用途補強材、看板など、各種金属などの固定、シールに。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。接合と防水を同時に実現したい箇所に。 材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系、はく離紙:平面紙 グレー タイプ切断にはカッターが必要 長さ(m)33
1巻
1,998 税込2,198
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

幅 = 15mm。厚さ = 3mm。長さ = 10m。バックの材質 = EPDM。色 = 黒。片面 / 両面 = 片面kg/m3。接着材料 = 改良型アクリル。引張強度 = 480 → 530kPa。動作温度 Max = +75℃。。RS PRO 黒色 EPDM スポンジテープ. この優れた RS PRO 黒色 EPDM スポンジテープは、独立気泡フォームを使用し、ホットメルト接着剤の代替として高性能アクリル接着剤を使用しています。強力な初期接着力とさまざまな材質での優れた接着力があります。. このスポンジテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな面に接着します。振動を効率的に減衰させる必要がある、屋内外の用途で使用するように設計されています。. 用途. RS PRO スポンジテープは、汎用接着剤により、高強度で長期的な耐久性を実現しています。すばやく接着するため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代替品として高い費用対効果が得られます。水平ではない表面でも使用できるように設計されており、 紫外線の影響を受けません。. 特長. 高強度の粘着性裏地により長寿命シールを実現 汎用的、便利、すばやく簡単に使用可能なテープシステム 接着、取り付け、固定に最適 不規則な表面用に設計 防振、隙間風防止に使用可能. RS PROスポンジテープを選択するメリット. RS PROスポンジテープ: スポンジテープの片側に汎用 EPDM 接着剤を使用します。プラスチック、金属、木材、ガラスなどのさまざまな表面に接着するように設計されています。. 新しいスポンジテープ: RS PROは、このポリエチレンテープの極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着性を保証します。. 信頼性と耐久性: RS PROスポンジテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、従来の方法(穴開け、固定、液体接着剤など)よりも速く固定可能な、耐久性に優れた接着を実現します。接着剤は非常に耐久性が高く、経時的な温度変化に対する耐性があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10m)
3,500 税込3,850
翌々日出荷

RS PRO黒色EPDMスポンジテープ. この優れたRS PRO黒色EPDMスポンジテープは、ホットメルト接着剤の代わりに、高性能ゴム接着剤を使用した独立気泡フォームを使用しています。強力な初期接着力とさまざまな材質での強力な保持力を備えています。. このスポンジテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな面に接着します。振動減衰の効果的な方法が必要とされる、屋内と屋外両方の用途で使用されるように設計されています。. 用途. RS PROスポンジテープは、感圧性アクリル系粘着剤により、高い強度と長期的な耐久性を実現しています。すばやく接着するため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代替品として高い費用対効果が得られます。不規則な面にも使用するように設計されており、紫外線の影響を受けません。. 特長と利点. 高強度のゴム接着剤の裏地により、シールの長寿命化を実現. テープシステムは、汎用性が高く、便利で、すばやく簡単に使用可能. 接着、取り付け、マウントに最適. 不規則な表面用の設計. 湿気や紫外線に対する耐性. 振動を減衰させ、隙間風防止に使用可能. RS PROスポンジテープを選択するメリット. RS Proスポンジテープ。 スポンジテープの片面に汎用ゴム接着剤を使用しています。プラスチック、金属、木材、ガラスなど、さまざまな面に接着するように設計されています。. 斬新なフォームテープです。 RS PROは、このテープの極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着性を保証します。. 信頼性と耐久性。 RS PROスポンジテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、従来の方法(穴開け、固定、液体接着剤など)よりも速く固定可能で、耐久性に優れた接着を実現します。このゴム接着剤は耐久性が非常に高く、経時的な温度変化に対する耐性があります。
仕様幅 = 12mm厚さ = 3mm長さ = 10mバックの材質 = EPDM色 = 黒接着材料 = ゴム動作温度 Max = +90℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10m)
1,098 税込1,208
5日以内出荷

RS PROグレー片面PVCスポンジテープ. この優れたRS PROグレーPVC片面スポンジテープは高い粘着力があり、アクリル接着剤により大きな結合強さと高負荷容量を実現します。強力な初期接着力とさまざまな材質での優れた保持力を備えています。. このPVCスポンジテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな面に接着します。衝撃吸収、振動、消音を必要とする屋内用途で使用するように設計されています。. 用途. RS PRO PVCスポンジテープは、汎用接着剤により、高強度で長期的な耐久性を実現しています。すばやく接着するため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代替品として高い費用対効果が得られます。不規則、不均一と起伏のある表面で、優れた接着特性を発揮するように設計されています。. 特長 :. 裏面の高強度な接着剤により、シールの長寿命化を実現 テープシステムは、汎用性が高く、便利で、すばやく簡単に使用可能 接着、張り付け、取り付けに最適 曲面やでこぼこの面に使用できるように設計されています 一般的なシーリングニーズに最適 簡単に剥がせるライナーにより、取り付け中の伸縮を防止. RS PROスポンジテープを選択するメリット. RS PROスポンジテープ: 片面スポンジテープにアクリル接着剤を使用しています。プラスチック、金属、木材、ガラスなどのさまざまな表面に接着するように設計されており、通常の温度で優れた接着力と耐負荷性を備えています。. 新しいスポンジテープ: RS PROは、このポリエチレンテープの極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着性を保証します。. 信頼性と耐久性: RS PROスポンジテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、従来の方法(穴開け、固定、液体接着剤など)よりも速く固定可能な、耐久性に優れた接着を実現します。接着剤は非常に耐久性が高く、経時的な温度変化に対する耐性があります。
仕様幅 = 12mm厚さ = 6mm長さ = 15mバックの材質 = PVC色 = グレー片面 / 両面 = 片面kg/m3接着材料 = アクリル引張強度 = 16N/cm動作温度 Max = 70℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

黒色で、テープが目立たないタイプです。アクリルやポリカーボネイトなど、汎用的なプラスチックにも強力に接着します。スポット溶接やリベット・ビス・ボルトなどの代替となり得る高い接着力を持ちます。変形追従性・振動吸収性・シール性・屋外耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。
用途ドライブレコーダーの固定など黒色が要求される用途をはじめ、補強材、看板など、各種金属などの固定、シールに。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。接合と防水を同時に実現したい箇所に。 厚さ(mm)1.14 長さ(m)32 使用温度範囲(℃)-20~150 基材アクリルフォーム 粘着剤アクリル系 主な用途固定用 粘着力(N/10mm)46 剥離紙PEフィルム 使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要 特性衝撃吸収、屋外使用可、強力、耐候
1巻
8,698 税込9,568
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

黒色で、テープが目立たないタイプです。アクリルやポリカーボネイトなど、汎用的なプラスチックにも強力に接着します。スポット溶接やリベット・ビス・ボルトなどの代替となり得る高い接着力を持ちます。変形追従性・振動吸収性・シール性・屋外耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。
用途ドライブレコーダーの固定など黒色が要求される用途をはじめ、補強材、看板など、各種金属などの固定、シールに。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。接合と防水を同時に実現したい箇所に。 トラスコ品番630-8245 材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系、はく離紙:PEフィルム 幅(mm)12 厚さ(mm)1.14 タイプ切断にはカッターが必要 長さ(m)32 使用温度範囲(℃)-20~150 粘着力(N/10mm)46
1巻
5,498 税込6,048
翌日出荷

幅 = 12mm。厚さ = 2.4mm。長さ = 6m。バックの材質 = シリコーンフォーム。色 = 白。片面 / 両面 = 片面kg/m3。接着材料 = アクリル。引張強度 = 31N/cm。動作温度 Max = +200℃。。ASTM D 1056、412、1171、150、149、495、257、 ASTM E 162、662、 ASTM C 518、UL94、SMP-800C、SAE J-1960、AMS-3568、BS2782、BS EN ISO4589-3、SAE J-2236. RS Pro グレー片面シリコンフォームテープです. この優れた RS Pro グレーシリコン片面フォームテープは、非常に粘着強度が高く、一般的な接着剤により非常に高い粘着強度と高い耐荷重性を実現します。強力な初期接着力とさまざまな材質での強力な保持力を備えています。. このシリコンスポンジテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな表面に接着します。最大250 .Cまでの衝撃吸収、振動、消音を必要とする屋内用途で使用するように設計されています。. 用途. RS PROシリコンスポンジテープは、汎用接着剤により、高強度で長期的な耐久性を実現しています。すばやく接着するため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代替品として高い費用対効果が得られます。不規則、不均一、及び起伏のある表面で、食品等級領域用の優れた接着特性を発揮するように設計されています。. 特長と利点. 高強度の接着剤の裏地により、シールの長寿命化を実現 テープシステムは、汎用性が高く、便利で、すばやく簡単に使用可能 接着、取り付け、マウントに最適 湾曲した面や不規則な面で使用する設計 あらゆる一般的なシーリングニーズに最適 簡単に剥がせるライナーで、取り付け中の伸縮を防止 食品等級認定済み UL94準拠の難燃性. RS PROスポンジテープを選択するメリット. RS Proスポンジテープ。 汎用接着剤片面スポンジテープを利用します。プラスチック、金属、木材、ガラスなどのさまざまな表面に接着するように設計されており、通常の温度で優れた接着力と耐負荷性を備えています。. 斬新なフォームテープです。 RS PROは、このシリコンテープにより、極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着性を保証します。. 信頼性と耐久性。 RS PROスポンジテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、従来の方法(穴開け、固定、液体接着剤など)よりも速く固定可能な、耐久性に優れた接着を実現します。接着剤は非常に耐久性が高く、経時的な温度変化に対する耐性があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,198 税込6,818
7日以内出荷

RS PROグレー片面PVCスポンジテープ. この優れた RS Pro グレーシリコン片面フォームテープは、非常に粘着強度が高く、一般的な接着剤により非常に高い粘着強度と高い耐荷重性を実現します。強力な初期接着力とさまざまな材質での強力な保持力を備えています。. このPVCスポンジテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな面に接着します。最大70 Cまでの衝撃吸収、振動、消音を必要とする屋内用途で使用するように設計されています。天候、真菌、酸化に対して優れた耐性を発揮する屋外用途に使用できます。. 用途. RS PRO PVCスポンジテープは、汎用接着剤により、高強度で長期的な耐久性を実現しています。すばやく接着するため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代替品として高い費用対効果が得られます。不規則、不均一及び起伏のある表面で使用するように設計されています。. 特長と利点. 高強度の接着剤の裏地により、シールの長寿命化を実現 テープシステムは、汎用性が高く、便利で、すばやく簡単に使用可能 接着、取り付け、マウントに最適 湾曲した面や不規則な面で使用する設計 あらゆる一般的なシーリングニーズに最適 簡単に剥がせるライナーで、取り付け中の伸縮を防止. RS PROスポンジテープを選択するメリット. RS Proスポンジテープ。 アクリル系粘着剤の片面スポンジテープを利用します。プラスチック、金属、木材、ガラスなどのさまざまな表面に接着するように設計されており、通常の温度で優れた接着力と耐負荷性を備えています。. 斬新なフォームテープです。 RS PROは、このPVCテープにより、極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着性を保証します。. 信頼性と耐久性。 RS PROスポンジテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、従来の方法(穴開け、固定、液体接着剤など)よりも速く固定可能な、耐久性に優れた接着を実現します。接着剤は非常に耐久性が高く、経時的な温度変化に対する耐性があります。
仕様幅 = 12mm厚さ = 6mm長さ = 15mバックの材質 = PVC色 = グレー片面 / 両面 = 片面kg/m3接着材料 = アクリル引張強度 = 64N/cm動作温度 Max = 70℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

RS PROグレー片面PVCスポンジテープ. この優れた RS Pro グレーシリコン片面フォームテープは、非常に粘着強度が高く、一般的な接着剤により非常に高い粘着強度と高い耐荷重性を実現します。強力な初期接着力とさまざまな材質での強力な保持力を備えています。. このPVCスポンジテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな面に接着します。最大70 Cまでの衝撃吸収、振動、消音を必要とする屋内用途で使用するように設計されています。天候、真菌、酸化に対して優れた耐性を発揮する屋外用途に使用できます。. 用途. RS PRO PVCスポンジテープは、汎用接着剤により、高強度で長期的な耐久性を実現しています。すばやく接着するため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代替品として高い費用対効果が得られます。不規則、不均一及び起伏のある表面で使用するように設計されています。. 特長と利点. 高強度の接着剤の裏地により、シールの長寿命化を実現 テープシステムは、汎用性が高く、便利で、すばやく簡単に使用可能 接着、取り付け、マウントに最適 湾曲した面や不規則な面で使用する設計 あらゆる一般的なシーリングニーズに最適 簡単に剥がせるライナーで、取り付け中の伸縮を防止. RS PROスポンジテープを選択するメリット. RS Proスポンジテープ。 アクリル系粘着剤の片面スポンジテープを利用します。プラスチック、金属、木材、ガラスなどのさまざまな表面に接着するように設計されており、通常の温度で優れた接着力と耐負荷性を備えています。. 斬新なフォームテープです。 RS PROは、このPVCテープにより、極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着性を保証します。. 信頼性と耐久性。 RS PROスポンジテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、従来の方法(穴開け、固定、液体接着剤など)よりも速く固定可能な、耐久性に優れた接着を実現します。接着剤は非常に耐久性が高く、経時的な温度変化に対する耐性があります。
仕様幅 = 12mm厚さ = 3mm長さ = 30mバックの材質 = PVC色 = グレーフォーム密度 = 165 → 260kg/m3接着材料 = アクリル引張強度 = 64N/cm動作温度 Max = 70℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

VOC(揮発性有機化合物)の量を低減し、屋内や車内などでも使いやすいタイプです。低温環境下でも接着力が高く、冬場の屋外でも作業できます。スポット溶接やリベット・ビス・ボルトなどの代替となり得る高い接着力を持ちます。変形追従性・振動吸収性・シール性・屋外耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。
用途車載部品をはじめ、補強材、看板など、各種金属、プラスチックなどの固定、シールに。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。接合と防水を同時に実現したい箇所に。 トラスコ品番630-8266 材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系、はく離紙:平面紙 幅(mm)12 厚さ(mm)2 タイプ切断にはカッターが必要 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-30~200 粘着力(N/10mm)53
1巻
2,398 税込2,638
当日出荷

幅 = 20mm。厚さ = 6.4mm。長さ = 5m。バックの材質 = シリコーンフォーム。色 = グレー。片面 / 両面 = 片面kg/m3。接着材料 = アクリル。引張強度 = 31N/cm。動作温度 Max = +200℃。。ASTM D 1056、412、1171、150、149、495、257、 ASTM E 162、662、 ASTM C 518、UL94、SMP-800C、SAE J-1960、AMS-3568、BS2782、BS EN ISO4589-3、SAE J-2236. RS Pro グレー片面シリコンフォームテープです. この優れた RS Pro グレーシリコン片面フォームテープは、非常に粘着強度が高く、一般的な接着剤により非常に高い粘着強度と高い耐荷重性を実現します。強力な初期接着力とさまざまな材質での強力な保持力を備えています。. このシリコンスポンジテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな表面に接着します。最大250 .Cまでの衝撃吸収、振動、消音を必要とする屋内用途で使用するように設計されています。. 用途. RS PROシリコンスポンジテープは、汎用接着剤により、高強度で長期的な耐久性を実現しています。すばやく接着するため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代替品として高い費用対効果が得られます。不規則、不均一、及び起伏のある表面で、食品等級領域用の優れた接着特性を発揮するように設計されています。. 特長と利点. 高強度の接着剤の裏地により、シールの長寿命化を実現 テープシステムは、汎用性が高く、便利で、すばやく簡単に使用可能 接着、取り付け、マウントに最適 湾曲した面や不規則な面で使用する設計 あらゆる一般的なシーリングニーズに最適 簡単に剥がせるライナーで、取り付け中の伸縮を防止 食品等級認定済み UL94準拠の難燃性. RS PROスポンジテープを選択するメリット. RS Proスポンジテープ。 汎用接着剤片面スポンジテープを利用します。プラスチック、金属、木材、ガラスなどのさまざまな表面に接着するように設計されており、通常の温度で優れた接着力と耐負荷性を備えています。. 斬新なフォームテープです。 RS PROは、このシリコンテープにより、極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着性を保証します。. 信頼性と耐久性。 RS PROスポンジテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、従来の方法(穴開け、固定、液体接着剤など)よりも速く固定可能な、耐久性に優れた接着を実現します。接着剤は非常に耐久性が高く、経時的な温度変化に対する耐性があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

幅 = 25mm。厚さ = 3.2mm。長さ = 6m。バックの材質 = シリコーンフォーム。色 = 白。片面 / 両面 = 片面kg/m3。接着材料 = アクリル。引張強度 = 24.1N/cm。動作温度 Max = +200℃。。ASTM D 1056、412、1171、150、149、495、257、 ASTM E 162、662、 ASTM C 518、UL94、SMP-800C、SAE J-1960、AMS-3568、BS2782、BS EN ISO4589-3、SAE J-2236. RS Pro グレー片面シリコンフォームテープです. この優れた RS Pro グレーシリコン片面フォームテープは、非常に粘着強度が高く、一般的な接着剤により非常に高い粘着強度と高い耐荷重性を実現します。強力な初期接着力とさまざまな材質での強力な保持力を備えています。. このシリコンスポンジテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな表面に接着します。最大250 .Cまでの衝撃吸収、振動、消音を必要とする屋内用途で使用するように設計されています。. 用途. RS PROシリコンスポンジテープは、汎用接着剤により、高強度で長期的な耐久性を実現しています。すばやく接着するため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代替品として高い費用対効果が得られます。不規則、不均一、及び起伏のある表面で、食品等級領域用の優れた接着特性を発揮するように設計されています。. 特長と利点. 高強度の接着剤の裏地により、シールの長寿命化を実現 テープシステムは、汎用性が高く、便利で、すばやく簡単に使用可能 接着、取り付け、マウントに最適 湾曲した面や不規則な面で使用する設計 あらゆる一般的なシーリングニーズに最適 簡単に剥がせるライナーで、取り付け中の伸縮を防止 食品等級認定済み UL94準拠の難燃性. RS PROスポンジテープを選択するメリット. RS Proスポンジテープ。 汎用接着剤片面スポンジテープを利用します。プラスチック、金属、木材、ガラスなどのさまざまな表面に接着するように設計されており、通常の温度で優れた接着力と耐負荷性を備えています。. 斬新なフォームテープです。 RS PROは、このシリコンテープにより、極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着性を保証します。. 信頼性と耐久性。 RS PROスポンジテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、従来の方法(穴開け、固定、液体接着剤など)よりも速く固定可能な、耐久性に優れた接着を実現します。接着剤は非常に耐久性が高く、経時的な温度変化に対する耐性があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

幅 = 15mm。厚さ = 3.2mm。長さ = 6m。バックの材質 = シリコーンフォーム。色 = 白。片面 / 両面 = 片面kg/m3。接着材料 = アクリル。引張強度 = 24.1N/cm。動作温度 Max = +200℃。。ASTM D 1056、412、1171、150、149、495、257、 ASTM E 162、662、 ASTM C 518、UL94、SMP-800C、SAE J-1960、AMS-3568、BS2782、BS EN ISO4589-3、SAE J-2236. RS Pro グレー片面シリコンフォームテープです. この優れた RS Pro グレーシリコン片面フォームテープは、非常に粘着強度が高く、一般的な接着剤により非常に高い粘着強度と高い耐荷重性を実現します。強力な初期接着力とさまざまな材質での強力な保持力を備えています。. このシリコンスポンジテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな表面に接着します。最大250 .Cまでの衝撃吸収、振動、消音を必要とする屋内用途で使用するように設計されています。. 用途. RS PROシリコンスポンジテープは、汎用接着剤により、高強度で長期的な耐久性を実現しています。すばやく接着するため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代替品として高い費用対効果が得られます。不規則、不均一、及び起伏のある表面で、食品等級領域用の優れた接着特性を発揮するように設計されています。. 特長と利点. 高強度の接着剤の裏地により、シールの長寿命化を実現 テープシステムは、汎用性が高く、便利で、すばやく簡単に使用可能 接着、取り付け、マウントに最適 湾曲した面や不規則な面で使用する設計 あらゆる一般的なシーリングニーズに最適 簡単に剥がせるライナーで、取り付け中の伸縮を防止 食品等級認定済み UL94準拠の難燃性. RS PROスポンジテープを選択するメリット. RS Proスポンジテープ。 汎用接着剤片面スポンジテープを利用します。プラスチック、金属、木材、ガラスなどのさまざまな表面に接着するように設計されており、通常の温度で優れた接着力と耐負荷性を備えています。. 斬新なフォームテープです。 RS PROは、このシリコンテープにより、極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着性を保証します。. 信頼性と耐久性。 RS PROスポンジテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、従来の方法(穴開け、固定、液体接着剤など)よりも速く固定可能な、耐久性に優れた接着を実現します。接着剤は非常に耐久性が高く、経時的な温度変化に対する耐性があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,398 税込9,238
7日以内出荷

RS PRO黒色PVCシーリングフォームテープ. この卓越したRS PRO黒色PVCフォームテープは、ホットメルト接着剤の代わりに、高性能アクリル系粘着剤と独立気泡フォームを使用しています。強力な初期接着力と優れた保持力で、さまざまな素材に貼れます。. このフォームテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな面に貼れます。きれいに剥がせる必要がある、屋内と屋外両方の用途で使用されるように設計されています。. 用途. RS PROフォームテープは、感圧性アクリル系粘着剤により、高い強度と長期的な耐久性を実現しています。耐候性に優れ、屋内外で使用できます。すばやく接着できるため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代わりとなる費用対効果の高い手段です。不規則な面にも使用できるよう設計されています。また、紫外線の影響で粉末化しません。. 特長と利点. 高い初期接着性を備えた、柔らかい感圧性接着システム 汎用的、便利、すばやく簡単に使用可能なテープシステム 接着、取り付け、固定に最適 不規則な表面用に設計 ドリル、研磨、再仕上げ、ねじ締め、溶接、清掃が不要に. RS PROフォームテープを選択するメリット. RS PROフォームテープ フォームテープの片面に汎用PVC粘着剤が塗布されています。プラスチック、金属、木材、ガラスなど、さまざまな面に貼れます。. 斬新なフォームテープです。 RS PROは、このテープの極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着力を保証します。. 信頼性と耐久性。 RS PROフォームテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、接着の耐久性に優れ、ドリル、締め付け、液体接着剤などの従来の方法よりも速く固定できます。アクリル系粘着剤は極めて耐久性が高く、経時的な温度変化にも耐えます。
仕様幅 = 12mm厚さ = 6mm長さ = 15mバックの材質 = PVC色 = 黒片面 / 両面 = 片面kg/m3接着材料 = アクリル引張強度 = 16N/cm動作温度 Max = 70℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

幅 = 15mm。厚さ = 4.8mm。長さ = 6m。バックの材質 = シリコーンフォーム。色 = 白。片面 / 両面 = 片面kg/m3。接着材料 = アクリル。引張強度 = 24.1N/cm。動作温度 Max = +200℃。。ASTM D 1056、412、1171、150、149、495、257、 ASTM E 162、662、 ASTM C 518、UL94、SMP-800C、SAE J-1960、AMS-3568、BS2782、BS EN ISO4589-3、SAE J-2236. RS Pro グレー片面シリコンフォームテープです. この優れた RS Pro グレーシリコン片面フォームテープは、非常に粘着強度が高く、一般的な接着剤により非常に高い粘着強度と高い耐荷重性を実現します。強力な初期接着力とさまざまな材質での強力な保持力を備えています。. このシリコンスポンジテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな表面に接着します。最大250 .Cまでの衝撃吸収、振動、消音を必要とする屋内用途で使用するように設計されています。. 用途. RS PROシリコンスポンジテープは、汎用接着剤により、高強度で長期的な耐久性を実現しています。すばやく接着するため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代替品として高い費用対効果が得られます。不規則、不均一、及び起伏のある表面で、食品等級領域用の優れた接着特性を発揮するように設計されています。. 特長と利点. 高強度の接着剤の裏地により、シールの長寿命化を実現 テープシステムは、汎用性が高く、便利で、すばやく簡単に使用可能 接着、取り付け、マウントに最適 湾曲した面や不規則な面で使用する設計 あらゆる一般的なシーリングニーズに最適 簡単に剥がせるライナーで、取り付け中の伸縮を防止 食品等級認定済み UL94準拠の難燃性. RS PROスポンジテープを選択するメリット. RS Proスポンジテープ。 汎用接着剤片面スポンジテープを利用します。プラスチック、金属、木材、ガラスなどのさまざまな表面に接着するように設計されており、通常の温度で優れた接着力と耐負荷性を備えています。. 斬新なフォームテープです。 RS PROは、このシリコンテープにより、極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着性を保証します。. 信頼性と耐久性。 RS PROスポンジテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、従来の方法(穴開け、固定、液体接着剤など)よりも速く固定可能な、耐久性に優れた接着を実現します。接着剤は非常に耐久性が高く、経時的な温度変化に対する耐性があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

幅 = 15mm。厚さ = 4.8mm。長さ = 5m。バックの材質 = シリコーンフォーム。色 = グレー。片面 / 両面 = 片面kg/m3。接着材料 = アクリル。引張強度 = 31N/cm。動作温度 Max = +200℃。。ASTM D 1056、412、1171、150、149、495、257、 ASTM E 162、662、 ASTM C 518、UL94、SMP-800C、SAE J-1960、AMS-3568、BS2782、BS EN ISO4589-3、SAE J-2236. RS Pro グレー片面シリコンフォームテープです. この優れた RS Pro グレーシリコン片面フォームテープは、非常に粘着強度が高く、一般的な接着剤により非常に高い粘着強度と高い耐荷重性を実現します。強力な初期接着力とさまざまな材質での強力な保持力を備えています。. このシリコンスポンジテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな表面に接着します。最大250 .Cまでの衝撃吸収、振動、消音を必要とする屋内用途で使用するように設計されています。. 用途. RS PROシリコンスポンジテープは、汎用接着剤により、高強度で長期的な耐久性を実現しています。すばやく接着するため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代替品として高い費用対効果が得られます。不規則、不均一、及び起伏のある表面で、食品等級領域用の優れた接着特性を発揮するように設計されています。. 特長と利点. 高強度の接着剤の裏地により、シールの長寿命化を実現 テープシステムは、汎用性が高く、便利で、すばやく簡単に使用可能 接着、取り付け、マウントに最適 湾曲した面や不規則な面で使用する設計 あらゆる一般的なシーリングニーズに最適 簡単に剥がせるライナーで、取り付け中の伸縮を防止 食品等級認定済み UL94準拠の難燃性. RS PROスポンジテープを選択するメリット. RS Proスポンジテープ。 汎用接着剤片面スポンジテープを利用します。プラスチック、金属、木材、ガラスなどのさまざまな表面に接着するように設計されており、通常の温度で優れた接着力と耐負荷性を備えています。. 斬新なフォームテープです。 RS PROは、このシリコンテープにより、極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着性を保証します。. 信頼性と耐久性。 RS PROスポンジテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、従来の方法(穴開け、固定、液体接着剤など)よりも速く固定可能な、耐久性に優れた接着を実現します。接着剤は非常に耐久性が高く、経時的な温度変化に対する耐性があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

幅 = 25mm。厚さ = 3.2mm。長さ = 5m。バックの材質 = シリコーンフォーム。色 = グレー。フォーム密度 = 352kg/m3。接着材料 = アクリル。引張強度 = 31N/cm。動作温度 Max = +200℃。。ASTM D 1056、412、1171、150、149、495、257、 ASTM E 162、662、 ASTM C 518、UL94、SMP-800C、SAE J-1960、AMS-3568、BS2782、BS EN ISO4589-3、SAE J-2236. RS Pro グレー片面シリコンフォームテープです. この優れた RS Pro グレーシリコン片面フォームテープは、非常に粘着強度が高く、一般的な接着剤により非常に高い粘着強度と高い耐荷重性を実現します。強力な初期接着力とさまざまな材質での強力な保持力を備えています。. このシリコンスポンジテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな表面に接着します。最大250 .Cまでの衝撃吸収、振動、消音を必要とする屋内用途で使用するように設計されています。. 用途. RS PROシリコンスポンジテープは、汎用接着剤により、高強度で長期的な耐久性を実現しています。すばやく接着するため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代替品として高い費用対効果が得られます。不規則、不均一、及び起伏のある表面で、食品等級領域用の優れた接着特性を発揮するように設計されています。. 特長と利点. 高強度の接着剤の裏地により、シールの長寿命化を実現 テープシステムは、汎用性が高く、便利で、すばやく簡単に使用可能 接着、取り付け、マウントに最適 湾曲した面や不規則な面で使用する設計 あらゆる一般的なシーリングニーズに最適 簡単に剥がせるライナーで、取り付け中の伸縮を防止 食品等級認定済み UL94準拠の難燃性. RS PROスポンジテープを選択するメリット. RS Proスポンジテープ。 汎用接着剤片面スポンジテープを利用します。プラスチック、金属、木材、ガラスなどのさまざまな表面に接着するように設計されており、通常の温度で優れた接着力と耐負荷性を備えています。. 斬新なフォームテープです。 RS PROは、このシリコンテープにより、極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着性を保証します。. 信頼性と耐久性。 RS PROスポンジテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、従来の方法(穴開け、固定、液体接着剤など)よりも速く固定可能な、耐久性に優れた接着を実現します。接着剤は非常に耐久性が高く、経時的な温度変化に対する耐性があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

VOC(揮発性有機化合物)の量を低減し、屋内や車内などでも使いやすいタイプです。低温環境下でも接着力が高く、冬場の屋外でも作業できます。スポット溶接やリベット・ビス・ボルトなどの代替となり得る高い接着力を持ちます。変形追従性・振動吸収性・シール性・屋外耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。
用途車載部品をはじめ、補強材、看板など、各種金属、プラスチックなどの固定、シールに。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。接合と防水を同時に実現したい箇所に。 厚さ(mm)2 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-30~200 基材アクリルフォーム 粘着剤アクリル系 主な用途固定用 粘着力(N/10mm)53 剥離紙平面紙 使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要 特性屋外使用可、耐候、耐寒、衝撃吸収
1巻
4,198 税込4,618
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RS PRO黒色PVCシーリングフォームテープ. この卓越したRS PRO黒色PVCフォームテープは、ホットメルト接着剤の代わりに、高性能アクリル系粘着剤と独立気泡フォームを使用しています。強力な初期接着力と優れた保持力で、さまざまな素材に貼れます。. このフォームテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな面に貼れます。きれいに剥がせる必要がある、屋内と屋外両方の用途で使用されるように設計されています。. 用途. RS PROフォームテープは、感圧性アクリル系粘着剤により、高い強度と長期的な耐久性を実現しています。耐候性に優れ、屋内外で使用できます。すばやく接着できるため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代わりとなる費用対効果の高い手段です。不規則な面にも使用できるよう設計されています。また、紫外線の影響で粉末化しません。. 特長と利点. 高い初期接着性を備えた、柔らかい感圧性接着システム 汎用的、便利、すばやく簡単に使用可能なテープシステム 接着、取り付け、固定に最適 不規則な表面用に設計 ドリル、研磨、再仕上げ、ねじ締め、溶接、清掃が不要に. RS PROフォームテープを選択するメリット. RS PROフォームテープ フォームテープの片面に汎用PVC粘着剤が塗布されています。プラスチック、金属、木材、ガラスなど、さまざまな面に貼れます。. 斬新なフォームテープです。 RS PROは、このテープの極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着力を保証します。. 信頼性と耐久性。 RS PROフォームテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、接着の耐久性に優れ、ドリル、締め付け、液体接着剤などの従来の方法よりも速く固定できます。アクリル系粘着剤は極めて耐久性が高く、経時的な温度変化にも耐えます。
仕様幅 = 25mm厚さ = 10mm長さ = 10mバックの材質 = PVC色 = 黒片面 / 両面 = 片面kg/m3接着材料 = アクリル引張強度 = 16N/cm動作温度 Max = 70℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

両面粘着式 熱伝導性に優れたテープです。 非シリコーン系の熱伝導性両面テープのため、接点不良などの原因となるシロキサンガスが発生しません。 難燃性:UL94-V2を取得済です。 ネジ工法への代替が可能な高接着力を有します。 20N/cmを超える高接着力を併せ持っているため、LEDバーの固定や電子部品とヒートシンクの固定に最適です。
アズワン品番65-2258-91
1枚
1,140 税込1,254
翌日出荷

きわめて高い接着力を備えた両面テープ!ネジ・クギの代わりに強力に取り付け・固定。 はく離紙をはがしてすぐ使えます。 自由な長さで使えるロールタイプ。超強力粘着、小巻
芯径(mm)25
1巻
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

きわめて高い接着力を備えた両面テープ! ネジ・クギの代わりに強力に取り付け・固定。 はく離紙をはがしてすぐ使えます。 自由な長さで使えるロールタイプ。 超強力粘着、小巻。
芯径(mm)25 粘着タイプ両面/強力
1巻
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低VOCタイプ。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。リベットやネジ、溶接、接着剤の代替として検討ください。接着とシーリングを同時に実現します。ネジ用の穴あけ加工、溶接痕の再仕上げが不要になり作業性を向上します。接着面が見えないため表面が滑らかになり、外観品質を向上します。施工時の加圧により、すぐに高い初期強度を発現します。より薄く、軽く、異種接合を可能にします。振動や衝撃をフォーム材が吸収し低減します。「ものづくりの結論」接合力、信頼、コストダウン、。「できない」ができる、3M(TM)VHB(TM)テープ。一般金属(アルミニウム、ステンレス鋼、亜鉛メッキ鋼板)から。プラスチック(アクリル、ポリカーボネート、ABS、塗装面)の接着に適しています。ラインアップは厚み別にY4825P-02(0.2mm)、Y4825K-04(0.4mm)、Y4825K-06(0.6mm)、Y4825K-08(0.8mm)、Y4825K-12(1.2mm)、Y4825K-20(2.0mm)。作業性と圧倒的な性能を両立。▼3M(TM)VHB(TM)テープは、柔軟性・耐久性のあるアクリルフォーム基材と粘着剤で構成されています。幅広い材料に対して優れたせん断強度、柔軟性、初期タック、耐熱性を示します。輸送、電化製品、電子機器、建設、標識およびディスプレイ、。一般産業など、さまざまな市場で実績があります。簡単に強く接着できます。3M(TM)VHB(TM)テープの特徴。▼その1強靭な接着力。▼独自の粘着剤と柔軟なアクリルフォームの応力分散効果により、強靭な接着力を発揮します。▼その2簡単な作業性。▼材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。▼その3すぐれた変形追従性と振動吸収性。▼きわめて柔軟性が高く、機械的変形や素材の収縮に追従。 しかもすぐれた振動吸収性を持つため、キシミ音・共振音などの発生を抑えることができます。▼その4抜群のシール効果と耐候性。▼独立発泡フォームによる接合のため、きわめて高いシール性を発揮。 また、耐候性にすぐれたアクリル樹脂を使用しているため、屋外使用でも接着強度の劣化はほとんど起きません。▼その5市場のニーズに応える多彩なラインアップ。▼強靭な接着力に何か役立つ機能をプラス。豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。常識を覆すフォームテープ。▼3M(TM)VHB(TM)テープの歴史は、1980年に始まります。柔軟性と強度を兼ね備えた3M(TM)VHB(TM)テープは、強度、耐久性、耐溶剤性、耐湿性に優れます。ねじやリベット、さらには溶接の代替として実績が豊富です。組立・取付・固定・シーリングなどの複数プロセスを1つにまとめることができ、作業性を向上させます。建築、自動車、家電、スマートフォンなど様々な分野で使用されています。発売以来、使用環境・使用条件に対する市場のニーズを敏感に感じ取り、。きめ細かなマーケティングから様々な接合テープを導入。不可能とされてきた領域にチャレンジし、新製品を次々に開発。そこにニーズがある限り、3M(TM)VHB(TM)テープは進化しつづけます。世界中で実証された信頼性。▼独自の粘着剤と柔軟なアクリルフォームにより応力を分散して受ける3M(TM)VHB(TM)テープは、。応力が集中するボルトやビス、スポット溶接では不可能な耐久性のある接合を実現します。リベットやネジをなくすことで外観を向上させるだけでなく、。穴あけ作業や部品点数が減ることで施工時間を短縮します。輸送、電気・電子、建築、看板サイン分野など数多くの業界で、屋内/屋外問わず使用されています。耐薬品性、耐紫外線性、耐熱性に優れた3M(TM)VHB(TM)テープは、。ドバイの真夏の暑さからカナダの真冬の寒さまで耐えることができます。独自のアクリル粘着剤は非常に耐久性があり、時間の経過とともに変化しにくいため、。長期的に信頼できる強力なテープとなっています。3Mは、サイエンスとテクノロジーを通じて、イノベーションを生み出します。▼3Mでは、接着の科学を応用して、世界中の企業の設計および製造プロセスを。改善する革新的なソリューションを提供しています。お客様の製品開発がより迅速かつ効率的に進むよう、3Mはサポートをいたします。
1箱(10巻)
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低VOCタイプ。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。リベットやネジ、溶接、接着剤の代替として検討ください。接着とシーリングを同時に実現します。ネジ用の穴あけ加工、溶接痕の再仕上げが不要になり作業性を向上します。接着面が見えないため表面が滑らかになり、外観品質を向上します。施工時の加圧により、すぐに高い初期強度を発現します。より薄く、軽く、異種接合を可能にします。振動や衝撃をフォーム材が吸収し低減します。「ものづくりの結論」接合力、信頼、コストダウン、。「できない」ができる、3M(TM)VHB(TM)テープ。一般金属(アルミニウム、ステンレス鋼、亜鉛メッキ鋼板)から。プラスチック(アクリル、ポリカーボネート、ABS、塗装面)の接着に適しています。ラインアップは厚み別にY4825P-02(0.2mm)、Y4825K-04(0.4mm)、Y4825K-06(0.6mm)、。Y4825K-08(0.8mm)、Y4825K-12(1.2mm)、Y4825K-20(2.0mm)。作業性と圧倒的な性能を両立。▼3M(TM)VHB(TM)テープは、柔軟性・耐久性のあるアクリルフォーム基材と粘着剤で構成されています。幅広い材料に対して優れたせん断強度、柔軟性、初期タック、耐熱性を示します。輸送、電化製品、電子機器、建設、標識およびディスプレイ、。一般産業など、さまざまな市場で実績があります。簡単に強く接着できます。3M(TM)VHB(TM)テープの特徴。▼その1強靭な接着力。▼独自の粘着剤と柔軟なアクリルフォームの応力分散効果により、強靭な接着力を発揮します。▼その2簡単な作業性。▼材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。▼その3すぐれた変形追従性と振動吸収性。▼きわめて柔軟性が高く、機械的変形や素材の収縮に追従。 しかもすぐれた振動吸収性を持つため、キシミ音・共振音などの発生を抑えることができます。▼その4抜群のシール効果と耐候性。▼独立発泡フォームによる接合のため、きわめて高いシール性を発揮。 また、耐候性にすぐれたアクリル樹脂を使用しているため、屋外使用でも接着強度の劣化はほとんど起きません。▼その5市場のニーズに応える多彩なラインアップ。▼強靭な接着力に何か役立つ機能をプラス。豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。常識を覆すフォームテープ。▼3M(TM)VHB(TM)テープの歴史は、1980年に始まります。柔軟性と強度を兼ね備えた3M(TM)VHB(TM)テープは、強度、耐久性、耐溶剤性、耐湿性に優れます。ねじやリベット、さらには溶接の代替として実績が豊富です。組立・取付・固定・シーリングなどの複数プロセスを1つにまとめることができ、作業性を向上させます。建築、自動車、家電、スマートフォンなど様々な分野で使用されています。発売以来、使用環境・使用条件に対する市場のニーズを敏感に感じ取り、。きめ細かなマーケティングから様々な接合テープを導入。不可能とされてきた領域にチャレンジし、新製品を次々に開発。そこにニーズがある限り、3M(TM)VHB(TM)テープは進化しつづけます。世界中で実証された信頼性。▼独自の粘着剤と柔軟なアクリルフォームにより応力を分散して受ける3M(TM)VHB(TM)テープは、。応力が集中するボルトやビス、スポット溶接では不可能な耐久性のある接合を実現します。リベットやネジをなくすことで外観を向上させるだけでなく、。穴あけ作業や部品点数が減ることで施工時間を短縮します。輸送、電気・電子、建築、看板サイン分野など数多くの業界で、屋内/屋外問わず使用されています。耐薬品性、耐紫外線性、耐熱性に優れた3M(TM)VHB(TM)テープは、。ドバイの真夏の暑さからカナダの真冬の寒さまで耐えることができます。独自のアクリル粘着剤は非常に耐久性があり、時間の経過とともに変化しにくいため、。長期的に信頼できる強力なテープとなっています。3Mは、サイエンスとテクノロジーを通じて、イノベーションを生み出します。▼3Mでは、接着の科学を応用して、世界中の企業の設計および製造プロセスを。改善する革新的なソリューションを提供しています。お客様の製品開発がより迅速かつ効率的に進むよう、3Mはサポートをいたします。
1箱(10巻)
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻
790 税込869
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります