テープ :「ネジ規格」の検索結果
テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
特価
本日8月5日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
ねじ継手に巻き付けねじ込むだけでもれを防止します。
フッ素樹脂を未燃成のままテープにしたもので自己融着します。
ねじ込み、取り外しが容易です。
日本製のJIS規格品です。
用途各種配管のねじ部のシール、各種ボルトのシール。
色ホワイト
幅(mm)13
長さ(m)15
材質基材:フッ素樹脂
仕様手で切断可能
トラスコ品番855-0138
使用温度範囲(℃)-100~250
テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。