テープ :「ペーパークラフト のり」の検索結果

テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
特価
本日8月5日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小林紙自着テープ 15mm幅
エコ商品
他の粘着テープと異なり、テープ自体以外のどんな生活物質(粘着性物質を除く)にも接着しません。 テープ上へ手書き可能な為、タグラベルとしても使用できます。 食品衛生法に基づく分析結果では対象の懸念物質は検出されておりません。 簡単に取り付け可能な便利なテープカッター付きです。
幅(mm)15 長さ(m)20 芯径(mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(24個)
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NO.7565 【オーダー】不織布両面テープ NO.7565 寺岡製作所 カスタマイズ可
寒冷地、低温環境や布、ざらざらした面に優れた粘着力を発揮します。 タック(貼ってすぐのつきやすさ)に優れています。 ポリエチレン、ポリプロピレンなど一般的につきづらい材料にもつきます。
用途寒冷地、低温環境での貼り付け用/紙、布、木、金属、ポリエチレン、ポリプロピレンなど材料の固定/造花、アートフラワー、ペーパークラフト、各種工作/印刷原紙や段ボールのスプライシング 厚さ(mm)0.125 半透明 長さ(m)20 基材不織布 粘着剤第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:アクリル系 粘着力(N/25mm)31.87 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
220 税込242
10日以内出荷

水を付けて貼り付けるタイプの本当のガムテープです。 身近にあるクラフトテープ、布テープとは違い始めから粘着性があるのではなく、粘着側へ水を付けることで接着できます。 イメージとしては切手と同じです。 1)エコ:段ボールに貼ったままでもリサイクルOK。 2)粘着持久力:半永久的に剥がれません。 3)セキュリティ:剥がすと後が残りセキュリティ性がある。(ブランド品などの開封防止としても) ガムテープと呼んでも分かりづらいため、水テープ、水のりテープ、水貼りテープ、水糊テープなどと呼ばれています。 大量に使用される現場では繰出機と言いまして専用の機械と一緒に使用します。 繰出器はいわゆるテープカッターで、電動(電子)タイプで卓上用が一般的です。オート仕様で長さ調整なども付いています。 少しだけ使いたい現場、また沢山の現場で使用されたいときに繰出器だと導入費用が高額になりますが、メーカーオリジナルのハンディーガムテープディスペンサーならば低コストで導入可能です。(専用ディスペンサーは別途ご購入ください)
用途ダンボールなどの梱包用テープとして。仮止めとして。セキュリティテープとして。環境対策テープとして。 幅(mm)45 茶系 長さ(m)50 関連資料(0.53MB)
1セット(5巻)ほか
2,598 税込2,858
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メーカー品「ウォーターテープ」専用のディスペンサーです。 軽量・作業性に優れた従来にない画期的な商品です。 こちらはハンディーガムテープディスペンサーとウォーターテープ(45mm幅×50m巻 10巻)をセットにしたスタートキットです。 水を付けて貼り付けるタイプの本当のガムテープです。 身近にあるクラフトテープ、布テープとは違い始めから粘着性があるのではなく、粘着側へ水を付けることで接着できます。 イメージとしては切手と同じです。 1)エコ:段ボールに貼ったままでもリサイクルOK。 2)粘着持久力:半永久的に剥がれません。 3)セキュリティ:剥がすと後が残りセキュリティ性がある。(ブランド品などの開封防止としても) ガムテープと呼んでも分かりづらいため、水テープ、水のりテープ、水貼りテープ、水糊テープなどと呼ばれています。 大量に使用される現場では繰出機と言いまして専用の機械と一緒に使用します。 繰出器はいわゆるテープカッターで、電動(電子)タイプで卓上用が一般的です。オート仕様で長さ調整なども付いています。 少しだけ使いたい現場、また沢山の現場で使用されたいときに繰出器だと導入費用が高額になりますが、メーカーオリジナルのハンディーガムテープディスペンサーならば低コストで導入可能です。
用途ダンボールなどの梱包用テープとして、仮止めとして、セキュリティテープとして、環境対策テープとして、、、のウォーターテープ用ハンディーガムテープディスペンサーとセット品です。 関連資料(0.53MB)
1セット
18,980 税込20,878
6日以内出荷

メーカー品「ウォーターテープ」専用のディスペンサーです。(ウォーターテープは別途ご購入ください) 軽量・作業性に優れた従来にない画期的な商品です。 水を付けて貼り付けるタイプの本当のガムテープです。 身近にあるクラフトテープ、布テープとは違い始めから粘着性があるのではなく、粘着側へ水を付けることで接着できます。 イメージとしては切手と同じです。 1)エコ:段ボールに貼ったままでもリサイクルOK。 2)粘着持久力:半永久的に剥がれません。 3)セキュリティ:剥がすと後が残りセキュリティ性がある。(ブランド品などの開封防止としても) ガムテープと呼んでも分かりづらいため、水テープ、水のりテープ、水貼りテープ、水糊テープなどと呼ばれています。 大量に使用される現場では繰出機と言いまして専用の機械と一緒に使用します。 繰出器はいわゆるテープカッターで、電動(電子)タイプで卓上用が一般的です。オート仕様で長さ調整なども付いています。 少しだけ使いたい現場、また沢山の現場で使用されたいときに繰出器だと導入費用が高額になりますが、メーカーオリジナルのハンディーガムテープディスペンサーならば低コストで導入可能です。
用途ダンボールなどの梱包用テープとして、仮止めとして、セキュリティテープとして、環境対策テープとして、、、のウォーターテープ用ハンディーガムテープディスペンサーです。 関連資料(0.53MB)
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります