テープ :「ラミネート紙」の検索結果

テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリエチレン、ポリプロピレンラミネート紙にも貼りつき、重ね貼りもできます。
用途仮止め、養生用に。 厚さ(mm)0.11 サンドベージュ テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)25
1ケース(30巻)
特価
19,980 税込21,978
当日出荷

ポリエチレン、ポリプロピレンラミネート紙にも貼りつき、重ね貼りもできます。イベントや学校行事の装飾でも大活躍な柄付きの養生テープです
用途仮止め、養生用に。 厚さ(mm)0.11 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)25 粘着力(N/10mm)2.2 粘着力(N/25mm)5.5
1巻ほか
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

UL-94-V-Oを取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り面にすぐれています。 高温保持性、寸法安定性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂がもつすぐれた特性を備えています。
用途各種コイル、モータ、リード線耐熱結束。 ラミネートロール離型用ラッピング。 ヒートシール用耐熱離型。 印刷機、複写機の用紙すべり。 ホッパー、シューターのライニング。 耐熱マスキング。 粘着力(N/10mm)3.58 引張強度(N/10mm)126.3
1巻
2,190 税込2,409
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

無包装で余分なゴミを削減(2.1g/巻)します。 紙管の極薄化(11.3g/巻)を実現しました。 燃焼時のCO2発生を15.6%削減します。 ポリエチレンをラミネートしない事により、油性マジックで字が書けます。
引張強度(N/25mm)147
1箱(50巻)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポリエチレンのラミネートをなくしたので、焼却の際に二酸化炭素の発生量が少なくなっています。油性インクで文字が書けます。
用途軽~中梱包用。 仕様手で切れる その他油性インキで可 トラスコ品番808-0991 材質【基材】クラフト紙(ポリエチレンラミネートなし)【粘着剤】ゴム系 幅(mm)50 厚さ(mm)0.14 クリーム 長さ(m)50 粘着力(N/10mm)3.28 引張強度(N/25mm)145 引張強度(N/10mm)58 粘着力(N/25mm)8.2
1箱(50巻)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

ポリエチレンのラミネートをなくしたので、焼却の際に二酸化炭素の発生量が少なくなっています。油性インクで文字が書けます。手で切断可能
用途軽~中梱包用。(機械用) 材質クラフト紙(ポリエチレンラミネートなし) 厚さ(mm)0.14 クリーム 種類ラミネートレス 長さ(m)500 粘着剤ゴム系 主な用途軽~中梱包用
1箱(6巻)ほか
8,998 税込9,898
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります