テープ :「一般用両面テープ 20mm」の検索結果
テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
商品豆知識
被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面接着テープです。
適度な粘着感があり、貼り付け作業がし易いテープです。
用途一般事務用途
紙やフィルムのスプライス用
軽量プレートの固定
他幅広い用途に
仕様はく離紙付
使用温度範囲(℃)5~60
保持力(mm)0.3/hr
粘着力(N/20mm)ステンレス板:7.2、アルミニウム板:6.8、ABS板:6.0
主なワークパーツ
工業用両面テープとして幅広い用途に、ご使用いただき、信頼のあるロングセラー製品です。粘着力がすぐれています。反発力に耐える性能が他の両面テープに比べすぐれています。UL969を取得しています。
用途打ち抜き金属銘板用。プラスチック表示板の固定用。自動車のメーターパネルやクーラーなどの装飾固定用。
仕様はく離紙付
粘着力(N/10mm)6.35
被着材の素材金属
主なワークパーツ
材質不織布
厚さ(mm)0.12
長さ(m)50
紙管サイズ(Φ)75mm
主なワークパーツ
初期粘着性に優れています。
高温特性に優れています。
コストパフォーマンスのあるテープです。
用途POP、紙器で反発の掛かる用途、PE、PPなどのプラスチック固定、その他各種一般固定に。
引張強度(N/20mm)15.0
被着材の素材PP・PE
主なワークパーツ
溶媒に有機溶剤を使用していない環境に優しいテープです。
用途文具・雑貨・裁縫などの仮止め用。
厚さ(mm)0.08
材質/仕上基材:薄葉紙、粘着剤:アクリル系
長さ(m)50
保持力(mm)0.25
主なワークパーツ
テープ強度が強靭な為、材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です!
のり残りが少ない粘着剤を採用しています。
すぐれた接着性能を持っています!
用途プリンタ・複写機などのOA機器や、TV・エアコン等の家電製品のクッション材、シール材の接着用。携帯電話・パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。
多用途用両面接着テープです。
金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。
UL969を取得しています。
支持体がありながら、テープの総厚が10μm。プラスチック芯 ⇒ クリーン化対応。ダブルフィルムセパレータ ⇒ 紙粉が出ません。粘着面が平滑です。
用途液晶表示装置、導光板部分の反射フィルム、拡散フィルムの固定。携帯電話内の各種部材、フィルムの固定など。
RoHS指令(10物質対応)対応
剪断接着力(N/400mm2)390
適合用途極薄
主なワークパーツ
ポリエステルフィルムを支持体とし、片面にゴム系粘着剤、もう片面にアクリル系粘着剤を組み合わせた両面テープです。ゴムと金属・プラスチックとの接着に適しています。
用途家電・OA機器などの加硫ゴムクッション材・パッキン材の接着や仮止め。
紙やプラスチック、金属など多種多様な被着体の貼り合わせに優れた接着力を発揮します!
剥がし易く、寸法安定性に優れた剥離ライナーを使用しています。
用途銘板固定用、プラスチック表示板固定用一般接着用(紙、フィルム等の接着用)
低VOC対策品、住宅室内部材の接着、家電OA機器の部品固定他
保持力(mm)0.3/hr
粘着力(N/20mm)12.0(180°引き剥がし粘着力)
適合用途低VOC
被着材の素材金属
主なワークパーツ
プラスチックなど各種被着体に対して優れた粘着力を発揮します。耐熱性に優れています。電気特性に優れています。
用途耐熱性・電気絶縁性が必要とされている材料・部品などの張り合わせや固定。プラスチック、アクリル板など各種材料の固定。クッションフロア・カーペットなどの敷物の固定。
RoHS指令(10物質対応)対応
剪断接着力(N/400mm2)382.5
適合用途耐熱
主なワーク大面材、パーツ
プラスチックなど各種被着体に対して優れた粘着力を発揮します。変色しにくい粘着剤を使用しています。
用途液晶表示装置 導光板部分の反射フィルム、拡散フィルムなどの固定。プラスチックなど各種材料の固定。耐熱性・電気絶縁性が必要とされている材料・部品などの貼り合わせや固定。
RoHS指令(10物質対応)対応
剪断接着力(N/400mm2)340.2
適合用途耐熱
主なワーク大面材、パーツ
低温での粘着特性に優れています。初期粘着力に優れています。瞬時での接着に優れた粘着力を発揮します。
用途高速輪転機にて印刷される、新聞・雑誌の原紙(ザラ紙)のスプライス用。 ダンボール製造におけるダンボール原紙及び各種フィルム・コート紙のスプライス用。コア巻き始め、巻き止めの固定用として。低温雰囲気中に手作業される、紙・金属・各種プラスチック等の固定に。
粘着力(N/25mm)24.51(対ステンレス)
RoHS指令(10物質対応)対応
剪断接着力(N/400mm2)451.1
被着材の素材金属
主なワークパーツ
耐熱性、接着強度、耐薬品性、加工性に優れています。
用途FPC(フレキシブルプリント基盤)の固定用
エスコ品番EA944MG-57
テープ地色透明
芯径(mm)76(3インチ)
適合用途耐熱
主なワーク大面材、パーツ
1個
¥4,480
税込¥4,928
当日出荷
VOC対策品です。(無溶剤タイプ)トルエン、キシレンをはじめとする溶剤を意図的に使用していません。各種被着体に対する粘着力に優れています。ウレタン発泡体への耐反発性に優れています。
用途自動車、車両等の内装材固定。OA機器、家電用品等の電気機器材料の固定。
仕様トルエン含有量(ガスクロマトグラフィーによる定量) 検出限界未満
剪断接着力(N/400mm2)440
適合用途低VOC
主なワークパーツ
ポリプロピレンフィルムの両面にアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。1)基材が強靭で糊残りがしにくいため再剥離性に優れています。2)低温でsの貼付性に優れています。
用途ルームミラー固定用に。クッションフローリングの固定用に。
厚さ(mm)0.13
長さ(m)50
適合用途再剥離
主なワークパーツ
VOC対策品です。厚生労働省指針の13物質(トルエン、キシレン等)を意図的に使用していません。金属、プラスチックなど被着体を選ばない粘着特性(No.777相当レベルの粘着特性)。耐熱保持力に優れています。
用途自動車、車両等の内装材固定。OA機器、家電用品等の電気機器材料の固定
仕様トルエン含有量(ガスクロマトグラフィーによる定量) 検出限界未満
RoHS指令(10物質対応)対応
剪断接着力(N/400mm2)734
適合用途低VOC
被着材の素材金属
主なワークパーツ
糊代わりに簡単に使える、汎用タイプの両面接着テープです。 紙、金属板、プラスチック板などによく接着します。
用途一般用
粘着力(N/25mm)9.00
被着材の素材金属
主なワークパーツ
無溶剤型アクリル系粘着剤を使用しVOC放散量を抑え、耐反発特性にすぐれた両面テープです。
厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしています。
用途粗面(フォーム、不織布、フェルト)への接着
難燃性規格に認定された難燃性両面テープです。鉛の含有率を2.2ppmに低減しました。(従来品72ppm)
用途OA、家電などの電気機器部材の接着。
自動車・車両・航空機の内装材の接着。
仕様UL-94.VTM-0認定品
保持力(mm/h)0.3
適合用途耐熱
主なワーク大面材、パーツ
各種金属・プラスチックに強力に接着します。
難接着材であるゴム類、PE・PP部材の接着固定に特に適します。
用途クッション・グリップなど電子機器の各種ゴム部材固定
粘着力(N/20mm)(SUS)29.4、(Aluminum)30.0、(ABS)27.0、(PMMA)25.0、(PC)27.0、(PS)28.0、(PP)27.0、(CR Rubber)8.0、(EPDM Rubber)10.0
保持力24h<(40℃・500g/4cm2)
被着材の素材金属、PP・PE
主なワークパーツ
サービス分類オーダー・加工
プラダンや発泡スチロールの接着に
PP・PE・コート紙・硬質塩ビ等の固定に
軽量建材の固定に
初期接着と高温特性に優れます。
この商品は日東電工CSシステム(株)のND-2330Sです。
厚さ(mm)0.14
RoHS指令(10物質対応)対応
被着材の素材PP・PE
主なワークパーツ
フローリングの乾式方法を可能にした位置調整機能付きの両面テープです。特殊発泡ポリエチレンと高機能粘着剤を組み合わせた強粘着テープに、圧着までは接着力を発揮しない位置調整機能を付加。1)特殊ネット積層構造により、位置合わせが簡単。 無溶剤のため養生不要でスピーディーな施工を実現。3)年月が経ってフローリングを張り替える際にも、きれいに剥がすことが可能です。3)柔軟な基材が凹凸面によく追従し、大きな接着面積を確保します。そのため粗面や多少の不陸でも十分張り付きます。また耐久性に優れるアクリル粘着剤を使用しているので、接着の信頼に優れます。4)有機溶媒や有害なホルマリンを含みません。
用途建築内装材の固定用(*特に床材固定用)
ポリエステルフィルム(PET)基材で特殊ゴム系粘着剤を採用した、曲面部分への軽量素材の接着・固定に最適な薄手の強力両面テープです。
この両面テープは強粘着なだけでなく(一般両面の約2倍)、耐反発性があるので電気製品(カメラ内部、コピー機、掃除機のヘッドブラシ部分、炊飯器等のデジタル表示部分の3次元銘板等)を中心に採用実績があります。
またゴム製品への高い接着性能があり、ゴム製の室内用床材固定にも最適です。薄手0.14mm厚なので段差も出にくいです。
カメラの外側ゴムグリップ、コピー機内部のトナーブレード等、電気製品表示3次元銘板固定、ゴム製点字シール固定など採用実績あります。
用途金属板・プラスチック板・ゴム板・発泡体などの一般接着用途に。OA機器・家電製品等の部材固定に。金属・プラスチック等軽量素材の曲面被着体への接着用途に(高い耐反発性が求められる局面部分への接着や固定に)。ゴム製品の固定に。家電製品等の本体内外部の各種軽量部材固定に。
幅(mm)20
厚さ(mm)0.14
長さ(m)50
粘着力(N/20mm)30(対ステンレス)、31(対ABS板)、32(対ポリスチレン)、32(対ポリカーボネート板)、15(対ポリエチレン)、9(対ウレタンフォーム)、10(対エチレンプロピレンゴム)、12(対クロロピレンゴム)
被着材の素材金属、PP・PE
主なワークパーツ
1巻
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
エーテル系・エステル系ウレタンフォームなどの各種発泡体用として、ロールによる貼り合わせ、打ち抜き加工などの作業性、加工性にも優れています。粗面接着、低温接着に優れています。耐反発性に優れ曲面部の発泡体の浮き上がりも防ぎます。
用途ウレタンフォーム他の接着用。各種発泡体の貼り合わせ用。
シリコーン系/アクリル系粘着剤を組み合わせたタイプの両面テープです。
シリコーン粘着材面は、難接着のUV塗装面やシリコーンゴム等の接着にも優れています。
用途電気・電子機器のシリコーンゴム部品(スペーサー、スイッチ等)や難接着な素材の接着固定
ボールタックシリコーン系粘着面:No.22、アクリル系粘着面:No.6
粘着力(N/20mm)(SUS)シリコーン系粘着面:9.8、アクリル系粘着面:10.8、(シリコーンゴム)シリコーン系粘着面:5.9、アクリル系粘着面:1.0
剥離強度(N/25mm)シリコーン系粘着面:300、アクリル系粘着面:400
保持力(mm/h)2>(40℃・1kg)
被着材の素材シリコーン
主なワークパーツ
サービス分類オーダー・加工
片面は強粘着で、もう片面は再剥離を組み合わせた両面テープです。
テープの貼り直し性、リワーク性に優れます。
ポリエステルフィルムを芯材に用いているため、高いテープ強度を有します。
再剥離面は、のり残りの少ないテープです。
再剥離可
適合用途再剥離
主なワーク大面材、パーツ
不織布基材で特殊ゴム系粘着剤を採用した、曲面部分への軽量素材の接着・固定に最適な薄手の強力両面テープです。
この両面テープは強粘着なだけでなく(一般両面の約2倍)、耐反発性があるので電気製品(カメラ内部、コピー機、掃除機のヘッドブラシ部分、炊飯器等のデジタル表示部分の3次元銘板等)を中心に採用実績があります。
またゴム製品への高い接着性能があり、ゴム製の室内用床材固定にも最適です。薄手0.14mm厚なので段差も出にくいです。
カメラの外側ゴムグリップ、コピー機内部のトナーブレード等、電気製品表示3次元銘板固定、ゴム製点字シール固定など採用実績あります。
用途金属板・プラスチック板・ゴム板・発泡体などの一般接着用途に。OA機器・家電製品等の部材固定に。金属・プラスチック等軽量素材の曲面被着体への接着用途に(高い耐反発性が求められる局面部分への接着や固定に)。ゴム製品の固定に。家電製品等の本体内外部の各種軽量部材固定に。
幅(mm)20
厚さ(mm)0.14
長さ(m)50
粘着力(N/20mm)30(対ステンレス)、31(対ABS板)、32(対ポリスチレン)、32(対ポリカーボネート板)、15(対ポリエチレン)、9(対ウレタンフォーム)、10(対エチレンプロピレンゴム)、12(対クロロピレンゴム)
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1巻
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
VOC(揮発性有機化合物)の放散量が、厚生労働省の室内濃度指針値以下の両面接着テープです。
べたつき感が強く、発泡体や金属,プラスチックなどの被着体に良く接着します。
基材に不織布を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。
用途発泡体の接着、固定に・プラスチック表示板の固定に・フィルムや紙の接着に
適合用途低VOC
被着材の素材金属
主なワークパーツ
形状追従性に優れる特殊ポリオレフィン発泡体を基材とした、強粘着タイプの薄型発泡体両面テープです。
接着性・防水性に優れ、モバイル機器の内外部品固定用途などにご使用になれます。
用途携帯電話など電子機器等の防水部品の接合
金属製筐体とアクリル製パネルの接着固定
各種部品・銘板の固定
色BLACK
粘着力(N/20mm)(SUS(ヘアライン)・ABS)15.0
強度【プッシュ強度】ABS:140N/4cm2
防水性水深1mに30分静置後の浸水の有無:(平滑面・凸凹面)浸水なし
耐衝撃高さ:80cm(DIC-従来法/ABS(荷重:300g))
保持力24h<(70℃・500g/4cm2)
適合用途防水・耐水・屋外
被着材の素材金属
主なワーク大面材、パーツ
サービス分類オーダー・加工
不織布を基材としてその両方に接着性、耐久性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。
用途ネームプレート・説明板等の固定用、 壁紙・化粧板などの接着
保持力(分)40℃/(1面)落下300、(2面)落下300
主なワーク大面材、パーツ
再生材使用使用
再剥離/強粘の粘着剤を組み合わせたタイプの両面テープです。
再剥離面は、解体時、被着体に粘着剤残り無く分解できるリサイクル対応両面テープとしてご使用できます。
POPの接着に最適です。
用途家電、OA機器、通信機器のリサイクル部品とウレタンフォーム等粗面部材の接着固定
POP関連、商業ディスプレーの接着
ボールタック強粘着面:No.8、再剥離面:No.13
粘着力(N/20mm)(PC・ABS・アクリル)強粘着面:10.0、再剥離面:10.0、(SUS)強粘着面:11.0、再剥離面:10.0
保持力(mm/h)強粘着面:2>(40℃・1kg)、再剥離面:2>(40℃・1kg)
再剥離◎:剥離感軽い(SUS・PC・ABS・アクリル)(60℃・90%RH・12日後)
適合用途再剥離
主なワーク大面材、パーツ
サービス分類オーダー・加工
初期粘着性に優れます。
家電・OA機器などの加硫ゴムのクッション材・パッキン材の接着や仮止めに
クロロプレンやEPTなどの加硫ゴムと金属やプラスチックの接着に
エスコ品番EA944MD-81
テープ地色黒
芯径(mm)76(3インチ)
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1個
¥2,070
税込¥2,277
翌日出荷
VOC対策品です。厚生労働省指針の13物質(トルエン、キシレン等)を意図的に使用していません。各種被着体への粘着力に優れています。
用途自動車、車両等の内装材固定。OA機器、家電用品等の電気機器材料の固定。軽包装・封筒などの封緘に。
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途低VOC
主なワークパーツ
低VOC(揮発性有機化合物)環境対応型テープ
千切れず剥せ、糊残りも少ない
金属板、プラスチック、発泡体など様々な用途に対応
エスコ品番EA944MF-102
材質基材:特殊不織布、粘着材:アクリル系
テープ地色半透明
芯径(mm)76(3インチ)
粘着タイプ強力
適合用途低VOC
被着材の素材金属
主なワーク大面材、パーツ
1個
¥1,580
税込¥1,738
当日出荷
金属、ポリプロピレンなど各種プラスチック材料、発泡体にも接着しやすい両面テープです。ベタつき感が強く、初期接着性に優れています。
用途プラスチックや発泡体、塩化ビニールなどの接着用。
不織布を基材としてその両方に接着性、耐久性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。
用途ネームプレート・説明板等の固定用、農業ハウスフイルムの繋ぎ
タック(ボールNo.)15
保持力(ズレmm)40℃/1.0
主なワーク大面材、パーツ
再生材使用使用
VOC(揮発性有機化合物)の放散量が、厚生労働省の室内濃度指針値以下の両面接着テープです。
べたつき感が強く、発泡体や金属,プラスチックなどの被着体に良く接着します。
基材に不織布を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。
用途発泡体の接着、固定に・プラスチック表示板の固定に・フィルムや紙の接着に
適合用途低VOC
被着材の素材金属
主なワークパーツ
粘着剤は、1面側に強粘着タイプ、2面側に再剥離タイプを使用しており、2面側は長期間の使用でも、糊残りがしにくい設計となっています。
用途再剥離が必要な部材の固定(POPなど)、リサイクル部材の固定
保持力(ズレmm)40℃/(1面)<0.1、(2面)<0.1
粘着タイプ強粘着(片面)
再剥離可(片面)
適合用途再剥離
主なワーク大面材、パーツ
再生材使用使用
1ケース(72巻)
¥179,800
税込¥197,780
31日以内出荷
1
2
次へ
テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。