テープ :「一般用両面テープ 5mm」の検索結果

テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Y-4914 【オーダー】 VHB(TM)構造用接合テープ Y-4914 幅指定 3M(スリーエム) カスタマイズ可
接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。 反発力を吸収する高い剥離強度。 常温感圧型接着タイプ。 面接合により応力集中を防ぐ。 高いシール性。 耐候性に優れた屋外仕様。 振動吸収性に優れる。
使用方法1.接着する材料表面の油分、水分、ほこりを除去する。2.圧着はプレスまたはローラー等の治具により、接合部に 50N/cm2(5kgf/cm2)以上の圧力を加えて接着。3.室温が10℃以下の場合は、テープ及び被着体を加温し、接着時にテープ及び被着体ともに20℃ 以上であることが望ましい。4.接着しにくい材料には、専用プライマーにより接着性を向上させることができますので、ご相談下さい。5.テープは直射日光を避けた室内にて保管して下さい。 幅(mm)5~150 長さ(m)3m or 10m 絶縁抵抗(MΩ)1.3×108 体積抵抗率(Ωcm)1.3×1012 粘着力(N/10mm)27 密度(g/cm3)0.9 熱伝導率(W/mk)0.09 接着力(N/cm)27 剥離紙シリコーン処理平面紙0.08mm 絶縁破壊電圧(kV/mm)28.4 適合用途耐熱、防水・耐水・屋外 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ サービス分類オーダー・加工
1巻
1,906 税込2,097
3日以内出荷

Y-4920 【オーダー】業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ 3M(スリーエム) カスタマイズ可
接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。 反発力を吸収する高い剥離強度。 常温感圧型接着タイプ。 面接合により応力集中を防ぐ。 高いシール性。 耐候性に優れた屋外仕様。 振動吸収性に優れる。
破断伸度(%)600 粘着力(N/10mm)40 密度(g/cm3)0.75 引張強度(N/cm2)120 熱伝導率(W/mk)0.16 適合用途耐熱、防水・耐水・屋外 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ 剥離紙厚さ(mm)0.08 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,768 税込1,945
3日以内出荷

Y-4950 【オーダー】 レギュラー VHBテープ Y-4950 3M(スリーエム) カスタマイズ可
接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。 反発力を吸収する高い剥離強度。 常温感圧型接着タイプ。 面接合により応力集中を防ぐ。 高いシール性。 耐候性に優れた屋外仕様。 振動吸収性に優れる。
幅(mm)5~150 使用温度範囲(℃)-20~150 破断伸度(%)600 粘着剤アクリル系 密度(g/cm3)0.75 引張強度(N/cm2)120 熱伝導率(W/mk)0.16 接着力(N/cm)67 粘着タイプ超強力 適合用途耐熱、防水・耐水・屋外 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ サービス分類オーダー・加工
1巻
2,155 税込2,371
4日以内出荷

Y-4930 【オーダー】 レギュラー VHBテープ Y-4930 3M(スリーエム) カスタマイズ可
接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。 反発力を吸収する高い剥離強度。 常温感圧型接着タイプ。 面接合により応力集中を防ぐ。 高いシール性。 耐候性に優れた屋外仕様。 振動吸収性に優れる。
破断伸度(%)600 粘着力(N/10mm)49 密度(g/cm3)0.75 引張強度(N/cm2)120 熱伝導率(W/mk)0.16 適合用途耐熱、防水・耐水・屋外 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ 剥離紙厚さ(mm)0.08 サービス分類オーダー・加工
1巻
2,155 税込2,371
3日以内出荷

材質基材:高密度ポリエチレンフォーム、粘着材:アクリル系 厚さ(mm)1 テープ地色薄水色 芯径(mm)76(3”)
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります